カテゴリ
- 電気材料(8)
- 同軸ケーブル(5)
絞り込み
長さ(m)
- 1.5
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.5(5)
- 0.75(1)
- 1(7)
- 2(7)
- 3(9)
- 5(9)
- 8(1)
- 10(6)
- 15(4)
- 20(4)
- 30(3)
- 50(3)
- 70(1)
- 90(1)
- 100(33)
- 153(1)
- 200(31)
導体外径(Φmm)
- 0.65(1)
ブランド
- カナレ電気(8)
「canare」の検索結果

ビデオケーブル
カナレ電気¥2,198~税込¥2,418~1本(0.5m)ほか4日以内出荷から22日以内出荷75Ω DIN 1.0/2.3 型コネクタを使用したケーブルです。独自のボールロック構造により、スムーズかつ確実な着脱を実現しています。片側に75ΩBNC型コネクタ を使用したタイプもご用意しました。低損失な高発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。コネクタが密集した場所では、別売りの 着脱工具 BET-DIN 及び BET-D/H が便利です。形状BNC(オス)-DIN(オス)
ビデオ用接続ケーブル
カナレ電気¥1,798~税込¥1,978~1本(0.5m)ほか4日以内出荷から22日以内出荷豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。屈曲に強い、より線タイプの同軸ケーブルを採用しています。形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
ビデオケーブル
カナレ電気¥1,998~税込¥2,198~1本(0.5m)ほか4日以内出荷から22日以内出荷豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
ビデオケーブル
カナレ電気¥3,298~税込¥3,628~1本(1.5m)ほか4日以内出荷から16日以内出荷豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。12G-SDI用に開発した L-UHDシリーズ と BCP-Dシリーズ を使用しています。形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式色黒芯数(C)1特性インピーダンス(Ω)75
音声端子付きVESAケーブル
カナレ電気¥5,198~税込¥5,718~1本(0.5m)ほか4日以内出荷VGAケーブルに音声ユニットをプラスしました。デジタルサイネージにも最適です。音声ユニットは、両端で異なる長さを採用しました。(A1VGA005を除く)。モニタの映像入力と音声入力が離れていても接続可能です。ケーブル外径Φ6.7mmのスリムデザイン。配線スペースを有効活用できます。スリムながら、メーカー製5VDC-1.5Cと同等以上の伝送特性を実現しています。ステレオミニプラグは指かかりが良く、確実につまめる独自構造です。VESA-DDCプラグアンドプレイに対応しています。形状高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニプラグ色黒
16CHセパレートコード
カナレ電気¥48,980~税込¥53,878~1本(1.5m)4日以内出荷マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。仕様Ch:16色黒長さ(m)1.5ケーブルL-4E5C x 16
8CHセパレートコード
カナレ電気¥30,980~税込¥34,078~1本(1.5m)4日以内出荷マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。仕様Ch:8色黒長さ(m)1.5ケーブルL-4E6S x 8
12CHセパレートコード
カナレ電気¥37,980~税込¥41,778~1本(1.5m)4日以内出荷マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。仕様Ch:12色黒長さ(m)1.5ケーブルL-4E5C x 12