カテゴリ

  • 電気材料(16)
    • 固定用ケーブル(8)
    • 同軸ケーブル(7)
  • 制御機器(16)
    • 同軸コネクタ(12)
  • 空調・電設資材(5)
    • 同軸ケーブル/アンテナケーブル(5)
  • 家電(11)
    • オーディオケーブル(8)
  • 電動工具(3)
    • ポンチ/ダイス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • カナレ電気(56)
  • DJI(2)
  • サンディスク(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • COX(コックス)(1)
  • アイワ金属(1)
  • 永岡書店(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • iFi Audio(アイファイオーディオ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「canare」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンディスク エクストリーム プロ SDXC UHS-IIカード サンディスクサンディスク エクストリーム プロ SDXC UHS-IIカードサンディスク
39,980税込43,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
卓越した高信頼性6Kおよび4K UHD ビデオ撮影 【高精細の6K ビデオ撮影を実現】 ビデオスピードクラス60で60MB/秒の最低持続書き込み速度を発揮し、標準録画モードでシネマ品質の6Kビデオを撮影できます。 【最大150MB/秒の撮影スピード】 連続バーストモードやタイムラプスの撮影で高品質な画像を録画できます。 【最大転送速度280MB/秒】 写真やビデオファイルの読み出し時間を短縮。SanDisk ProfessionalのPRO-READER Multi Cardリーダー(別売)に装着すると、速度とパフォーマンスを最大化できます。 【お気に入りのゲームも保存】 容量を使い切ったり、撮影の合間にカードを交換することなく撮影に集中できます。 【プロ仕様のデータ復旧】 RescuePRO Deluxeデータ復旧ソフトウェア(※登録・ダウンロードが必要)で、誤って削除したファイルを復旧できます。特典は1年間有効です。 【信頼できるストレージ】 防水性、耐温度性、耐湿性、耐摩耗性、耐衝撃性、耐落下性、耐X線性、耐磁性を備え、現場の過酷な条件に耐えることができます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2.17×23.91×31.92読取速度(MB/s)280
75ΩBNC型プラグ カナレ電気75ΩBNC型プラグカナレ電気
6,398税込7,038
1箱
当日出荷
L-5CFB、LS-5CFB、 V*-5CFB、5C-FB、 S-5C-FB用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
75ΩBNC型プラグ カナレ電気75ΩBNC型プラグカナレ電気(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱
当日出荷
L-5C2V、L-5C2VS、5C-2V、V*-5C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
75ΩBNC型プラグ カナレ電気75ΩBNC型プラグカナレ電気
6,398税込7,038
1箱
当日出荷
L-3C2V、L-3C2VS、3C-2V、V*-3C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) IODATA MPC-LVZ2 / TWT シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) IODATA MPC-LVZ2 / TWT シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】IODATA/アイ・オー・データリモートアクセスゲートウェイ・MPC-LVZ2/TWTシリーズMPC-LVZ2/TWTMPC-LVZ2/TWTS1MPC-LVZ2/TWTS5miniPCMPC-LVZ2MPC-LVZ3P/QCMPC-LVZ3PAドッキングステーションUS3C-DS1/PDUS3C-DS1/PD-AHDMIキャプチャーGV-LSU200GV-US2C/HDGV-USB3/HDSHDMIアダプターWHD-4KT1WHD-4KTR1STBDS-ASTB2スピーカーフォンTC-SPL2TC-SPLF2TC-SPLF2-AGTC-SPRC100TC-SPRC100-AGNASMPC-LVZ3P/QCICカードリーダーBLE-NFCCreative/クリエイティブスピーカーCreative MUVO GoCreative MUVO PlayCreative PEBBLE PROCreative Pebble V3Creative Stage Air V2Creative Stage SECreative Stage V2Creative SXFI CARRIERCreative T60Sound Blaster Katana V2Sound Blaster Katana V2Xすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
75ΩBNC型中継アダプタ カナレ電気75ΩBNC型中継アダプタカナレ電気
7,198税込7,918
1箱
当日出荷
BNC型コネクタ付ケーブルどうしを接続するための中継アダプタ。12G-SDI対応。 1箱20個入り。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。
種類中継アダプタインピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
同軸ケーブルストリッパ カナレ電気同軸ケーブルストリッパカナレ電気
10,980税込12,078
1個
当日出荷
イーサネット接続ケーブル カナレ電気イーサネット接続ケーブルカナレ電気
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ) カナレ電気電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ)カナレ電気
16,980税込18,678
1巻(100m)ほか
当日出荷から翌日出荷
電線管入線時の無理な引張りによる導体損傷事故をケブラーが防ぎます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用マイクケーブルです。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン色(絶縁体)青・青・白・白耐電圧(V/min)AC500
COX フロントサンシェード G1~G3タイプ(グレーロゴ Ver.):Polo(6R / 6C) / T-Roc等 COX(コックス)COX フロントサンシェード G1~G3タイプ(グレーロゴ Ver.):Polo(6R / 6C) / T-Roc等COX(コックス)
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
Golf1/Golf2/Golf3への装着を主軸とした汎用タイプのCOXオリジナルサンシェードです。駐車時のダッシュボードやシート、ステアリングなどの車内部品の温度上昇を抑える他、プライバシー保護に役立つ本製品は、表面にGolf4~8系汎用タイプと同様のブラックの生地を用いることで装着感を抑えて設置中(不在中)の車両への注目を集めにくくしています。表面にはCOX SPEEDのロゴをグレーで控えめに配置し、Golf1~3時代のCOXパーツとも合わせやすいデザインとしています。車内側もGolf4~8系汎用タイプと同様に明るめのシルバー生地を採用し在車中の使用でも圧迫感を抑えた仕様としています。(シルバー側を表面として使用することも可能です)また、センター部分の生地に余裕を持たせることで汎用性を高めるとともに、ドライブレコーダー装着状態(バックミラー周辺での装着を想定)でも設置しやすい設計としています。収納時は30cm程度の円盤状にして付属の専用ケースで車内のシートポケット等に場所を取らずに保管することができます。本製品は汎用タイプですので、サイズが合えば車種を問わず使用可能です。(車種によっては四隅等に若干の隙間ができる場合があります)
用途適合車種/グレード汎用(VW系) 装着可能確認済み車種(車種によっては四隅等に若干の隙間ができる場合があります)・VW Golf1/Golf2/Golf3 Lupo The Beetle/The Beetle Cabriolet Polo(6R/6C) T-Roc・Audi A1(8X) TT(8N/8J) A3 Sedan(8V)/S3 Sedan(8V) A5 SB(F5) Q3(8U)・Porsche 986 Boxster Carrera(996)・RENAULT ARKANA(LJLH4MH/LJLH5HH) TWINGO(AHH4B)※上部に若干の隙間ができます。・SUBARU BRZ・TOYOTA 86・SUZUKI SWIFT Sport(ZC33S) 装着不可確認済み車種 ・Sharan(7N) ※CO99999903が適合となります ・Tiguan(CT)仕様VW系汎用タイプ(ブラック)/難燃(FMVSS302基準適合)材質表面生地:黒タフタ(裏面(室内側)はシルバーとなります)寸法(mm)展開時:(センター縦幅)735、(上幅)1032~1162、(下幅)1295~1439構成サンシェード本体(COX SPEEDロゴ(グレー)付き)×1/専用収納ケース(COXタグ付き)×1収納寸法(mm)約320×310
2×4材用 斜めテーブル脚 nanaCare アイワ金属2×4材用 斜めテーブル脚 nanaCareアイワ金属
319税込351
1個
3日以内出荷
2X4材用キズ防止パーツ目立ちにくく貼るだけでキズ防止。1.両面テープをnanaCareに貼ります。付属の両面テープをnanaCareの凹みに合わせて貼り付けます。2.脚の先にnanaCareを貼ります。テーブル脚の先にnanaCareを貼ります。3.床が保護できていたら完成です。木材が床につかず、保護できていることを確認してください。シンプルな山形のクッションなので、他の2×4材のDIY(ソーホースブラケットなど)に活用することもできます。
用途2×4木材で作るテーブル脚に付属品両面テープ:1枚材質nanaCare/エラストマークリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(nanaCare)W86×H5.6×D35使用可能材質2X4材用
DJI Care Refresh 2年版 (Osmo Nano) DJIDJI Care Refresh 2年版 (Osmo Nano)DJI
5,000税込5,500
1枚
6日以内出荷
リフレッシュ交換回数:4回サービス料金(税込):交換費用3,300円
DJI Care Refresh 1年版 (Osmo Nano) DJIDJI Care Refresh 1年版 (Osmo Nano)DJI
3,000税込3,300
1枚
6日以内出荷
リフレッシュ交換回数:2回サービス料金(税込):交換費用3,300円
圧着ダイス カナレ電気圧着ダイスカナレ電気
11,980税込13,178
1個
当日出荷から61日以内出荷
ヘッドフォンアンプ iFi Audio(アイファイオーディオ)ヘッドフォンアンプiFi Audio(アイファイオーディオ)
52,980税込58,278
1台
7日以内出荷
プレミアム・デスクトップHi-Fiヘッドフォンアンプオーディオマニア・グレードのコンポーネントを搭載し、優れたサウンドを実現するIEMおよびヘッドフォンアンプシグネチャー・サウンド。iFiがカスタマイズ。ZEN CAN Signature Standardは、数々の賞を受賞したオリジナルのZEN CANヘッドフォンアンプのアップグレードバージョンです。IEMとヘッドフォン用に設計され、オーディオマニア・グレードのコンポーネントが優れたサウンドを生み出します。
仕様●THD&N:バランス:<0.006% (@ 360 mW/2.4V 16Ω)、シングルエンド:<0.005% (@ 100 mW/1.27V 16Ω)●最大入力:バランス:7.4V RMS、RCA:3.8V RMS、3.5mm:1.92V RMS、ゲイン:0dB、6dB、12dB、18dB、周波数特性:10Hz - 200kHz (-3dB)寸法(mm)158x117x35質量(g)550消費電力(W)無信号:~5、最大消費:~12保証期間12ヶ月S/N比バランス:>121dBA (@ 15.2V)、シングルエンド:>120dBA (@ 7.6V)入出力入力:4.4mmバランス、RCAシングルエンド、3.5mmシングルエンド、出力:4.4mmバランスライン出力、4.4mmバランスヘッドフォン出力、6.3mmシングルエンドヘッドフォン出力入力電圧5V/2.5A(iPower II付属[AC100-240V])最大出力(mW)バランス:>15.1V/385 (@ 600Ω)、>6.2V/1200 (@ 32Ω)、シングルエンド:>7.6V/98 (@ 600Ω)、>7.2V/1600 (@ 32Ω)
BNC-RCA変換コネクタ カナレ電気BNC-RCA変換コネクタカナレ電気
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
圧着ペンチ カナレ電気圧着ペンチカナレ電気
13,980税込15,378
1個
当日出荷
75Ω同軸ケーブル 黒 カナレ電気75Ω同軸ケーブル 黒カナレ電気
19,980税込21,978
1箱
当日出荷
75Ω同軸ケーブル 設備工事向けの固定配線用ケーブルです。 編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
ケーブル長(m)100
75ΩBNC型プラグ カナレ電気75ΩBNC型プラグカナレ電気
23,980税込26,378
1箱
当日出荷
7C-2V用75ΩBNCコネクタ。圧着式。 1箱 20個入り。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。 中心コンタクトのズレや抜けを防止する、絶縁体ロック機構を採用しています。
結線方式圧着インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
電磁シールドマイクケーブル(編組シールドタイプ) カナレ電気電磁シールドマイクケーブル(編組シールドタイプ)カナレ電気
18,980税込20,878
1巻(100m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
スピーカケーブル4心 カナレ電気スピーカケーブル4心カナレ電気(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻(100m)ほか
当日出荷から翌日出荷
4芯構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン色(絶縁体)赤・赤クリア・白・白クリア耐電圧(V/min)AC500
壁用AVコンセント カナレ電気壁用AVコンセントカナレ電気
1,598税込1,758
1個
当日出荷から61日以内出荷
BNCケーブル 黒 カナレ電気BNCケーブル 黒カナレ電気
1,698税込1,868
1箱
当日出荷
75ΩBNC型の両端オスコネクタを使用したケーブルです。 使用コネクタ:BCP-B25HD(圧着式) 使用ケーブル:L-2.5CHD
長さ(m)1
DMXケーブル カナレ電気DMXケーブルカナレ電気
8,898税込9,788特価
1本(1m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
F型プラグ カナレ電気F型プラグカナレ電気
7,198税込7,918
1箱
当日出荷
CATVの室内TV受信器用のコネクタ。圧着式。 1箱 20個入り。中心コンタクトのズレや抜けを防止する抜け止め構造です。 屋内配線用にご使用いただけます。
結線方式圧着コネクタタイプF型
圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気圧着式75ΩBNC型プラグカナレ電気
10,980税込12,078
1箱(20個組)
当日出荷から61日以内出荷
L型圧着式BNC型プラグ カナレ電気L型圧着式BNC型プラグカナレ電気
36,980税込40,678
1箱(20個)
当日出荷から3日以内出荷
ハイスピードHDMIケーブル(10m 黒) カナレ電気ハイスピードHDMIケーブル(10m 黒)カナレ電気
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
ケーブル長が10mのHDMIケーブル コストパフォーマンスを重視したハイスピードHDMIケーブルです。イコライザなしで最長 10mまで対応します。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しています。 高強度プラグを採用 HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応
長さ(m)10コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)プラグ金メッキ対応信号10.2Gbps、4K30p、ARCケーブル外径(Φmm)8.0イーサネット対応対応変換タイプオス - オス
BNC-RCA変換アダプタ カナレ電気BNC-RCA変換アダプタカナレ電気
999税込1,099
1個
5日以内出荷
中心コンタクトは経年変化の少ない金メッキ仕上げです。BNCオス側はオリジナルのロングスリーブ形状で、着脱が容易です。(BCP-RCAJ)BCP-RCAJのVSWRは100MHzまで1.1以下です。(75Ωで終端して測定)
仕様BNC (オス) - RCA (メス)
オーディオ用接続ケーブル カナレ電気オーディオ用接続ケーブルカナレ電気
2,598税込2,858
1本(0.5m)ほか
3日以内出荷から61日以内出荷
機器内配線コード カナレ電気機器内配線コードカナレ電気
17,980税込19,778
1巻(200m)
3日以内出荷
ビデオケーブル カナレ電気ビデオケーブルカナレ電気
1,998税込2,198
1本(2m)ほか
3日以内出荷から61日以内出荷
アルック サカナ レッド 水本機械製作所アルック サカナ レッド水本機械製作所
449税込494
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量でカラフル&キュートなスプリングフックです。
用途アクセサリー用ですキーホルダー等にご使用下さい材質アルミ軽合金種類リンク表面処理(二重リンク)ニッケルメッキ表面処理(本体)アルマイト材質(二重リンク)
スピーカーケーブル ECO カナレ電気スピーカーケーブル ECOカナレ電気
19,980税込21,978
1巻(100m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
75ΩBNCコネクタ プラグ カナレ電気75ΩBNCコネクタ プラグカナレ電気
9,998税込10,998
1箱(20個)
翌日出荷
種類コネクタインピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC
スピーカーケーブル カナレ電気スピーカーケーブルカナレ電気
17,980税込19,778
1巻(100m)
翌日出荷
質量(kg)5.4(100m)長さ(m)100外径(Φmm)6.4導体断面積(mm2)1線心数4
DVI-HDMI変換ケーブル カナレ電気DVI-HDMI変換ケーブルカナレ電気
1,698税込1,868
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
DVI端子とHDMI端子の変換ケーブルです。DVI端子はシングルリンク仕様です。WUXGAまでの解像度に対応します。対応例: HDTV (1920x1080)、 UXGA (1600x1200)、 WUXGA (1920x1200)プラグは金めっき仕様です。
形状DVI-D(オス) - HDMI(オス)
75ΩBNC型リセプタクル カナレ電気75ΩBNC型リセプタクルカナレ電気
12,980税込14,278
1箱(20個)
3日以内出荷
ひらがな・かたかな練習水書紙 アーテック[学校教材・教育玩具]ひらがな・かたかな練習水書紙アーテック[学校教材・教育玩具]
182税込200
1セット
10日以内出荷
繰り返すことで書き方が身につく水書紙 ひらがな・かたかな 2種セット 墨不要汚れない不織布製で丈夫収納用クリアホルダー付材質:水書紙:不織布。サイズ:297×210mm(A4)。セット内容:水書紙:ひらがな練習紙・かたかな練習紙×各1、クリアホルダー×1
用途書道の授業や習字・毛筆練習やワークショップに。セット内容水書紙:ひらがな練習紙・かたかな練習紙×各1、クリアホルダー×1材質水書紙:不織布寸法(cm)30×21×0.5
BNCケーブル 黒 カナレ電気BNCケーブル 黒カナレ電気
2,098税込2,308
1本
9日以内出荷
75Ω型の両端オスコネクタを使用したケーブル。 使用コネクタ:BCP-A3(圧着式) 使用ケーブル:L-3C2VS