カテゴリ
- 家電(15)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
「canon rf」の検索結果

RFレンズ RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM
Canon¥46,980税込¥51,6781個当日出荷35mm判換算で29~72mmをカバー、約130gの小型・軽量の標準ズームレンズ。APS-Cサイズセンサー搭載のEOS Rシステムのフルサイズ対応カメラにも装着可能なため、APS-C対応カメラと兼用する場合にもシームレスに使い分けることができます。〇操作性に配慮した小型・軽量設計。全長は約44.3mm、質量は約130g。EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STMと同等の小型・軽量設計を実現しました。また、スイッチを使わないレンズ収納機構の採用により、ズームリングの回転操作のみで鏡筒を収納できます。〇手ブレ補正効果4.0段・協調6.5段。光学式手ブレ補正の効果は4.0段※1。さらに、ボディー内手ブレ補正機構を搭載したEOS RシステムのAPS-Cカメラに装着時は、協調制御により6.5段※2の手ブレ補正効果を発揮します。APS-C機でも、強力な手ブレ補正で撮影をサポートします。※1 焦点距離45mm、EOS R10使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。※2 焦点距離45mm、EOS R7使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。〇滑らかな動画AFを実現するSTM搭載。AF時の駆動をスムーズにする、リードスクリュータイプのステッピングモーター(STM)を搭載。音が気になる環境でも静かで滑らかな動画AFが可能です。〇搭載テクノロジー。・非球面レンズ。優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。IMAGE STABILIZER。失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。・STM。撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。・フルタイムマニュアル。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。・リアフォーカス。レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用しています。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。長さ(mm)約44.3質量(g)約130倍率最大撮影0.16(AF時・45mm時)、最大撮影0.26(MF時・45mm時)羽根枚数7枚(絞り)フィルター直径(Φmm)49最大径(Φmm)69.2レンズ構成7群7枚撮影距離(m)最短0.2(AF時・18mm時)、最短0.15(MF時・18mm時)絞り最小22(18mm時)、最小32(45mm時)画角64°30'~28°20'・45°30'~19°05'・74°20'~33°40'(水平・垂直・対角線)アクセサリタイプレンズキャップE-49(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP814(別売)、レンズフードEW-53(別売)、PROTECTフィルター49mm(別売)
RFレンズ RF50mm F1.8 STM
Canon¥33,980税込¥37,3781個当日出荷長年に渡りベストセラーを続ける人気レンズがついにRFマウントで登場。 標準50mm単焦点レンズの画角は目で見た視野に近いとされ、自然な構図で撮影できるのが特長です。 スナップやポートレート、風景や料理写真など幅広い撮影シーンで使えます。 大口径F1.8の大きなボケ味を楽しめるとともに機動力と携帯性に優れた小型・軽量設計を実現しています。 標準画角50mm&大口径F1.8 気軽に持ち歩ける小型・軽量設計 EOS R5/R6のボディー内手ブレ補正機構に対応 CIPA規格7.0段の手ブレ補正効果が得られ、夜景や室内などの暗いシーンでもISO感度を上げ過ぎることなく手持ちでキレイに撮影できます。 Yaw/Pitch方向。付属品レンズキャップ 、レンズダストキャップ仕様RFマウント長さ(mm)40.5質量(g)160倍率(倍)0.25(最大撮影)羽根枚数7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)43最大径(Φmm)69.2機能非球面レンズ、コントロールリング、STM、フルタイムマニュアルレンズ構成5群6枚撮影距離(m)0.3絞り22アズワン品番64-8002-92画角40°00′・27°30′・46°00′
交換レンズ
Canon¥84,980税込¥93,4781個当日出荷最大撮影倍率0.5倍のハーフマクロ撮影が行える、広角・単焦点レンズ。 絞り開放から優れた解像力を発揮します。開放F1.8の明るさと9枚羽根の円形絞りで、美しいボケ味を実現。小型・軽量設計により、スナップ撮影なども快適に。 また光学ISの制御アルゴリズムの見直しと、デュアルセンシングISにより手ブレ補正効果は5段分を達成。 マクロ撮影時に有効なハイブリッドISも搭載。コントロールリングによる操作性と相まって、マクロ撮影がより快適に行えます。付属品レンズキャップ E-52II全長(mm)62.8本体質量(g)約305倍率(倍)最大撮影:0.5羽根枚数絞り:9枚(円形絞り)最大径(Φmm)74.4構成レンズ:9群11枚撮影距離(m)最短:0.17絞り最小:22マウントRFマウント径(mm)フィルター:52
RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM
Canon¥55,980税込¥61,5781台翌日出荷乗り物や室内など、後ろに下がって撮影できない狭い場所での撮影に便利な超広角10mm~18mm(35mm判換算で16~29mm相当)のズームレンズ。旅行先のカフェやレストランで店内の雰囲気と一緒に記念写真を写したり、旅先のランドマークと自分を一緒に写せるセルフィー写真にも便利です。
RFレンズ RF28mm F2.8 STM
Canon¥49,980税込¥54,9781個当日出荷質量約120gの小型化と高画質を両立、RFレンズ初のパンケーキレンズ。フルサイズユーザーには使い勝手のよい広角28mm、APS-Cサイズユーザーには自然な画角の35mm換算45mm相当の標準レンズとしてご使用いただけます。単焦点レンズならではの明るいレンズで、キットの標準ズームレンズでは撮ることが難しい背景や点光源をキレイにぼかした写真を手軽かつ高画質に表現できます。。3枚の大口径・高精度PMo(プラスチックモールド)非球面レンズをセンサーの手前に配置することで、レンズ構成枚数を抑えながら中心から周辺まで優れた描写性能と小型化を両立。EOS R シリーズカメラとの組み合わせで、優れた携帯性を実現するほか、レンズをつけたままでもかさばらない身軽なレンズです。<使い勝手の良い魅力的な焦点距離>。フルサイズカメラ装着時は広角28mm F2.8レンズとして使用可能。室内でも撮りやすい広い画角と、適度に強調された遠近感を活かした表現が可能で、風景写真やスナップなど幅広い撮影シーンに使えます。APS-Cサイズカメラ装着時は標準45mm相当のF2.8レンズとして使用可能。標準レンズならではの自然な遠近感と、被写体とコミュニケーションがとりやすい適度な距離感で、ポートレートやスナップ、料理写真、テーブルフォトなど幅広い撮影シーンを気軽に切り取れます。<搭載テクノロジー>。・非球面レンズ。優れた描写力を発揮。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。・STM。撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影が可能。・フルタイムマニュアル。AFの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にMFが可能。・コントロールリング。ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現。付属品レンズキャップE-55、レンズダストキャップRF長さ(mm)約24.7(収納時)質量(g)約120倍率(倍)最大撮影:0.17羽根枚数絞り羽根:7枚フィルター直径(Φmm)55レンズ単焦点レンズ最大径(Φmm)69.2レンズ構成6群8枚(プラスチックモールド非球面レンズ3枚)撮影距離(m)最短0.23絞り最小22マウントRF画角(水平・垂直・対角線)65°00'・46°00'・75°00'
ミラーレスカメラ EOS R100 RF-S18-45 IS STMレンズキット
Canon¥79,980税込¥87,9781個当日出荷【軽量ボディー×シンプルな操作性】。旅行や日常に持ち歩きやすい、小型・軽量ミラーレスカメラ。初心者にもわかりやすいビジュアルガイドや、シーンに合わせて自動で最適に調整するシーンインテリジェントオート、撮りたいシーンを選ぶだけのスペシャルシーンモードなどの撮影をサポートする機能を搭載し、直感的かつ快適な操作を実現しています。【人物の瞳に自動でピント合わせ】。被写体が遠くにいても、動いていても、瞳を高精度にとらえて自動でフォーカス。撮りたい瞬間のいきいきとした自然な表情を逃しません。デュアルピクセルCMOS AFにより、幅広いエリアで高速かつ高精度でピントを合わせます。【静止画も動画もくっきり高画質】。大型CMOSセンサーと映像エンジンDIGIC 8により、静止画も動画も、細部まで高精細に、くっきりと写し出します。また、スマホでは撮影が難しいボケ味などの表現を可能にし、”撮る”楽しさをさらに広げます。【無線接続でかんたんスマホ連携】。専用アプリを使って、撮った画像をスマホやタブレットに転送可能。外出先でも無線でつながり、SNSへの投稿も手軽に行なえます。Bluetooth接続によりカメラ内の画像をスマホで確認したり、画像の色やトーンを調整するなど、スマホと連携することで楽しみ方も自由自在にひろがります。付属品バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップEM-200DB色ブラック質量(g)約309(本体のみ)レンズRF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM有効画素数最大約2410万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116.3×85.5×68.8記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-I対応)使用電池対応バッテリーパック(LP-E17)×1個記録ファイル形式動画:MP4ISO感度設定常用:ISO100~12800モニタTFT式ワイド3.0型カラー液晶(3:2)/約104万ドット連続撮影速度最高約6.5コマ/秒(ワンショットAF・電子先幕)
RFレンズ RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM
Canon¥75,980税込¥83,5781個当日出荷35mm判換算で29~240mmの広角から望遠までカバー、軽量コンパクトな高倍率ズームレンズ。日常や旅行、スポーツ、飛行機、鉄道など、この一本で幅広く撮影できます。EOS Rシステムのフルサイズ対応カメラにも装着可能なため、APS-C対応カメラと兼用する場合にも、シームレスに使い分けることができます。〇AF時、最短撮影距離0.17m、最大撮影倍率0.44倍。AF時、最短撮影距離は0.17m(18mm~35mm時)、最大撮影倍率は0.44倍(50mm時)。被写体に迫り撮影することが可能です。〇MFでさらなる近接撮影が可能になる「Center Focus Macro」。MFを使ったクローズアップ撮影により、最短撮影距離0.12m(18mm~24mm時)、最大撮影倍率0.59倍(35mm時)を実現。通常のマクロ撮影と比べ、画面周辺を大きくボカしたような描写を楽しむことができます。〇手ブレ補正効果4.5段・協調7.0段。光学式手ブレ補正の効果は4.5段※1。さらに、ボディー内手ブレ補正機構を搭載したEOS RシステムのAPS-Cカメラに装着時は、協調制御により7.0段※2の手ブレ補正効果を発揮します。※1 焦点距離150mm、EOS R10使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。※2 焦点距離150mm、EOS R7使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。〇搭載テクノロジー。・非球面レンズ。優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。・IMAGE STABILIZER。失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。・STM。撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。・フルタイムマニュアル。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。・リアフォーカス。レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用しています。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。・Center Focus Macro。マニュアルフォーカス時、フォーカスリングを回しピント位置を調整することで使用できるマクロ機能です。長さ(mm)約84.5質量(g)約310倍率最大撮影0.44(AF時・50mm時)、最大撮影0.59(MF時・35mm時)羽根枚数7枚(絞り)フィルター直径(Φmm)55最大径(Φmm)69レンズ構成13群17枚撮影距離(m)最短0.17(AF時・18mm時)、最短0.12(MF時・150mm時)絞り最小22(18mm時)、最小40(150mm時・1/3段表示の場合)画角64°30'~8°40'・45°30'~5°45'・74°20'~10°25'(水平・垂直・対角線)アクセサリタイプレンズキャップE-55(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP1016(別売)、レンズフードEW-60F(別売)、PROTECTフィルター55mm(別売)
RFレンズ RF16-28mm F2.8 IS STM
Canon¥239,800税込¥263,7801個当日出荷ズーム全域での開放絞り値F2.8と携帯性に優れた小型・軽量設計を実現した超広角ズームレンズ 。 自然で美しいボケ味とLレンズに迫る高画質を実現 。STM(ステッピングモーター)と手ブレ補正機構の搭載による快適な撮影 。IS(手ブレ補正機構)ユニットの小型化や沈胴構造の採用、カメラ側の電子歪曲収差補正の活用により、ズーム全域での開放絞り値F2.8を達成しながら、全長約91.0mm(収納時)、質量約445gの小型・軽量設計を実現。 。優れた携帯性に加え、焦点距離16mmから28mmの超広角のズーム域により、限られた空間や建物内で周囲を広く画面に写しこんだ撮影、広大な風景などの撮影において、ダイナミックな遠近感を生かした表現が可能。「RF28-70mm F2.8 IS STM」と併用することにより、超広角16mmから中望遠70mm※1までのさまざまな撮影シーンを2本のレンズでカバーすることが可能。焦点距離28mm時、最短撮影距離0.2m、最大撮影倍率0.26倍を実現し、被写体に迫ったクローズアップ撮影が可能。※1 APS-Cサイズカメラ装着時の35mm判換算の焦点距離のイメージは、約26mm-112mm相当。付属品レンズキャップ E-67II、レンズダストキャップ RF質量(g)(約)445径(Φmm)フィルター:67倍率(倍)最大撮影:0.26倍(28mm時)羽根枚数絞り:9大径×長さL(mm)(最大収納時)約76.5×91レンズ構成13群16枚撮影距離(m)最短:0.2/0.66ft.(28mm時)絞り最小22
キヤノンRFマウント レンズ
Canon¥159,800税込¥175,7801個当日出荷RF24-240mm F4-6.3 IS USMは、広角から望遠までの幅広い焦点距離を1本でカバーする高倍率ズームレンズです。 「RFマウント」の特長である大口径・ショートバックフォーカスにより、画面の中心から周辺部まで優れた描写性能を実現しています。 フルサイズセンサー対応の高倍率ズームレンズでありながら、小型・軽量を追及した設計により旅行など様々なシーンで気軽に携行することができます。 また、新設の「フォーカス/コントロールリング」は、切り換えスイッチによってフォーカスリング、またはコントロールリングとして使用できます付属品レンズキャップ仕様【最大撮影倍率】約0.26倍全長(mm)122.5(沈胴時)本体質量(g)約750羽根枚数7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72最大径(Φmm)80.4(沈胴時)レンズ構成15群21枚撮影距離(m)(最短)0.5絞り(最小)36マウントRFマウント
パワーズームアダプター PZ-E2B
Canon¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷より本格的な動画撮影を実現する着脱式のパワーズームアダプターです。RF24-105mm F2.8 L IS USM Zに装着することで手動では難しい動画撮影中のズーミングが高精度に行えます。ズーム駆動には、放送やシネマレンズで実績のあるDCモーターを採用。すばやいズーム操作と、滑らかな低速ズームを両立しています。20pin端子を搭載
ミラーレスカメラ EOS R50・ダブルズームキット
Canon¥169,800税込¥186,7801個当日出荷から5日以内出荷【撮りたい被写体を高精度に検出・追尾】 被写体が画面内に入ると自動で検出してトラッキング。デュアルピクセルCMOS AF IIは、従来よりAFエリアが拡大・細分化したことにより、被写体をとらえて追いかける機能も進化しました。また、ディープラーニング技術を活用した被写体検出アルゴリズム[EOS iTR AF X]により、特に人物/動物※1/乗り物※2に対して高精度な検出・追従性能を発揮します。動きまわる被写体に追従してピントを合わせ続けるので、シャッターチャンスを逃しません。 ※1 犬、猫、鳥。被写体によっては動物検出できない場合あり。また、犬、猫、鳥ではない被写体に対して動物と検出する場合あり。 ※2 モータースポーツの車、バイク。被写体によっては乗り物検出できない場合あり。また、車とバイクではない被写体に対して乗り物と検出する場合あり。 【スマホとは一味違う高画質】 大型CMOSセンサーと最新の映像エンジンDIGIC Xにより、圧倒的な高画質を実現。暗いシーンの撮影もブレやノイズを抑えたクリアな画像を得られます。また、緻密な階調を再現するHDR撮影(HDR PQ)に対応し、暗部から明部まで豊かに描くダイナミックレンジの広い写真が撮影可能。スマホでは表現が難しいシーンも繊細かつ色鮮やかに描き出します。 【充実の動画撮影機能】 6Kオーバーサンプリングプロセッシングによる4K30pのハイクオリティ動画を撮影可能。画角がクロップされない広いエリアで撮影ができるほか、色再現性に優れ、ディテールまで鮮明な映像を記録できます。また、フルハイビジョン120Pのハイフレームレート対応や手ブレ補正モード、タッチREC、動画セルフタイマーなどVlogやコンテンツ撮影に便利な機能も充実しています。 【気軽に親しめるエントリーモデル】 EOS Rシリーズ軽量・コンパクトボディに高度な撮影機能を凝縮。カメラ初心者をサポートするビジュアルガイドや多彩な機能、撮影モードを搭載しており、誰でも簡単に撮影を楽しめます。約236万ドットのOLEDカラー電子ビューファインダー(EVF)に、タッチパネル、安定したホールドのグリップ、グリップ周辺に配置された操作系統などの採用により、直感的に使える快適な操作性を実現。気軽に持ち歩いて、心のおもむくままシャッターをきる、どこでも自由に撮影を楽しめる一台です。付属品レンズ:RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM、レンズ:RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM、バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップEM-200DB、シューカバー(※同梱専用品)その他キヤノンRFマウント記録方式動画:MP4有効画素数最大約2420万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116.3×85.5×68.8総画素数約2550万画素使用電池対応バッテリーパック(LP-E17)×1個フォーマット形式DCF2.0、Exif2.31に準拠、静止画:JPEG、HEIF、RAW、C-RAW、DPRAW、RAWバースト、動画:ALL-I、IPB(標準)、IPB(軽量)撮像素子型式/CMOSセンサー(デュアルピクセルCMOS AF 対応)液晶モニターTFT式3.0型カラー(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル充電方式USB電源アダプターPD-E1使用ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~32000[動画撮影]ISO100~12800使用レンズキヤノンRFレンズ群、およびEFレンズ群記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-I対応)記録画素数【静止画】L(ラージ):約2400万画素(6000×4000)、M(ミドル):約1060万画素(3984×2656)、S1(スモール1):約590万画素(2976×1984)、S2(スモール2):約380万画素(2400×1600)、RAW:約2400万画素(6000×4000)、C-RAW:約2400万画素(6000×4000)連続撮影速度最高(約):12コマ/秒(電子先幕)、15コマ/秒(電子シャッター)画面寸法(mm)約22.3×14.9
ミラーレスカメラ EOS R50
Canon¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から5日以内出荷【撮りたい被写体を高精度に検出・追尾】 被写体が画面内に入ると自動で検出してトラッキング。デュアルピクセルCMOS AF IIは、従来よりAFエリアが拡大・細分化したことにより、被写体をとらえて追いかける機能も進化しました。また、ディープラーニング技術を活用した被写体検出アルゴリズム[EOS iTR AF X]により、特に人物/動物※1/乗り物※2に対して高精度な検出・追従性能を発揮します。動きまわる被写体に追従してピントを合わせ続けるので、シャッターチャンスを逃しません。 ※1 犬、猫、鳥。被写体によっては動物検出できない場合あり。また、犬、猫、鳥ではない被写体に対して動物と検出する場合あり。 ※2 モータースポーツの車、バイク。被写体によっては乗り物検出できない場合あり。また、車とバイクではない被写体に対して乗り物と検出する場合あり。 【スマホとは一味違う高画質】 大型CMOSセンサーと最新の映像エンジンDIGIC Xにより、圧倒的な高画質を実現。暗いシーンの撮影もブレやノイズを抑えたクリアな画像を得られます。また、緻密な階調を再現するHDR撮影(HDR PQ)に対応し、暗部から明部まで豊かに描くダイナミックレンジの広い写真が撮影可能。スマホでは表現が難しいシーンも繊細かつ色鮮やかに描き出します。 【充実の動画撮影機能】 6Kオーバーサンプリングプロセッシングによる4K30pのハイクオリティ動画を撮影可能。画角がクロップされない広いエリアで撮影ができるほか、色再現性に優れ、ディテールまで鮮明な映像を記録できます。また、フルハイビジョン120Pのハイフレームレート対応や手ブレ補正モード、タッチREC、動画セルフタイマーなどVlogやコンテンツ撮影に便利な機能も充実しています。 【気軽に親しめるエントリーモデル】 EOS Rシリーズ軽量・コンパクトボディに高度な撮影機能を凝縮。カメラ初心者をサポートするビジュアルガイドや多彩な機能、撮影モードを搭載しており、誰でも簡単に撮影を楽しめます。約236万ドットのOLEDカラー電子ビューファインダー(EVF)に、タッチパネル、安定したホールドのグリップ、グリップ周辺に配置された操作系統などの採用により、直感的に使える快適な操作性を実現。気軽に持ち歩いて、心のおもむくままシャッターをきる、どこでも自由に撮影を楽しめる一台です。付属品バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップEM-200DB、シューカバー(※同梱専用品)その他キヤノンRFマウント記録方式動画:MP4有効画素数最大約2420万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116.3×85.5×68.8総画素数約2550万画素使用電池対応バッテリーパック(LP-E17)×1個フォーマット形式DCF2.0、Exif2.31に準拠、静止画:JPEG、HEIF、RAW、C-RAW、DPRAW、RAWバースト、動画:ALL-I、IPB(標準)、IPB(軽量)撮像素子型式/CMOSセンサー(デュアルピクセルCMOS AF 対応)液晶モニターTFT式3.0型カラー(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル充電方式USB電源アダプターPD-E1使用ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~32000[動画撮影]ISO100~12800使用レンズキヤノンRFレンズ群、およびEFレンズ群記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-I対応)記録画素数【静止画】L(ラージ):約2400万画素(6000×4000)、M(ミドル):約1060万画素(3984×2656)、S1(スモール1):約590万画素(2976×1984)、S2(スモール2):約380万画素(2400×1600)、RAW:約2400万画素(6000×4000)、C-RAW:約2400万画素(6000×4000)連続撮影速度最高(約):12コマ/秒(電子先幕)、15コマ/秒(電子シャッター)画面寸法(mm)約22.3×14.9
俯瞰デジタル丸穴ピッチノギス E-RF
KANON(中村製作所)¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷から10日以内出荷丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。 デジタル表示を俯瞰(上から見下ろす)で読み取る優れものです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。用途穴あけ加工現場でのピッチ測定に材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)ジョウ:32質量(g)500測定範囲(mm)16~300器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.01使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)デプスバー(有・無)無適合穴径(Φmm)3~14メーカー商品コード171121
交換レンズ
Canon¥18,980税込¥20,8781個当日出荷わずか160gという軽量・コンパクトさと、F1.8という明るさが特長の標準単焦点レンズです。 EF50mm F1.8 IIから定評のある光学設計を継承し、デジタルカメラでの撮影に適したコーティングを採用しています。 また、絞りを5枚羽根から円形絞りの7枚にしたことで、背景を円形で美しくぼかし、被写体を際立たせる撮影表現が可能。 APS-CサイズのCMOSセンサーを搭載したEOSシリーズに装着した場合には、 35mm判換算で焦点距離イメージが約80mm相当となり、ポートレート撮影にも最適な一本です。付属品レンズキャップ E-49全長(mm)39.3本体質量(g)約160倍率(倍)最大撮影:0.21羽根枚数絞り:7枚(円形絞り)最大径(Φmm)69.2構成レンズ:5群6枚撮影距離(m)最短:0.35絞り最小:22マウントキヤノンEFマウント径(mm)フィルター:49![[EA759GA-80C用] カメラケース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796777-240903-02.jpg)
[EA759GA-80C用] カメラケース
エスコ¥2,400税込¥2,6401個(1個)翌日出荷水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。仕様専用ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS R50+RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM ・Canon EOS Kiss M2/M6 MarkII+EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM ・SONY α7C/VLOGCAM ZV-E1+FE 28-60mm F4-5.6 ・Panasonic LUMIX GF90/GF10+LUMIX G 25mm F1.7 ASPH.材質ポリエステル、ポリクロロプレンサイズ内寸:約120(W)×100(D)×80(H) 外寸:約130(W)×115(D)×90(H)質量(g)約100適合カメラEA759GA-80C![[EA759GA-172D,-175E用] カメラケース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796786-240903-02.jpg)
[EA759GA-172D,-175E用] カメラケース
エスコ¥2,800税込¥3,0801個(1個)翌日出荷水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。仕様専門ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS Kiss X10i+EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM ・Canon EOS R6 MarkII/R6/R5/R+RF24-105mm F4-7.1 IS STM ・Nikon Z7 II/Z6 II/Z5+NIKKOR Z 24-70mm f4 S/NIKKOR Z 24-50mm f4-6.3 ・Nikon COOLPIX P950 ・Panasonic LUMIX S5 II/S5/GH6/GH5 II/G9+LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6/LUMIX S 50mm F1.8/LUMIX G VARIO 12-60mm F3.5-5.6 ASPH.POWER O.I.S. ・Panasonic LUMIX FZ1000II ・FUJIFILM GFX50S II+GF35-70mmF4.5-5.6 WR ・FUJIFILM X-H2S/X-H2+XF16-80mmF4 R OIS WR材質ポリエステル、ポリクロロプレン質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)約150×150×115、(外寸)約160×165×125適合カメラEA759GA-172D、-175E
USB 3.0ハブ/Type-A 接続/7ポート/7x USB 3.2 Gen 1 Type-A/5Gbps/バスパワー/98cm一体型ケーブル/USB増設用ハブ
StarTech.com¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷7ポートUSBハブ:USB-Aホストコネクター、7x USB-Aポート、過電流保護機能(OCP)、Wake on LANを搭載したバスパワーUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブ。互換性:OSに依存せず。Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Androidを搭載したLenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどUSB Type-A搭載デバイスに対応。USB 2.0デバイスと下位互換。セルフ&バスパワー両対応:USBバスパワーまたはセルフパワーに対応し、最大5Gbpsの転送速度を提供するUSB Type-Aハブ。SSDドライブなど電力消費が高いUSBデバイスを接続する際に必要な電源アダプター付属。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途長めのケーブルで柔軟なハブ配置オプションを提供、家庭やオフィスでさまざまな周辺機器を接続。旅行中もこのハブを持ち運べば、あらゆる場所であらゆるUSB周辺機器に接続できます。ホットデスク環境で複数デバイスにUSBアクセスを提供。1口のUSB-Aポートに7基のUSB-Aポートを増設し、キーボード/マウス、USB SSD、USBメモリなどの周辺機器を接続。ポート数に制限のあるデスクトップやノートパソコンに最適仕様【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし材質アルミ&プラスチック幅(mm)37色シルバー&ホワイトサイズデスクトップ質量(g)122ポート数7対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0チップセットGenesysLogic-L3520ケーブル長(cm)98インジケータ【LED】電源転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
USB 3.0ハブ/Type-A 接続/3ポート/3x USB 3.2 Gen 1 Type-A/5Gbps/有線LANアダプター内蔵/バスパワー/27cm一体型ケーブル/RJ45 ギガビットイーサネット/USB増設用ハブ
StarTech.com¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷3ポートUSBハブ:USB-Aホストコネクター、3x USB-Aポート、耐久性の高いアルミニウム筐体、過電流保護機能(OCP)、Wake on LAN(WoL)機能を搭載したバスパワーUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブ。ギガビットイーサネット:ノートPCやデスクトップに安定・安全性に優れたネットワーク接続を提供するギガビット有線LANアダプター搭載。GbEコントローラはIEEE 802.3u/ab規格に完全準拠し、WoL、ジャンボフレーム、V-LANタグに対応。バスパワーUSBハブ:最大5Gbpsのデータ転送速度と最大4.5Wの電力共有に対応したUSB Type-Aハブ(ホスト端末の給電力に依存)。SSD、USBメモリ、データストレージ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどの接続に便利。互換性:OSに依存せず。Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Androidを搭載したLenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどUSB Type-A搭載デバイスに対応。USB 2.0デバイスと下位互換。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途会議室、教室、ホテルなど、Wi-Fiが限られている(あるいは使用できない)環境で有線Gigabitネットワークに接続。USB 3.0ポートを増設し、家庭、オフィス、外出先で周辺機器を接続。スタイリッシュな外観のハブでMacBook、Ultrabookなどノートパソコンの接続機能を拡張仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab準拠、IEEE 802.3az エネルギー効率化イーサネット、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p Layer 2優先エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【オートニゴシエーション】あり色シルバー&ホワイトポート数3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OSコネクタ形状RJ-45、USBType-A(9ピン)USB3.0制御【フロー】全二重フロー制御チップセットGenesysLogic-L3520、Realtek-RTL8153USBポート数3ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】リンク/アクティビティ(ネットワーク)、電源転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、全二重通信)インターフェイス-アップストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
RS PRO 結束バンド, 250mm x 4.8mm, ナチュラル, ナイロン 66
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(100個)翌々日出荷RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 100 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant仕様長さ250mm、幅4.8mm、色ナチュラル、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数100、紫外線抵抗力なし、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度215.8N、シリーズCV、最大バンドル直径68mmRoHS指令(10物質対応)対応



















![[EA759GA-80C用] カメラケース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796777-240903-02.jpg)
![[EA759GA-172D,-175E用] カメラケース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796786-240903-02.jpg)