カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
- バッテリー本体(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)
性能ランク
- 60
- 40(4)
- 42(1)
- 55(4)
- 75(4)
- 80(2)
- 85(3)
- 90(1)
- 95(3)
- 105(1)
端子位置
- L(1)
- R(1)
長側面長さ(cm)
- 23.8(1)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
- 36(1)
定格電圧(V)
- 12(1)
12
「caos」の検索結果

充電制御車用バッテリー circla(サークラ)
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。密度電解液/1.28(20℃)箱高(mm)202