カテゴリ
- 梱包用品(19)
- 安全用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「casio ha-d20bat」の検索結果

【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー CASIO HA-D20BAT-A ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷CASIO/カシオ HA-D20BAT-A バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー CASIO HA-D21LBAT-A ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷CASIO/カシオ HA-D21LBAT-A バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー CASIO HA-F20BAT ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥6,498税込¥7,1481個8日以内出荷CASIO/カシオ HA-F20BAT バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
互換バッテリー BT-B10タイプ リチウムポリマー
エム・デー・エス(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷多機種に互換性がある新品バッテリーです。 リチウムイオンより安全性の高いリチウムイオンポリマーを採用し、安全性とコストパフォーマンスを両立した互換バッテリーとなります。 バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。適合キーエンス(KEYENCE):BT-1000、BT-1000B、BT-1000W、BT-1000WB、BT-1010、BT-1010B、BT-1010W、BT-1010WB、BT-1010WBG、BT-1010WBGM、BT-1510、BT-1510B、BT-1510W、BT-1510WB、BT-1510WBG、BT-1510WBGM/デンソー(DENSO):BHT-500B、BHT-500Q、BHT-554QW、BHT-504BIB/サクサ(SAXA):BT600、CL500、CL510、CL620、CL625、CL920、WS510、WS600、WS605/日本電気(NEC):DT300、DTL-24BT-1D、DT400、DTZ-24BT-1D、DTZ-24BT-2D、DTZ-24BT-3Dバッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(Ah)1.2バッテリー電圧(V)3.7適合バッテリーキーエンス(KEYENCE):BT-B10、BT-LIBS/デンソー(DENSO):BT-50L/サクサ(SAXA):BP3711L-A/日本電気(NEC):PACK371100
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー CASIO HA-K21LBAT ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷CASIO/カシオ HA-K21LBAT バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー CASIO HA-F21LBAT ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥7,598税込¥8,3581個8日以内出荷CASIO(カシオ) HA-F21LBAT バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-WB1 ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷キーエンス/KEYENCE BT-WB1 バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
HT330 Android ハンディターミナル、2次元バーコードスキャナ、WiFiモデル
unitech¥59,980税込¥65,9781個当日出荷HT330は非常に低価格ながらGMS認証を取得済み、最新のAndroid OSを実装しています。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キーパッドを持つHT330は、片手での操作も容易でお客様の様々な用途に柔軟に対応します。 防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5m (ブートケース装着時 1.8m)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。QRコードも読み取り可能な専用2次元イメージャエンジンを標準搭載。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容HT330ターミナル本体/バッテリ/ハンドストラップ/USBケーブル/クイックガイド,保証書,ユーザ登録カード寸法(mm)185×70×23.8質量(g)295(バッテリ含む)電源385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能)メモリー3GB RAM / 32GB Flashディスプレイ4インチ, WVGA 800 × 480, バックライト付き (450ニット) / マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応フラッシュ背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き防塵防水性能IP67落下距離(m)1.5 / 1.8 (ブートケース装着時)使用CPUオクタコア 2GHz保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリを除く)バーコード1D バーコード:主要なほとんどの1次元バーコードシンボルに対応、2D バーコード:主要なほとんどの2次元バーコードシンボルに対応充電時間(時間)満充電まで約4.5動作時間19時間以上振動タンブリングテスト: 600回/ 0.5mスロット拡張スロット:Micro SDメモリ用, 256GBまでOSAndroid 12、GMS 認定済み言語表示多言語RoHS指令(10物質対応)対応各種認証GMS認証取得済Bluetooth5インジケータLED, バイブレーター, スピーカーキーパッド数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付き動作温度範囲(℃)-20~60USBタイプUSB 2.0, タイプC相対湿度(%RH)5~95 (結露無いこと)オーディオスピーカー: 1W出力
リチウムイオン電池パック
スタンダード(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷トラスコ品番829-0782適合本体携帯型デジタルトランシーバー(VXD1)バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1370アズワン品番64-9538-55
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー デンソー BT-20LB ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷デンソー/DENSO BT-20LB バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
Android搭載 ハンディターミナル
Newland¥48,980税込¥53,8781台当日出荷軽量155g・コンパクト設計の高性能ハンディターミナル。 Android8.1 搭載、Bluetooth 5.0、デュアルバンドWi-Fi搭載のワイヤレス仕様。 1回の充電で最大10時間の作業が可能な、3300mAhの大容量バッテリー。 データ収集(棚卸)、照合、バーコードチェッカーの3つの機能が使えるアプリが標準搭載。 1MBメモリ内蔵で、データコレクターとしても利用可能。 Newland自社開発の高性能読み取りエンジンが、汚れやシワのあるラベル、低品質なバーコードや、スマートフォンなどの液晶画面上のバーコードもスムーズに読み取ります。用途製造業や流通・小売業など幅広いシーンで活躍します。 医療現場でも安心してお使いいただける抗菌仕様。性能【堅牢性】耐落下1.2m/IP42質量(g)155(バッテリー含む)対応OSAndroid8.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18.3×158連続使用時間(時間)10メモリー(RAM/ROB)1/8GB読取1次元/2次元使用CPUquad-coreprocessor1.8GHz64bit充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)3300BluetoothBluetooth5.0BLEWi-FiIEEE802.11a/b/g/n/ac(デュアルバンド2.4GHz/5GHz)無線LAN非対応
EA660 6インチサイズ堅牢なモバイルターミナル 5G/4G LTE通信対応 2次元スキャナ付モデル
unitech¥89,980税込¥98,9781個当日出荷EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 4490 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / Google ARcoreサポート。EA660-NANFRMDGは、2次元イメージャエンジンを搭載し、さらに5G/4G LTE通信に対応。Docomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-B90 ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷キーエンス/KEYENCE BT-B90 バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー CANON HT90HB400(1179A025) ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷CANON/キヤノン HT90HB400(1179A025) バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
HT730Plus Android ハンディターミナル、2次元イメージャ、Wi-Fi、数字キー (29 キー)モデル
unitech¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730Plus 数字 (29キー)モデルです。4インチサイズのタッチスクリーンと大型の数字キーを採用、片手での操作も容易で工場内の現場にもご利用頂けます。防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト2.4m (バンパー装着時)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大34時間の連続使用を実現しています。ホットスワップ対応で、電源を落とさずにバッテリ交換が可能です。軍手を装着しながらの操作が可能なグローブモード付。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様ハンドストラップ、バッテリ付連続使用時間(時間)最大34バッテリー容量(mAh)6700RoHS指令(10物質対応)対応
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 東芝テック HTLBT-200 ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥6,398税込¥7,0381個8日以内出荷東芝テック HTLBT-200 バッテリーのリフレッシュサービスです。再生時、容量が純正比90%となります。サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー ウェルキャット HBC-51 ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥7,598税込¥8,3581個8日以内出荷ウェルキャット/welcat HBC-51 バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-B12 ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個8日以内出荷キーエンス/KEYENCE BT-B12 バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー CASIO DT-9023LI ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥6,498税込¥7,1481個8日以内出荷CASIO/カシオ DT-9023LI バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト