カテゴリ
- 物流用品(32)
- プレート式キャスター(32)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 75(2)
- 100(30)
取付座(mm)
- 95×95
- 51×31(28)
- 59×47(26)
- 70×42(75)
- 70×47(39)
- 70×58(85)
- 70×60(25)
- 82×82(62)
- 90×90(153)
- 100×58(116)
- 100×100(22)
- 102×102(134)
- 108×108(55)
- 110×78(39)
- 120×120(100)
- 130×130(54)
- 137×93(36)
- 140×94(43)
- 140×140(60)
- 160×63×58(41)
- 取付座(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(25)
車輪幅(mm)
- 30(2)
- 32(28)
- 34(1)
- 35(1)
許容荷重(daN)
- 100(14)
- 120(5)
- 127(1)
- 176.4(2)
- 180(4)
- 184(1)
- 250(2)
- 735(1)
- 980(1)
- 1800(1)
ストッパー
- あり(14)
- なし(11)
あり・なし
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- ウレタン(13)
- ゴム(13)
- ナイロン(4)
MCナイロン・ウレタン・ゴム・ナイロン
取付高(mm)
- 120(2)
- 144(30)
120・144
金具仕上
- ステンレス(6)
- 三価ユニクロ(18)
ステンレス・三価ユニクロ
ブランド
- ユーエイキャスター(29)
- ゴールドキャスター(3)
ユーエイキャスター・ゴールドキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
「caster」の検索結果

J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式J型自在車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。形状自在車W金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,498税込¥2,7481個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式J型自在車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。形状自在車S材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式J型自在車材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥3,398税込¥3,7381個当日出荷形状自在型式J型自在車材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車プレート式
ユーエイキャスター¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から8日以内出荷機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。表面処理粉体塗装取付寸法(mm)70×70ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥2,198税込¥2,4181個当日出荷大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付
ゴールドキャスター¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から7日以内出荷WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。仕様左ダブルストッパー付形状自在車W荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
PMシリーズ PMR型キャスター 固定車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン
ユーエイキャスター¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から7日以内出荷寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
アルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥19,980税込¥21,9781個当日出荷旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。用途重量台車として。トラスコ品番554-7276材質本体・金具・取付部:スチール、ホイール:アルミ材質(車輪)アルティメットウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパーあり(シングルストッパー)取付高H(mm)144偏心E(mm)32取付ピッチY(mm)67~74取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)250旋回半径R(mm)86車輪径D(Φmm)100取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)取付ピッチX(mm)67~74最大許容荷重(N[kgf])2500[255]車輪タイプ単輪
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在
ユーエイキャスター¥4,598税込¥5,0581個当日出荷旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ自在式
アルティメットウレタンキャスター 自在
ユーエイキャスター¥19,980税込¥21,9781個当日出荷旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。用途重量台車として。トラスコ品番554-7275材質本体:スチール材質(車輪)アルミホイール、アルティメットウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上取付座A×B(mm)95×95ストッパーなし取付高H(mm)144軸径d(Φmm)12取付ピッチY(mm)67~74取付穴径P(mm)11許容荷重(N)2500許容荷重(daN)250車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)67~74車輪タイプ単輪
プレート式キャスターJシリーズ(導電ゴムB入車)自在
ユーエイキャスター¥2,198税込¥2,4181個当日出荷標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。用途重量物の運搬に。トラスコ品番364-3632材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム(B入)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)95×95取付高H(mm)144取付ピッチY(mm)74~67取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)74~67
プレート式レベリングキャスター100径
ユーエイキャスター¥4,198税込¥4,6181個当日出荷トラスコ品番596-7243材質金具:アルミニウム材質(車輪)ナイロンタイプレベリング車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)95×95取付高H(mm)120取付ピッチY(mm)70取付穴径P(mm)11車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)70
ナイロンホイールウレタンキャスター Jシリーズ 自在式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様プレート式形状自在車W材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車金具仕上三価ユニクロストッパー左ダブルストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付
ゴールドキャスター¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷から7日以内出荷WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。仕様左ダブルストッパー付形状自在車W荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
PMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン
ユーエイキャスター¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷から7日以内出荷寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から12日以内出荷大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在車
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。仕様プレート式形状自在式材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター WJ(MCナイロン) ダブルストッパー付
ゴールドキャスター¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。仕様左ダブルストッパー付形状自在車W荷重種別中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J・JB型キャスター(自在車・プレート式)
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個11日以内出荷から12日以内出荷大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。形状自在金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ベアリングダブルベアリングキャスタータイププレート式自在車キャスター
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から12日以内出荷大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター左S付自在車 100径ナイロンホイルゴム車輪
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981個12日以内出荷トラスコ品番809-3056質量(kg)1材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパー左ダブルストッパー付取付高H(mm)144偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)112車輪径D(Φmm)100取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター自在車 100径ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥4,698税込¥5,1681個20日以内出荷トラスコ品番440-5609材質(車輪)ナイロン(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパーなし偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスター右S付自在車 100径ナイロンホイルゴム車輪
ユーエイキャスター¥2,298税込¥2,5281個20日以内出荷トラスコ品番809-3057材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパー右ダブルストッパー付取付高H(mm)144偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)112車輪径D(Φmm)100取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスターシングルS付自在車 100径ナイロン車
ユーエイキャスター¥5,998税込¥6,5981個20日以内出荷トラスコ品番440-5617材質(車輪)ナイロン(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)86RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスターシングルS付自在車 100径ナイロンホイルウレタン
ユーエイキャスター¥6,998税込¥7,6981個20日以内出荷トラスコ品番440-5498材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)86RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター自在車 100径ナイロンホイルウレタン車輪
ユーエイキャスター¥5,998税込¥6,5981個20日以内出荷トラスコ品番440-5480材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパーなし偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ナイロンホイル ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター¥1,598税込¥1,7581個21日以内出荷形状自在材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ベアリングダブルベアリングストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター自在車 100径ナイロンホイルゴム車輪
ユーエイキャスター¥5,998税込¥6,5981個26日以内出荷トラスコ品番440-5722材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパーなし偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスターシングルS付自在車 100径ナイロンホイルゴム車輪
ユーエイキャスター¥6,998税込¥7,6981個26日以内出荷トラスコ品番440-5731材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)86RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪