カテゴリ

  • 物流用品(54)
    • プレート式キャスター(21)
    • ねじ込み式キャスター(15)
    • 車輪のみ(1)
絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 38(15)
  • 40(40)
取付座(mm)
  • 35×25(4)
  • 46×25(4)
  • 46×38(5)
  • 51×31(5)
  • 94×45×34(3)
  • Φ45(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(30)
車輪幅(mm)
  • 17
  • 16(71)
  • 20(164)
  • 21(320)
  • 25(390)
  • 26(106)
  • 27(316)
  • 28(138)
  • 30(53)
  • 32(381)
  • 34(63)
  • 35(115)
  • 38(325)
  • 40(331)
  • 42(65)
  • 43(83)
  • 44(55)
  • 45(63)
  • 46(57)
  • 50(60)
許容荷重(daN)
  • 20(13)
  • 20.006(1)
  • 25(10)
  • 30(25)
  • 39.2(2)
  • 39.227(1)
  • 40(6)
  • 78.4(2)
ストッパー
  • あり(25)
  • なし(31)
あり・なし
材質(車輪)
  • MCナイロン(20)
  • エラストマー(5)
  • ゴム(17)
  • 鋳物(イモノ)(11)
MCナイロン・エラストマー・ゴム・鋳物(イモノ)
取付高(mm)
  • 41(1)
  • 42(3)
  • 50(8)
  • 55(5)
  • 56(5)
  • 57(3)
  • 58(5)
  • 59(15)
  • 60(17)
41・42・50・55・56・57・58・59・60
金具仕上
  • クロームメッキ(24)
  • 三価クロム(6)
  • 三価ユニクロ(13)
クロームメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
  • ハンマーキャスター(32)
  • ユーエイキャスター(17)
  • 内村製作所(5)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・内村製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「caster」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 車輪(ゴム車) ユーエイキャスター

    車輪(ゴム車)

    ユーエイキャスター(54件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
    用途一般用型式L型ゴム材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスター

    LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式

    ユーエイキャスター(15件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • プレートキャスター ハンマーキャスター

    プレートキャスター

    ハンマーキャスター
    199税込219
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(17件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ゴムキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付

    ユーエイキャスター(9件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付

    ユーエイキャスター(7件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420G・自在車(イモノ一体車) ハンマーキャスター

    420G・自在車(イモノ一体車)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
    形状自在車型式420G自在車材質(車輪)イモノ一体車輪取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込みキャスター ハンマーキャスター

    ねじ込みキャスター

    ハンマーキャスター
    429税込472
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪
  • キャスター 420A・415A ハンマーキャスター

    キャスター 420A・415A

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
  • 420R 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター

    420R 固定車(イモノ車輪)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    DIY関連商品の代表的なキャスターで、一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。全サイズが自動機で生産される為精度にばらつきが少なく、他社・海外製の類似品に比べてコストパフォーマンスに極めて優れています。取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定車型式420R固定車材質(車輪)イモノ一体車輪取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 300 ボルト型 合成ゴム車輪 内村製作所

    300 ボルト型 合成ゴム車輪

    内村製作所(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
  • 600-FE 固定型 鋼鉄車輪 内村製作所

    600-FE 固定型 鋼鉄車輪

    内村製作所
    559税込615
    1個
    当日出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • G型 自在車(ゴム車・シングルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    G型 自在車(ゴム車・シングルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター(16件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
    形状自在車型式G型自在車材質(車輪)ゴムタイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴムキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター

    ゴムキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付)

    ユーエイキャスター(6件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    仕様プレート式材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100-FE トラック型 鋼鉄車輪 内村製作所

    100-FE トラック型 鋼鉄車輪

    内村製作所
    769税込846
    1個
    当日出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴムキャスター GRE型 固定 ユーエイキャスター

    ゴムキャスター GRE型 固定

    ユーエイキャスター
    199税込219
    1個
    当日出荷
    縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。
    用途家具などに。仕様プレート式材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴムタイプ固定式取付ピッチY(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • GR型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    GR型 固定車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
    形状固定車型式GR型固定車材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100 トラック型 合成ゴム車輪 内村製作所

    100 トラック型 合成ゴム車輪

    内村製作所
    519税込571
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    (車輪)No.102~106、No.103s~106sは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107~111、No.107s~111sはホイル式合成ゴム車輪になります。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 155・固定車(イモノ車) ハンマーキャスター

    155・固定車(イモノ車)

    ハンマーキャスター
    419税込461
    1個
    当日出荷
    取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
    形状固定型式155固定車材質(車輪)イモノ金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420R 固定車(MCナイロン車輪) ハンマーキャスター

    420R 固定車(MCナイロン車輪)

    ハンマーキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定式型式420R固定車材質(車輪)UMCナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420G・自在車(MCナイロン車) ハンマーキャスター

    420G・自在車(MCナイロン車)

    ハンマーキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
    形状自在車型式420G自在車材質(車輪)UMCナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 220E・215E ハンマーキャスター

    キャスター 220E・215E

    ハンマーキャスター
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ネジ込み式420A自在車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式420A自在車(イモノ一体車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状自在車材質(車輪)イモノ取付方式ネジ込み式ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式キャスター 自在式 エラストマー車 Aシリーズ ハンマーキャスター

    ねじ込み式キャスター 自在式 エラストマー車 Aシリーズ

    ハンマーキャスター
    429税込472
    1個
    当日出荷
    クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
    用途事務機器や屋内運搬車に。什器等に仕様許容荷重(kgf):25.5材質車輪:エラストマー、金具:スチールタイプ自在式車輪幅(mm)17取付高H(mm)59軸長L(mm)14許容荷重(daN)25車輪径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車輪 Aシリーズ ハンマーキャスター

    ねじ込み式キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車輪 Aシリーズ

    ハンマーキャスター
    499税込549
    1個
    当日出荷
    クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
    用途事務機器や屋内運搬車に。什器等に材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)17ストッパーあり取付高H(mm)59許容荷重(daN)25車輪径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ込み式 420EA 自在車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 420EA 自在車(UMCナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
  • パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在 ユーエイキャスター

    パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在

    ユーエイキャスター
    329税込362
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-2737材質金具:スチール軸径(Φmm)16材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)17金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)60軸長L(mm)38許容荷重(daN)20パイプ径d(Φmm)16車輪径D(Φmm)40
  • ねじ込み式キャスター 自在式 エラストマー車 Aシリーズ ハンマーキャスター

    ねじ込み式キャスター 自在式 エラストマー車 Aシリーズ

    ハンマーキャスター
    429税込472
    1個
    当日出荷
    事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
    用途事務機器や屋内運搬車に。什器等にトラスコ品番609-4085材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)17取付高H(mm)59ねじTW3/8軸長L(mm)20許容荷重(daN)25車輪径D(Φmm)40ねじ山16山RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付(ユニファイねじ) ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付(ユニファイねじ)

    ユーエイキャスター
    359税込395
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
    用途台車や家具、什器に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムねじTUNF1/2軸長L(mm)14ねじ山20山RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    399税込439
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ゴムタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上三価ユニクロムメッキ対辺(mm)14ストッパーあり偏心E(mm)21軸長L(mm)38旋回半径R(mm)50パイプ径d(Φmm)18適合パイプ外径(Φmm)18
  • 600 固定型 合成ゴム車輪 内村製作所

    600 固定型 合成ゴム車輪

    内村製作所
    339税込373
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンキャスター GRE型 固定 ユーエイキャスター

    ナイロンキャスター GRE型 固定

    ユーエイキャスター
    139税込153
    1個
    当日出荷
    縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。
    用途家具などに。仕様プレート式材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ固定式取付ピッチY(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター 420EN・415EN ハンマーキャスター

    キャスター 420EN・415EN

    ハンマーキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • キャスター 420EX・415EX ハンマーキャスター

    キャスター 420EX・415EX

    ハンマーキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上クロームメッキキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • キャスター 420EU・415EU ハンマーキャスター

    キャスター 420EU・415EU

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • キャスター 420B・415B ハンマーキャスター

    キャスター 420B・415B

    ハンマーキャスター
    519税込571
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    付属品No.11ソケット付金具仕上クロームメッキキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • キャスター 4208EX ハンマーキャスター

    キャスター 4208EX

    ハンマーキャスター
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • キャスター 420EK・415EK ハンマーキャスター

    キャスター 420EK・415EK

    ハンマーキャスター
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上クロームメッキキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • ハンマーキャスター 415A・自在車(イモノ車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 415A・自在車(イモノ車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    739税込813
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
    形状自在車S型式415A自在車材質(車輪)イモノ取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 差し込みキャスター ハンマーキャスター

    差し込みキャスター

    ハンマーキャスター
    429税込472
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪