カテゴリ

  • 物流用品(53)
    • プレート式キャスター(38)
    • ねじ込み式キャスター(9)
    • 車輪のみ(3)
絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 75(3)
  • 100(48)
  • 200(1)
取付座(mm)
  • 90×90(16)
  • 95×95(2)
  • 99×99(1)
  • 103×85(1)
  • 105×85(1)
  • 108×108(5)
  • 110×70(3)
  • 110×78(4)
  • 115×80(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(19)
車輪幅(mm)
  • 30
  • 16(71)
  • 17(54)
  • 20(164)
  • 21(320)
  • 25(390)
  • 26(106)
  • 27(316)
  • 28(138)
  • 32(381)
  • 34(63)
  • 35(115)
  • 38(325)
  • 40(332)
  • 42(65)
  • 43(83)
  • 44(55)
  • 45(63)
  • 46(57)
  • 50(60)
許容荷重(daN)
  • 50(1)
  • 60(3)
  • 68.6(3)
  • 80(3)
  • 100(7)
  • 120(28)
  • 130(3)
  • 205.93(1)
  • 210(1)
  • 735(1)
  • 980(1)
ストッパー
  • あり(18)
  • なし(23)
あり・なし
材質(車輪)
  • ゴム(23)
  • ナイロン(5)
  • フェノール(2)
  • 鋳物(イモノ)(22)
ゴム・ナイロン・フェノール・鋳物(イモノ)
取付高(mm)
  • 120(3)
  • 123(1)
  • 126(1)
  • 128(3)
  • 130(2)
  • 132(30)
  • 138(2)
  • 140(5)
  • 144(4)
120・123・126・128・130・132・138・140・144
金具仕上
  • ステンレス(3)
  • ユニクロメッキ(22)
  • 三価クロム(2)
  • 三価ユニクロ(2)
  • 亜鉛メッキ(3)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
  • ハンマーキャスター(42)
  • ユーエイキャスター(6)
  • テンテキャスター(3)
  • 内村製作所(2)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・テンテキャスター・内村製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「caster」の検索結果

53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-FR ハンマーキャスター

    車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-FR

    ハンマーキャスター(9件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
  • 自在車(イモノ車) ハンマーキャスター

    自在車(イモノ車)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    形状自在車型式420S自在車材質(車輪)イモノ一体車輪取付方式平付旋回ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 740MA 静シリーズ ハンマーキャスター

    740MA 静シリーズ

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    用途ショッピングカートのキャスターに。許容荷重(daN)50適合スパナ19×21特性静音車輪タイプ単輪
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBS ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBS

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
    用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。形状自在車型式420BBS自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)取付方式平付旋回ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 413S・自在車(イモノ車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    413S・自在車(イモノ車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
    形状自在車S型式413S自在車取付方式平付旋回ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(イモノ車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
    形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)イモノ一体車輪取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 420P0S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 420P0S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    "静(しずか)" シリーズ。 旋回時、走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 ラジアルボールベアリングを使用
    用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 420PSR・固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 420PSR・固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    走行時に発生する騒音を軽減した『静』機構のキャスターです。
    用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。形状固定車材質(本体)樹脂(ナイロン)材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)取付方式平付固定ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車プレート式 ユーエイキャスター

    フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車プレート式

    ユーエイキャスター
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
    表面処理粉体塗装取付寸法(mm)70×70ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 420SA・自在車(イモノ車) ハンマーキャスター

    420SA・自在車(イモノ車)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
    形状自在車型式420SA自在車材質(車輪)イモノ一体車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

    100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪

    内村製作所
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊合成樹脂車輪を使用してありますので、耐荷重が大きく軽く始動いたします。長期間固定されていても荷重による歪みが残りません。コンパクトで許容荷重が中量車と重量車の中間荷重のものです。用途に合わせてお選びください。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S

    ハンマーキャスター
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBS ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBS

    ハンマーキャスター
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
    用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。形状自在車S型式413BBS自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SRP・固定車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター

    420SRP・固定車(イモノ一体車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター
  • プレート式キャスターSKシリーズ(ゴムB入グレー車)固定 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターSKシリーズ(ゴムB入グレー車)固定

    ユーエイキャスター
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    標準的な中型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番175-8167材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム(グレー)タイプ固定式車輪幅(mm)30許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)50(80取付穴径P(mm)11取付ピッチX×Y(mm)90×50(80×45)取付座A(mm)110車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)90取付座B(mm)75
  • ナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車ストッパー付) ハンマーキャスター

    ナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車ストッパー付)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊鋼に熱処理を施すことにより、軽量化および強度アップを実現して環境に配慮しています。
    仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻き車輪(ラジアルボールベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付材質(金具)特殊鋼取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴムB入グレー車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴムB入グレー車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
    用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-6448材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴムタイプ自在式車輪幅(mm)30金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)68~71取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)120取付ピッチX×Y(mm)71×71(68×68)取付座A(mm)90車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)68~71取付座B(mm)90
  • プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴムB入グレー車)自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴムB入グレー車)自在

    ユーエイキャスター
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
    用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-6481材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴムタイプ自在式車輪幅(mm)30金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)90×90取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)68~71取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)120取付ピッチX×Y(mm)71×71(68×68)車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)68~71
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター  420SR・固定車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 420SR・固定車(ゴム(B入)車)

    ハンマーキャスター
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ”静”なキャスター。軸受部にラジアルボールベアリング使用。自在車420BBS・413BBSと併用できます。
    形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR

    ハンマーキャスター
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
    タイプ固定
  • ナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車) ハンマーキャスター

    ナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車)

    ハンマーキャスター
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    特殊鋼に熱処理を施すことにより、軽量化および強度アップを実現して環境に配慮しています。
    仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻き車輪(ラジアルボールベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし材質(金具)特殊鋼取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA

    ハンマーキャスター
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
    軸長L(mm)40
  • プレート式レベリングキャスター100径 ユーエイキャスター

    プレート式レベリングキャスター100径

    ユーエイキャスター
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番596-7243材質金具:アルミニウム材質(車輪)ナイロンタイプレベリング車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)95×95取付高H(mm)120取付ピッチY(mm)70取付穴径P(mm)11車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)70
  • 2S型 自在ブレーキ付 100mm ナイロンホイルゴム巻車 ハンマーキャスター

    2S型 自在ブレーキ付 100mm ナイロンホイルゴム巻車

    ハンマーキャスター
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番814-3992質量(g)948材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)90×90旋回半径(mm)91ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)35取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター 420SRP ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 420SRP

    ハンマーキャスター
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
    用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。形状固定車型式420SRP固定車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)タイプ騒音防止タイプ金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600JH-P 固定型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

    600JH-P 固定型 中重量用 特殊合成樹脂車輪

    内村製作所
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車 テンテキャスター

    プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車

    テンテキャスター
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
    材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
  • プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 固定車 テンテキャスター

    プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 固定車

    テンテキャスター
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
    材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
  • プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車 テンテキャスター

    プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車

    テンテキャスター
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
    材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
  • ハンマー          静音樹脂固定パイ100  Eタイ ハンマーキャスター

    ハンマー 静音樹脂固定パイ100 Eタイ

    ハンマーキャスター
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    ボディーに樹脂(ナイロン)を採用、金属製キャスターと比べて走行時、回転時の騒音を大幅に低減します。
    仕様旋回部、車輪/ラジアルボールベアリングを使用、プレート式、固定式トラスコ品番319-5953質量(g)500材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)30取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)110×70ストッパーなし取付高H(mm)144車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • トータルロック付 ハンマーキャスター

    トータルロック付

    ハンマーキャスター
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付
  • キャスター 420YS・413YS ハンマーキャスター

    キャスター 420YS・413YS

    ハンマーキャスター
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキ取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR

    ハンマーキャスター
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・420SRPは旋回式キャスター420S/413Sと取付け寸法が同じです。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
  • 419F0Sキャスター ハンマーキャスター

    419F0Sキャスター

    ハンマーキャスター
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • キャスター 420SK・413SK ハンマーキャスター

    キャスター 420SK・413SK

    ハンマーキャスター
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 2S型 固定 100mm ナイロンホイルゴム巻車 ハンマーキャスター

    2S型 固定 100mm ナイロンホイルゴム巻車

    ハンマーキャスター
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番814-3998質量(g)688材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)110×78ストッパーなし取付高H(mm)132車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×45(90×50)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 420F0S ハンマーキャスター

    キャスター 420F0S

    ハンマーキャスター
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • ストッパー付 ステンレス ハンマーキャスター

    ストッパー付 ステンレス

    ハンマーキャスター
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付
  • 413F0S 方向規制キャスター(自在車S) ハンマーキャスター

    413F0S 方向規制キャスター(自在車S)

    ハンマーキャスター
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター