カテゴリ
- 物流用品(48)
- プレート式キャスター(32)
- ねじ込み式キャスター(16)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(39)
- 63(5)
- 70(1)
- 75(1)
取付座(mm)
- 60×50(7)
- 60×60(2)
- 92×92(1)
- その他(3)
車輪タイプ
単輪(3)
双輪(39)
車輪幅(mm)
- 21(5)
- 25(2)
- 42(1)
- 43.5(24)
- 44.8(1)
- 49(7)
許容荷重(daN)
- 58.8
- 20(68)
- 25(49)
- 30(276)
- 40(302)
- 50(379)
- 60(463)
- 70(281)
- 80(174)
- 98(57)
- 100(182)
- 120(317)
- 130(52)
- 140(67)
- 150(230)
- 160(282)
- 180(79)
- 200(105)
- 250(76)
- 300(107)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
ストッパー
- あり(10)
- なし(26)
あり・なし
材質(車輪)
- ウレタン(2)
- エラストマー(23)
- ゴム(5)
- ナイロン(20)
ウレタン・エラストマー・ゴム・ナイロン
取付高(mm)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 57.5(4)
- 58.5(9)
- 65(3)
- 66(17)
- 80(1)
- 81(2)
- 82(1)
- 100(2)
4・4.5・10・12・57.5・58.5・65・66・80・81・82・100
金具仕上
- 亜鉛メッキ(2)
亜鉛メッキ
ブランド
- 東海キャスター(39)
- 内村製作所(5)
- テンテキャスター(4)
東海キャスター・内村製作所・テンテキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
RoHS10物質対応
「caster」の検索結果

双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付
東海キャスター(6件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から12日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付
東海キャスター(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から14日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TE-N ネジ式
東海キャスター(15件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター FW型 ネジ式
東海キャスター(8件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から11日以内出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)
東海キャスター(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様ねじ込みタイプ形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチール車輪タイプ双輪
双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車
東海キャスター(10件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から8日以内出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
300 ボルト型 合成ゴム車輪
内村製作所(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ゴム車)
内村製作所(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷600AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。仕様アジャスターフット付形状自在車型式アジャスターフット付材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理黒色亜鉛めっき寸法L3(mm)-ストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TY (プレート取付)
東海キャスター¥799~税込¥879~1個当日出荷から12日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付
東海キャスター(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付
東海キャスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から10日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TY-N ネジ式
東海キャスター¥839~税込¥923~1個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付
東海キャスター¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター F型 プレート式
東海キャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車
テンテキャスター¥839税込¥9231個当日出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。材質(車輪)ポリウレタン金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
ボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車
テンテキャスター¥619税込¥6811個当日出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。材質(車輪)ポリウレタン金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
600 固定型 合成ゴム車輪
内村製作所¥929税込¥1,0221個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600AF 固定型 A・F(アジャスターフット)付 合成ゴム車輪
内村製作所¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM.10キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター
600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ゴム車)
内村製作所¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷から15日以内出荷100AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。仕様アジャスターフット付形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし偏芯E1~E2(mm)-偏芯E(mm)-アジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TE (プレート取付)
東海キャスター¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷から6日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付
東海キャスター(2件のレビュー)¥949税込¥1,0441個6日以内出荷から10日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター FW型 プレート式ストッパー付
東海キャスター¥799税込¥8791個5日以内出荷から10日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TF型 ネジ式
東海キャスター¥779~税込¥857~1個6日以内出荷から13日以内出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TFW型 ネジ式
東海キャスター¥869~税込¥956~1個6日以内出荷から10日以内出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)43.5寸法a(mm)8ストッパーなし寸法C1(mm)42寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)17寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TF型 プレート式 角座
東海キャスター¥749税込¥8241個6日以内出荷から9日以内出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TFW型 ネジ式ストッパー付
東海キャスター¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷から14日以内出荷形状自在式(ストッパー付)材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)43.5寸法a(mm)8ストッパー回転ストッパ付寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)17寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TF型 ネジ式ストッパー付
東海キャスター¥919税込¥1,0111個6日以内出荷から12日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパ付寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター FW型 プレート式
東海キャスター¥679税込¥7471個6日以内出荷から10日以内出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター ダストカバー付キャスター プレート式
東海キャスター¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷から8日以内出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし取付プレート板厚Ft(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TFW型 プレート式ストッパー付
東海キャスター¥999税込¥1,0991個6日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)43.5寸法C1(mm)42取付高H(mm)66寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TFW型 プレート式
東海キャスター¥859税込¥9451個6日以内出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)43.5ストッパーなし寸法C1(mm)42取付高H(mm)66寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター ダストカバー付キャスター ネジ式
東海キャスター¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷から13日以内出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー寸法a(mm)8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター エコ プレート式
東海キャスター¥669~税込¥736~1個7日以内出荷から12日以内出荷分解可能!地球にやさしいeシリーズ許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)50材質(本体)ナイロンタイププレート式寸法H(mm)65寸法C(mm)17寸法W(mm)49ストッパーなし寸法C1(mm)42寸法C2(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 角座
東海キャスター¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)43.5寸法C1(mm)42寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5寸法P1×P2(mm)46×35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付 角座
東海キャスター¥899税込¥9891個8日以内出荷から11日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター FW型 プレート式 角座
東海キャスター¥779税込¥8571個8日以内出荷から10日以内出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5寸法P1×P2(mm)46×35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター F型 プレート式 角座
東海キャスター¥919税込¥1,0111個8日以内出荷から9日以内出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなしプレート寸法F1×F2(mm)60×50取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5寸法P1×P2(mm)46×35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TF型 プレート式
東海キャスター¥749税込¥8241個9日以内出荷から10日以内出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター FW型 プレート式ストッパー付 角座
東海キャスター¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷から10日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマープレート寸法F1×F2(mm)60×50取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5寸法P1×P2(mm)46×35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TFW型 プレート式ストッパー付 角座
東海キャスター¥789税込¥8681個11日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)43.5寸法C1(mm)42取付高H(mm)66プレート寸法F1×F2(mm)60×50寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5寸法P1×P2(mm)46×35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪