カテゴリ

  • 物流用品(45)
    • プレート式キャスター(25)
    • ねじ込み式キャスター(20)
絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(1)
  • 51(2)
  • 60(7)
  • 65(1)
  • 100(22)
  • 125(9)
  • 130(8)
  • 150(9)
取付座(mm)
  • 66×66(3)
  • 77×67(3)
  • 90×90(4)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(5)
  • 車輪タイプ双輪(29)
車輪幅(mm)
  • 16(1)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 25(1)
  • 32(9)
  • 49(7)
  • 50(4)
  • 52(4)
  • 64(4)
  • 66(8)
  • 82(3)
許容荷重(daN)
  • 98
  • 20(68)
  • 25(48)
  • 30(271)
  • 40(297)
  • 50(363)
  • 60(449)
  • 70(270)
  • 80(162)
  • 100(174)
  • 120(309)
  • 130(47)
  • 140(61)
  • 150(224)
  • 160(274)
  • 180(79)
  • 200(102)
  • 250(75)
  • 300(106)
  • 400(38)
ストッパー
  • あり(9)
  • なし(20)
あり・なし
材質(車輪)
  • ウレタン(3)
  • エラストマー(26)
  • ゴム(2)
  • ナイロン(5)
  • フェノール(1)
  • 鋳物(イモノ)(2)
ウレタン・エラストマー・ゴム・ナイロン・フェノール・鋳物(イモノ)
取付高(mm)
  • 66(2)
  • 68.5(4)
  • 70(1)
  • 76(3)
  • 85(1)
  • 110(2)
  • 113(4)
  • 118(3)
  • 119(2)
  • 122(4)
  • 123(2)
  • 137(5)
  • 145(4)
  • 153.5(4)
  • 160(3)
  • 161(6)
  • 185(3)
  • 190(6)
66・68.5・70・76・85・110・113・118・119・122・123・137・145・153.5・160・161・185・190
ブランド
  • 東海キャスター(27)
  • テンテキャスター(12)
  • 内村製作所(6)
東海キャスター・テンテキャスター・内村製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「caster」の検索結果

45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付

    東海キャスター(6件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付

    東海キャスター(13件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TE-N ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TE-N ネジ式

    東海キャスター(15件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター FW型 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター FW型 ネジ式

    東海キャスター(8件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付) 東海キャスター

    双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)

    東海キャスター(9件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
    用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様ねじ込みタイプ形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチール車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 東海キャスター

    双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車

    東海キャスター(10件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 600-FE 固定型 鋼鉄車輪 内村製作所

    600-FE 固定型 鋼鉄車輪

    内村製作所
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100-FE トラック型 鋼鉄車輪 内村製作所

    100-FE トラック型 鋼鉄車輪

    内村製作所
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター TY (プレート取付) 東海キャスター

    双輪キャスター TY (プレート取付)

    東海キャスター
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付

    東海キャスター
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付

    東海キャスター(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TY-N ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TY-N ネジ式

    東海キャスター
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在(トータルロック付) テンテキャスター

    樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在(トータルロック付)

    テンテキャスター(2件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)樹脂製材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)32
  • 双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付

    東海キャスター
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在 テンテキャスター

    樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在

    テンテキャスター
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)樹脂製材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)32
  • プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式(トータルロック付 テンテキャスター

    プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式(トータルロック付

    テンテキャスター
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。
    タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式表面処理光沢亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ゴム・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(トータルロック付) テンテキャスター

    高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(トータルロック付)

    テンテキャスター
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    色グレー材質(本体)樹脂製材質(車輪)ポリウレタン車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター F型 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター F型 プレート式

    東海キャスター
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式 テンテキャスター

    プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式

    テンテキャスター
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。
    仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在 テンテキャスター

    高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在

    テンテキャスター
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    色グレー材質(本体)樹脂製材質(車輪)ポリウレタン
  • 樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在(方向ロック付) テンテキャスター

    樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在(方向ロック付)

    テンテキャスター
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)樹脂製材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)32
  • 100G-N トラック型 ナイロン車輪 内村製作所

    100G-N トラック型 ナイロン車輪

    内村製作所
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理黒色亜鉛めっきキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(方向ロック付) テンテキャスター

    高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(方向ロック付)

    テンテキャスター
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    色グレー材質(本体)樹脂製材質(車輪)ポリウレタン車輪タイプ双輪
  • 樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(トータルロック付) テンテキャスター

    樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(トータルロック付)

    テンテキャスター
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。旋回部と車輪を同時にロックします。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。
    仕様プレート式、ダブルボールベアリング入、自在式(トータルロック付)車輪幅(mm)32取付ピッチY(mm)51.5/46.5取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)67
  • 樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(方向ロック付) テンテキャスター

    樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(方向ロック付)

    テンテキャスター
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。旋回部のみロックし、方向規制(1×360°)が可能です。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。
    仕様プレート式、ダブルボールベアリング入、自在式(方向ロック付)車輪幅(mm)32取付ピッチY(mm)51.5/46.5取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)67
  • 600FH-P 固定型 中量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

    600FH-P 固定型 中量用 特殊合成樹脂車輪

    内村製作所
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600B 固定型 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所

    600B 固定型 ローラーベア入り 合成ゴム車輪

    内村製作所
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。600Bシリーズはストッパー付がございません。100Bシリーズと組み合わせて使用できます。。(車輪)。No.605B~606Bは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.607B~611Bはホイル式合成ゴム車輪になります。
    形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 固定式 テンテキャスター

    プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 固定式

    テンテキャスター
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。
    仕様プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ゴムタイプ固定式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式 テンテキャスター

    樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式

    テンテキャスター
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。
    材質本体:樹脂、車輪:エラストマー・精密ボールベアリング入車輪幅(mm)32取付ピッチY(mm)51.5/46.5取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)61.5/56取付座B(mm)67
  • 100B トラック型自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所

    100B トラック型自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪

    内村製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。(車輪)No.105B~106Bは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107B~111Bは、ホイル式合成ゴム車輪になります。
    形状自在車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター TE (プレート取付) 東海キャスター

    双輪キャスター TE (プレート取付)

    東海キャスター
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター FW型 プレート式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター FW型 プレート式ストッパー付

    東海キャスター
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TEA型 プレート式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TEA型 プレート式ストッパー付

    東海キャスター
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    6日以内出荷
    形状自在車S許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーダブルストッパ付寸法C1(mm)74取付高H(mm)119取付ピッチ(mm)(P1×P2)50×50寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5取付プレート板厚Ft(mm)3.8車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2キャスタータイププレート式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TEA型 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター TEA型 プレート式

    東海キャスター
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    6日以内出荷
    形状自在車許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし寸法C1(mm)74取付高H(mm)119取付ピッチ(mm)(P1×P2)50×50プレート寸法F1×F2(mm)66×66寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5取付プレート板厚Ft(mm)3.8車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2キャスタータイププレート式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター NA型 プレート式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター NA型 プレート式ストッパー付

    東海キャスター
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    6日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)66寸法C1(mm)86取付高H(mm)122プレート寸法F1×F2(mm)90×90寸法W1(mm)25寸法W2(mm)20.5取付プレート板厚Ft(mm)3.8偏芯C(mm)28車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2寸法P1×P2(mm)71×71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター N型 プレート式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター N型 プレート式ストッパー付

    東海キャスター
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    6日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)66寸法C1(mm)86寸法W1(mm)25寸法W2(mm)20.5取付プレート板厚Ft(mm)3.8偏芯C(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2寸法P1×P2(mm)71×71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター N型 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター N型 ネジ式

    東海キャスター
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    6日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)66ストッパーなし寸法C1(mm)86寸法W1(mm)25寸法W2(mm)20.5偏芯C(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TEA型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TEA型 ネジ式ストッパー付

    東海キャスター
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    形状自在車S許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー寸法a(mm)10ストッパーダブルストッパ付寸法C1(mm)74取付高H(mm)110寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TEA型 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TEA型 ネジ式

    東海キャスター
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    形状自在車許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー寸法a(mm)10ストッパーなし寸法C1(mm)74取付高H(mm)110寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター NA型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター NA型 ネジ式ストッパー付

    東海キャスター
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    6日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)66ストッパー回転ストッパ付寸法C1(mm)86寸法W1(mm)25寸法W2(mm)20.5偏芯C(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪