カテゴリ
- 制御機器(464)
- パソコン/周辺機器(439)
- 電気材料(158)
- 測定用品(140)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- 学童・教育用品(22)
- バイク部品(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(4)
- 防犯用品(4)
- 切削工具(4)
- 作業工具(4)
- バイク純正部品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- オフィス家具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ROLINE(210)
- サンワサプライ(60)
- 日本製線(53)
- ATEN(52)
- PANDUIT(パンドウイット)(50)
- RS PRO(50)
- StarTech.com(49)
- Hirschmann Test & Measurement(47)
- エレコム(43)
- KEMET(42)
- エスコ(31)
- 共立電気計器(31)
- AMPHENOL(25)
- フエニックス・コンタクト(24)
- ハーティング(24)
- SPARKFUN(21)
- BUFFALO(バッファロー)(20)
- サンワダイレクト(19)
- フルーク(FLUKE)(17)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「cat 6a」の検索結果

LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム(25件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5導体サイズ(AWG[mm2])24パッケージアルミ箔袋+ステッカーカテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
LANケーブル CAT6A
ELPA(1件のレビュー)¥522~税込¥574~1個当日出荷FTTH・ADSL・CATV対応 カテゴリ6a準拠仕様8極8芯用ケーブルスタンダード伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500カテゴリーCat6A(準拠)
CAT6A対応シールドLANケーブル
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷最新規格10GBASE-Tに対応したシールド付きLANケーブルです。通信障害の大敵となるエイリアンクロストーク対策の耐ノイズシールド設計です。cat6A規格の重要な要求特性であるPSANEXTにおいて余裕のマージンがあります(PSANEXT・・・パワーサム・エイリアン・クロストーク)。ノイズに強い2重シールド構造。シールドモジュラープラグ付でツメ折れを防ぐモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。色ホワイト規格CAT6構造より線(撚線)ケーブルスタンダードコネクタ〇シールドSTPケーブル結線方式ストレート結線導体より線(撚線)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])27爪折れ防止〇カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
LANケーブル CAT6A 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し 10Gbps対応 PoE/PoE+ UTP
エレコム(4件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷CAT6A対応の自作用LANケーブルです。10Gbps・500MHzの高速通信に対応し、宅内配線、オフィス配線、ネットワーク工事に適しています。単線仕様で安定したデータ転送を重視する固定配線に便利です。コネクタなしタイプのため、RJ-45加工や施工現場でのLAN配線に活用できます。仕様【十字介材】○、【レングスマーク】○、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)適合コネクタLD-6RJ45T10、LD-6RJ45T100導体単線ケーブル径(Φmm)約0.58(AWG23)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500までケーブル太さ(mm)約6.2爪折れ防止×カテゴリーCAT6Aコネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ)
カテゴリー6A LANケーブル/LSZH/10GbE 500MHz/100W PoE++/S/FTP/ツメ折防止/CAT6A ハロゲンフリー
StarTech.com¥579~税込¥637~1個当日出荷から9日以内出荷CAT6A イーサネットケーブル:ハイパフォーマンスイーサネットケーブル/エラーフリー1/2.5/5/10Gbpsマルチギガビット、マルチスピード接続対応/低クロストーク(NEXT)/リターンロス(RL)/ANSI/TIA-568.2-D規格適合/フルークLANケーブル性能試験済/ETL認定。シールドCAT6Aケーブル:シグナルインテグリティの向上とノイズ・電磁波(EMI/RFI)干渉からの保護。ホイル加工ツイストペア線。編組シールド付き被覆保護カバー。金めっきピン採用のRJ45コネクター。100W POWER OVER ETHERNET: 線材に100%銅を使用した撚り線ケーブルは、他ブランドの低品質な銅クラッドアルミ線とは異なり、エラーのないデータ通信と安定したPoE電力を提供。100W PoE++までのPoEデバイスに対応。IEEE 802.3bt(タイプ4以下)準拠。耐久性の高いLSZHジャケット採用:PVCフリーの低発煙ゼロハロゲン(LSZH)ケーブルジャケットは、PVCに比べて火災時に発生する腐食性の煙を低レベルに抑制。曲げに強い編組構造規格CAT6Aシールド2重シールドツイストペアケーブルRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10導体サイズ(AWG[mm2])27爪折れ防止ありケーブルタイプスタンダード
CAT6A LANケーブル
BELDEN¥47,980税込¥52,7781巻(305m)5日以内出荷成端作業時にエイリアンストローク対策用のスペシャルバリアテープは取り除くだけでOK!U/UTPなのでシールド処理は不要です。質量(kg)約17(ボビン込)荷姿ボビン巻(直径370mm X 幅310mm)シールドU/UTPケーブル対数(P)4ケーブルサイズ(AWG)23
カテゴリ6A LANケーブル
サンワサプライ(5件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体単線対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)7.1カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
オーグメンテッド カテゴリー6(EM-Cat.6A)(屋内用)
冨士電線(東京)¥98,980税込¥108,8781箱(200m)9日以内出荷Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル ReelexⅡ梱包形式を採用 エイリアンクロストーク対応 コネクタ端末部のシールド処理が不要 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 レングスマーク付きケーブルスタンダードシールドUTPケーブル使用場所屋内概算質量(kg/km)53対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
CAT6/CAT6A用RJコネクタ
エレコム(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(10個)ほか当日出荷CAT6/CAT6A用のRJ45コネクタです。仕様単線ヨリ線共用、【アーチバー】×規格Cat6/Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)AWG24インターフェースRJ-45適合ケーブルLD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH300RS、LD-GPAL/WH100RS適合ケーブル(Φmm)6.2パッケージPP袋+ステッカー絶縁体外径(Φmm)0.95~1.05
カテゴリー6Aネットワークケーブル
JEFCOM(ジェフコム)¥47,980税込¥52,7781箱(200m)3日以内出荷周波数帯域500MHzまで対応。加工性が大幅に改善。細径化・リーレックス梱包採用。パーマネントリンク配線長80mの性能実現。カテゴリー6A対応用途10GBASE-T対応 UTPケーブル材質導体:軟銅線、絶縁体:HDPE、集合撚り:ポリオレフィン、外部・内部シース:PVC、遮蔽:PAPテープ質量(kg)12色ブルー長さ(m)200規格CAT6A本体寸法(mm)255×410×410コネクタなしケーブル外径(Φmm)内部:5.6、外部:7.1適合プラグモジュラープラグ:MJ-6A-808TC(別売)・貫通タイプ 1ピースタイプ
LANケーブル CAT6A 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対に爪が折れない!周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応。ケーブルが柔かく取り回しがしやすい、カテゴリー6A準拠のやわらかLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証)爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対に爪が折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)つめ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。カテゴリー6Aに準拠したやわらかLANケーブルです。高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター導体ヨリ線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約4.2パッケージアルミ箔袋+ステッカーカテゴリーCAT6A準拠
Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート
BUFFALO(バッファロー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から翌々日出荷絶対にツメが折れない!強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン!・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)結線方式ストレート結線適合伝送帯域オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500爪折れ防止あり
RJ-45コネクタ_CAT6A_貫通型
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(10個)当日出荷カテゴリ6A LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。 ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。 ロードバー部品を使用しないため、コネクタに直接通すだけの効率的な加工が可能です。 貫通式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。 カテゴリ6A(10ギガビット)に完全対応し、カテゴリ6(ギガビット)にも対応できます。 単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。 つめ折れ防止機能のあるへの字ラッチ形状をしています。 ラッチ保護カバーが必要ないので、抜き差しの際の操作感が良いです。 専用ブーツ付きで、ケーブル屈曲の際にケーブルを保護します。寸法(mm)ブーツ挿入口:6.5コネクタ形状RJ-45コネクタ/への字ラッチ加工芯線:貫通型(透過型)適合ケーブルKB-T6A-CB300BL、KB-T6A-CB300W、KB-T6A-CB100BL、KB-T6A-CB100W、KB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WNコネクタ構造:ホリゾンタル適合工具かしめ:LAN-TL22 / 外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308材質(ピン)50μm金メッキピン導体単線、より線両対応RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
カテゴリ6ALANケーブルのみ
サンワサプライ(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から翌々日出荷自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません) カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。 LANケーブルの性能はPSACR※の領域の広さで比較できます。「LANケーブルの性能比較」グラフ中のオレンジ色部分がカテゴリ6Aの性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいカテゴリ6Aはツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号の損失が少ない高性能のLANケーブルです。 ※PSACR:LANケーブルの性能を表す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。 10ギガビットイーサーネット(10GBASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い換えの心配がなく、長く使用できます。 火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。また、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、ノイズ混入を防ぐために、ケーブル内には十字介在が入っています。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。仕様十字フィラー付きコネクタ形状両端コネクタなしコネクタ×適合工具かしめ:LAN-TL8、HT-500R、HT-568R、外皮むき工具:LAN-TL11(CAT6A用外皮むき工具、前面キャップ取付け用)、モジュラーカバー:ADT-MC7L・7BL、パンチダウン工具:LAN-TL1K、LAN-TL2KシールドUTP適合コネクタADT-6ARJ-10(10個入り)、ADT-6ARJ-100(100個入り)導体単線RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)10ケーブル太さ(mm)6.4給電方式PoE非対応爪折れ防止非対応カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
コードリールCAT.6A LANケーブル ブラック
MCO(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷コードリールタイプで携帯に便利。カテゴリー6A準拠の超高速LANケーブル 超高速規格である10ギガ(10Gbps)対応のカテゴリー6A準拠LANケーブル。PCやゲーム機で、快適なインターネット接続が可能です。 持ち運びやオンラインミーティングなどのネットワーク接続に便利なコードリールタイプ。ごちゃごちゃ絡まりやすいLANケーブルもスッキリ収納。 携帯時のツメ折れなど、プラグ部分の破損を防ぐガード付き(3m・5m)。安心して持ち運びが出来ます。色ブラック規格カテゴリー6A準拠構造より線コネクタ形状RJ-45コネクタ有シールドUTPケーブル結線方式ストレート導体より線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500給電方式PoE非対応爪折れ防止対応ケーブルタイプ巻き取り式カテゴリーCAT6A(準拠)PoE対応PoE非対応
Cat.6A LANケーブル
JAPPY¥45,980税込¥50,5781巻(200m)翌々日出荷高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~10GBASE-T対応) Cat.6A対応 エイリアンクロストーク対応 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 ReelexII梱包形式を採用 残量がひと目で確認できるレングスマーク入り 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 エイリアンクロストーク対応!10Gbpsのインフラ構築に最適!質量(kg)11規格Cat.6Aケーブル長(m)200シース色薄青対数(P)4仕上外径(Φmm)7.5ケーブルサイズ(AWG)23
Cat.6A LANケーブル UTP 直角コネクタ 360°スイングタイプ
VENTION¥489~税込¥538~1台当日出荷から7日以内出荷仕様コンダクター:無酸素銅色ブラック加工電気めっき:金メッキAWG32AWGインターフェースRJ45保証期間1年データ転送速度10Gbps寸法OD(mm)2.8モデルIBO材質(ジャケット)PVC
MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568B AWG22
日本テレガートナー¥3,398税込¥3,7381個当日出荷Cat.6A対応RJ45シールドプラグツールフリータイプCat.6A対応の現場加工用RJ4シールドプラグ 簡単加工で均一的な性能を現場で実現可能 ケーブル外径9mmまで取付可能 T568B結線規格Cat.6A
オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6Aシールド付き)(屋内用)
冨士電線(東京)¥98,980税込¥108,8781箱(200m)4日以内出荷から9日以内出荷10GBASE-T 対応 Reelex II 梱包形式を採用 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 シールド付きケーブル エイリアンクロストーク対策に優れた効果を発揮 環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可)ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル使用場所屋内用概算質量(kg/km)45対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)(屋外用)
冨士電線(東京)¥24,980~税込¥27,478~1本(10m)ほか6日以内出荷から9日以内出荷屋外用LAPシース 優れた耐水、耐紫外線、耐寒性 エイリアンクロストークに対応 サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り 外被を剥ぐことでジャック加工も可能 コネクタ端末部のシールド処理が不要 内被には環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能) レングスマーク付きシールドUTPケーブル概算質量(kg/km)90対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
CAT.6A フラットLANケーブル
JTT¥1,698~税込¥1,868~1個8日以内出荷10Gbps/500MHz高速転送に対応した薄型フラットなネットワークケーブル。最大10Gbpsの超高速通信に対応。ゲームや動画配信サービスなど、大容量のデータ通信時に最適。エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である、500MHzをクリア。カーペット下やドアなどのわずかな隙間にも配線できる、厚さ1.5mm幅6mmのフラット仕様。コネクター部分の着脱用ラッチ(ツメ)には、折れや引っ掛かりを防止する保護カバー付き。EU RoHS指令準拠。特定有害10物質の含有量を抑えた、環境に配慮された製品です。色ブルー規格カテゴリー6A相当、ストレート全結線保証期間初期不良のみケーブル1.5×6 mmコネクタRJ45通信速度カテゴリー6A(10GBASE-T):10Gbps / カテゴリー6(1000BASE-TX):1Gbps / カテゴリー5e(1000BASE-T):1Gbps / カテゴリー5(100BASE-TX):100Mbps / カテゴリー3(10BASE-T):10MbpsRoHS指令(10物質対応)対応伝送帯域(MHz)カテゴリー6A(10GBASE-T):500 / カテゴリー6(1000BASE-TX):250 / カテゴリー5e(1000BASE-T):100 / カテゴリー5(100BASE-TX):100 / カテゴリー3(10BASE-T):16ケーブル種類UTP/ストレート結線/ヨリ線導体PoE対応PoE/PoE+
Cat 6A RJ-45コネクター
ATEN¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷ATEN 2A-245G Cat 6A RJ-45コネクタは、優れた電磁干渉(EMI)保護を提供し、10G以上のデータ転送をサポートします。再装着可能な金属シールドとダイキャスト設計により、750回以上のRJ-45ジャック挿抜でも安定した伝送と耐久性を確保します。PoE/POHに対応し、特に2L-29330 Cat 6Aケーブルと互換性があります。工具を使わずにすばやく取り付けることができ、22から26 AWGまでのケーブルをサポートします。RoHS/REACH規格に準拠し、IP20防塵カバーが付属しています。Cat 6A と一体型ダイキャストRJ-45コネクターにより電磁クロストークや外部干渉を防ぎ、安定したデータ伝送を実現。色分けされたケーブルホルダーにより工具を使わずに接続可能。再装着可能な設計により性能を損なうことなく再利用可能。10G超の転送速度をサポート。FCC Part 68規格準拠。Cat 6AからCat 8 の単線または撚り線ケーブル(22~26 AWG)に対応。合計750回以上のRJ-45ジャック抜き差しが可能。RoHS指令対応製品材質【ハウジング】ABS + PC【UL94V-0【接点】厚さ 0.35mm リン青銅【金メッキ(ニッケル上)タイプ ガンシールド】亜鉛合金質量(kg)【ニッケルメッキ】0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】4.56×1.38×1.25動作温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプRJ-45:FCC Part 68規格準拠 22~26 AWGのケーブル終端処理対応電気仕様【DC抵抗】Max.0.1Ω【絶縁抵抗】500MΩ【接触抵抗】20mΩ【DC定格電流】1.5Amps【絶縁耐力】1000Vグリーンマーク認定
MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568B AWG24
日本テレガートナー¥3,398税込¥3,7381個当日出荷Cat.6A対応RJ45シールドプラグツールフリータイプCat.6A対応の現場加工用RJ4シールドプラグ 簡単加工で均一的な性能を現場で実現可能 ケーブル外径9mmまで取付可能 T568B結線規格Cat.6A
LINDY Cat.6A S/FTP PIMF LSZHネットワークケーブル
LINDY¥579~税込¥637~1個5日以内出荷10/100 & ギガビットイーサネット対応。 最大10Gbpsの高速データ伝送に対応。 二重シールド構造、?外層:アルミ箔編組によりノイズ干渉やクロストークを効果的に遮断、?内層:8芯に27AWGの純銅導体を使用、低静電容量のPiMF(ペア・イン・メタルフォイル)構造。 4対の高弾性より線銅導体を採用。 国際標準規格ANSI/TIA 568C.2およびISO/IEC 11801に準拠。 低煙・無ハロゲン(LSZH)ジャケットを採用。 RJ45端子には3μインチの金メッキを施し、酸化防止・低インピーダンスで信号の安定性を確保。 すべてのLANケーブルは Fluke Networks 製の測定機器による信頼性テストをクリア。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。
Cat.6A F/UTP 26AWG 単線ケーブル
日本製線¥68,980~税込¥75,878~1箱ほか6日以内出荷から16日以内出荷Cat6A F/UTP 26AWG単線ケーブルシールドF/UTPケーブル
LINDY Cat.6A S/FTP PIMF LSZHネットワークケーブル
LINDY¥579~税込¥637~1個5日以内出荷10/100 & ギガビットイーサネット対応。 最大10Gbpsの高速データ伝送に対応。 二重シールド構造、?外層:アルミ箔編組によりノイズ干渉やクロストークを効果的に遮断、?内層:8芯に27AWGの純銅導体を使用、低静電容量のPiMF(ペア・イン・メタルフォイル)構造。 4対の高弾性より線銅導体を採用。 国際標準規格ANSI/TIA 568C.2およびISO/IEC 11801に準拠。 低発煙・無ハロゲン(LSZH)ジャケットを採用。 RJ45端子には3μインチの金メッキを施し、酸化防止・低インピーダンスで信号の安定性を確保。 すべてのLANケーブルは Fluke Networks 製の測定機器による信頼性テストをクリア。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。
HDBaseT 3.0対応 U/FTP Cat 6aケーブル(300m)
ATEN¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷HDBaseT 3.0技術のエクステンダー向けに最適ツイストペアケーブルです。
Cat 6A RJ-45コネクター
ATEN¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷Cat 6Aと一体型ダイキャストRJ-45コネクターにより電磁クロストークや外部干渉を防ぎ、安定したデータ伝送を実現。
オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)(屋内用)
冨士電線(東京)¥79,980税込¥87,9781箱(200m)9日以内出荷10GBASE-T 対応 Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル ReelexⅡ梱包形式を採用 エイリアンクロストーク対応 コネクタ端末部のシールド処理が不要 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 レングスマーク付き規格CAT6Aケーブル長(m)200構造単線ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7.7シールドUTPケーブル使用場所屋内概算質量(kg/km)53対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T導体サイズ(AWG[mm2])23
Cat.6A U/UTP パッチコード【10本セット】
日本製線¥27,980~税込¥30,778~1セット(1m×10本)ほか8日以内出荷から16日以内出荷構成U/UTPケーブル外径(Φmm)5.9導体26AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
HDBaseT(TM)3.0 True 4k対応 U/FTP Cat 6aケーブル(300m)
ATEN¥99,980税込¥109,9781本3日以内出荷2L-29330 U/FTP Cat 6Aケーブルは、HDBaseT 3.0技術のエクステンダー向けに最適ツイストペアケーブルです。最大100mの距離でTrue 4Kビデオ、オーディオ、イーサネット、電源、制御信号を非圧縮で伝送します。ケーブルの長さは300mまで対応可能で、プロジェクトの要件に応じて調整できます。電磁干渉(EMI)から保護するためのシールドと、火災時の安全性を高める低煙ゼロハロゲン(LSZH)材料の被覆を使用しています。ATENのHDBaseT製品向けに最適な製品です。HDBaseT 3.0規格に準拠し、最大16 Gbit/sの帯域幅で非圧縮のマルチ信号伝送を実現 (True 4Kビデオ、オーディオ、イーサネット、電源、制御を含む)。ISO 11801クラスEA、ANSI/TIA-568.2-D、およびIEC 60332-1標準に従って、500 MHzまでの伝送をテスト済み。リール長は300m、HDBaseT向けケーブルとして使用時は最大100mまでの長さに切断して調整してください。導体材料:23AWG ソリッドベア銅線。外部シールド材料:AIマイラーテープと編組テープ。低煙ゼロハロゲン(LSZH)対応。ATENのHDBaseTエクステンダー、スプリッター、マトリックススイッチと互換性あり。トランシーバーやその他の無線機器によってもたらされる電磁干渉(EMI)/ 無線周波数干渉(RFI)への耐性によりAV信号への妨害を抑止材質ソリッドベア銅線 /【被覆】LSZH (低煙ゼロハロゲン) / 【バインダー】ポリエステル質量(kg)17色グレー直径(Φmm)7.2+/-0.5ケーブル長(m)300構造【ドレインワイヤー】26AWG / 個別シールドペア対応ANSI/TIA-568.2-D、HDBaseT 3.0 プレミアムケーブル絶縁体【材質】発光ポリオレフィン / 1.46 +/- 0.1mm【カラーコード】ツイストペアの色分けコード:水色 / 青色、薄橙色 / 橙色、薄緑色 / 緑色、薄茶色 / 茶色使用環境条件【動作/保管】-20~60℃材質(シールド)アルミマイラーテープRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプCat 6a U/FTPケーブルサイズ(AWG)23電気仕様【DC抵抗】最大9.38Ω/100m(20℃)【伝搬遅延】最大535.6ns/100m【遅延スキュー】最大45ns/100m【挿入損失】最大45.3dB(500Mhz/100mの場合)【インピーダンス】100±15Ωペア数4 ペアグリーンマーク認定
10GBASE-T対応 Cat.6A U/UTP スタンダードケーブル
日本製線¥52,980税込¥58,2781巻(200m)8日以内出荷10GBASE-T伝送に対応したCat.6A U/UTPケーブルです。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品です。端末のシールド処理は不要です。ケーブル外径(Φmm)7.3概算質量(kg/km)50導体単線導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTP絶縁体外径(Φmm)1
Double Outlet AMJ45 8/8 K Up/0 Cat.6A wi
Telegartner¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様●タイプ:アウトレット●LANカテゴリ:Cat6a●接続口:2●シールドタイプ:シールド付き●インタフェースタイプ:RJ11, RJ12, RJ45●取り付け角:アングル●極数:2●シリーズ:Telegartner Data●コード番号:238-3862アズワン品番65-7780-77
...