カテゴリ
- 接着剤・補修材(2)
絞り込み
ブランド
「cat-1300」の検索結果

二液型RTVゴム 高強度付加
信越化学工業¥58,980税込¥64,8781箱(1kg×10缶)9日以内出荷付属品CAT-1300 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)400可使時間(分)90(23℃)引張強度(MPa)5.0密度(g/cm3)1.09(23℃)硬さ(デュロメータA)40外観半透明粘度(Pa・s)95危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)17添加量CAT-1300(10.0%)
二液型RTVゴム
信越化学工業¥19,980~税込¥21,978~1缶(1kg)ほか10日以内出荷から12日以内出荷付属品CAT-1300L-4 100g破断伸度(%)800可使時間(分)240(23℃)引張強度(MPa)1.1密度(g/cm3)1.04(23℃)外観半透明粘度(Pa・s)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間120℃×30分(推奨)引裂き強度(kN/m)10硬度(アスカーC)8添加量CAT-1300L-4(6.0%)