カテゴリ

  • 制御機器(378)
  • パソコン/周辺機器(374)
  • 電気材料(155)
  • 測定用品(45)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat.6a」の検索結果

963件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードリールCAT.6A LANケーブル ブラック MCO

    コードリールCAT.6A LANケーブル ブラック

    MCO(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    コードリールタイプで携帯に便利。カテゴリー6A準拠の超高速LANケーブル 超高速規格である10ギガ(10Gbps)対応のカテゴリー6A準拠LANケーブル。PCやゲーム機で、快適なインターネット接続が可能です。 持ち運びやオンラインミーティングなどのネットワーク接続に便利なコードリールタイプ。ごちゃごちゃ絡まりやすいLANケーブルもスッキリ収納。 携帯時のツメ折れなど、プラグ部分の破損を防ぐガード付き(3m・5m)。安心して持ち運びが出来ます。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500色ブラック規格カテゴリー6A準拠構造より線コネクタ形状RJ-45コネクタ有シールドUTPケーブル結線方式ストレート導体より線給電方式PoE非対応爪折れ防止対応ケーブルタイプ巻き取り式カテゴリーCAT6A(準拠)PoE対応PoE非対応
  • Cat.6A LANケーブル UTP 直角コネクタ 360°スイングタイプ VENTION

    Cat.6A LANケーブル UTP 直角コネクタ 360°スイングタイプ

    VENTION
    ¥489~税込¥538~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様コンダクター:無酸素銅色ブラック加工電気めっき:金メッキAWG32AWGインターフェースRJ45保証期間1年データ転送速度10Gbps寸法OD(mm)2.8モデルIBO材質(ジャケット)PVC
  • Cat.6A LANケーブル JAPPY

    Cat.6A LANケーブル

    JAPPY
    ¥45,980税込¥50,578
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~10GBASE-T対応) Cat.6A対応 エイリアンクロストーク対応 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 ReelexII梱包形式を採用 残量がひと目で確認できるレングスマーク入り 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 エイリアンクロストーク対応!10Gbpsのインフラ構築に最適!
    質量(kg)11規格Cat.6Aケーブル長(m)200シース色薄青対数(P)4仕上外径(Φmm)7.5ケーブルサイズ(AWG)23
  • Cat 6A RJ-45コネクター ATEN

    Cat 6A RJ-45コネクター

    ATEN
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    3日以内出荷
    ATEN 2A-245G Cat 6A RJ-45コネクタは、優れた電磁干渉(EMI)保護を提供し、10G以上のデータ転送をサポートします。再装着可能な金属シールドとダイキャスト設計により、750回以上のRJ-45ジャック挿抜でも安定した伝送と耐久性を確保します。PoE/POHに対応し、特に2L-29330 Cat 6Aケーブルと互換性があります。工具を使わずにすばやく取り付けることができ、22から26 AWGまでのケーブルをサポートします。RoHS/REACH規格に準拠し、IP20防塵カバーが付属しています。Cat 6A と一体型ダイキャストRJ-45コネクターにより電磁クロストークや外部干渉を防ぎ、安定したデータ伝送を実現。色分けされたケーブルホルダーにより工具を使わずに接続可能。再装着可能な設計により性能を損なうことなく再利用可能。10G超の転送速度をサポート。FCC Part 68規格準拠。Cat 6AからCat 8 の単線または撚り線ケーブル(22~26 AWG)に対応。合計750回以上のRJ-45ジャック抜き差しが可能。RoHS指令対応製品
    材質【ハウジング】ABS + PC【UL94V-0【接点】厚さ 0.35mm リン青銅【金メッキ(ニッケル上)タイプ ガンシールド】亜鉛合金質量(kg)【ニッケルメッキ】0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】4.56×1.38×1.25動作温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプRJ-45:FCC Part 68規格準拠 22~26 AWGのケーブル終端処理対応電気仕様【DC抵抗】Max.0.1Ω【絶縁抵抗】500MΩ【接触抵抗】20mΩ【DC定格電流】1.5Amps【絶縁耐力】1000Vグリーンマーク認定
  • JISアダプタ Cat.6A表記/NSJ適用/OW 日本製線

    JISアダプタ Cat.6A表記/NSJ適用/OW

    日本製線
    ¥389税込¥428
    1式
    当日出荷
    JISアダプタ Cat.6A ジャック無 オフホワイト
    色ジャック無 オフホワイト規格Cat.6A
  • CAT.6A フラットLANケーブル JTT

    CAT.6A フラットLANケーブル

    JTT
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    7日以内出荷
    10Gbps/500MHz高速転送に対応した薄型フラットなネットワークケーブル。最大10Gbpsの超高速通信に対応。ゲームや動画配信サービスなど、大容量のデータ通信時に最適。エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である、500MHzをクリア。カーペット下やドアなどのわずかな隙間にも配線できる、厚さ1.5mm幅6mmのフラット仕様。コネクター部分の着脱用ラッチ(ツメ)には、折れや引っ掛かりを防止する保護カバー付き。EU RoHS指令準拠。特定有害10物質の含有量を抑えた、環境に配慮された製品です。
    色ブルー規格カテゴリー6A相当、ストレート全結線保証期間初期不良のみケーブル1.5×6 mmコネクタRJ45通信速度カテゴリー6A(10GBASE-T):10Gbps / カテゴリー6(1000BASE-TX):1Gbps / カテゴリー5e(1000BASE-T):1Gbps / カテゴリー5(100BASE-TX):100Mbps / カテゴリー3(10BASE-T):10MbpsRoHS指令(10物質対応)対応伝送帯域(MHz)カテゴリー6A(10GBASE-T):500 / カテゴリー6(1000BASE-TX):250 / カテゴリー5e(1000BASE-T):100 / カテゴリー5(100BASE-TX):100 / カテゴリー3(10BASE-T):16ケーブル種類UTP/ストレート結線/ヨリ線導体PoE対応PoE/PoE+
  • オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)(屋外用) 冨士電線(東京)

    オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)(屋外用)

    冨士電線(東京)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本(10m)ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    屋外用LAPシース 優れた耐水、耐紫外線、耐寒性 エイリアンクロストークに対応 サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り 外被を剥ぐことでジャック加工も可能 コネクタ端末部のシールド処理が不要 内被には環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能) レングスマーク付き
    シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)90対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
  • オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6Aシールド付き)(屋内用) 冨士電線(東京)
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6Aシールド付き)(屋内用)

    冨士電線(東京)
    ¥98,980税込¥108,878
    1箱(200m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    10GBASE-T 対応 Reelex II 梱包形式を採用 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 シールド付きケーブル エイリアンクロストーク対策に優れた効果を発揮 環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可)
    ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル使用場所屋内用概算質量(kg/km)45対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
  • LINDY Cat.6A S/FTP PIMF LSZHネットワークケーブル LINDY

    LINDY Cat.6A S/FTP PIMF LSZHネットワークケーブル

    LINDY
    ¥579~税込¥637~
    1個
    5日以内出荷
    10/100 & ギガビットイーサネット対応。 最大10Gbpsの高速データ伝送に対応。 二重シールド構造、?外層:アルミ箔編組によりノイズ干渉やクロストークを効果的に遮断、?内層:8芯に27AWGの純銅導体を使用、低静電容量のPiMF(ペア・イン・メタルフォイル)構造。 4対の高弾性より線銅導体を採用。 国際標準規格ANSI/TIA 568C.2およびISO/IEC 11801に準拠。 低煙・無ハロゲン(LSZH)ジャケットを採用。 RJ45端子には3μインチの金メッキを施し、酸化防止・低インピーダンスで信号の安定性を確保。 すべてのLANケーブルは Fluke Networks 製の測定機器による信頼性テストをクリア。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。
    色ブラック形丸型ケーブル規格Cat.6A線径(Φmm)6コネクタ【前端】RJ45 オス【後端】RJ45 オス材質(外被)シース:LSZH(低煙・無ハロゲン)材質(導体)銅材質(シェル)ニッケルメッキスチール & PC樹脂材質(接点)銅/金メッキ
  • 4ポートUSB 3.2 Gen 1 Cat 6A エクステンダー ATEN

    4ポートUSB 3.2 Gen 1 Cat 6A エクステンダー

    ATEN
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    当日出荷
    Cat 6Aケーブルを利用し、非圧縮 USB 3.2データを最大 5Gbpsの転送速度で100m延長が可能です。高速データ通信によって様々なUSB周辺機器と接続し、様々なシーンで活用することが出来ます。双方向24V パワー・オーバー・ケーブル(PoC)機能によって、ローカルまたはリモートのどちらかで給電が行われていれば、追加の電源アダプターを使わずにご利用可能です。USB信号をCat 6Aケーブルで伝送するエクステンダー(2台1組で構成)。USB 3.2データを最大5Gbpsで100m延長。USB 2.0/1.1仕様と下位互換。リモートユニットにUSB Type-Aポートを4カ所搭載 - 複数のUSB周辺機器(フラッシュドライブ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、インタラクティブ・ホワイトボード、その他のUSB機器)を接続可能。双方向RS-232パススルーをサポート - 制御システムに統合可能。産業用カメラ・アプリケーション向けに双方向フレーム同期(FSYNC)GPIOパススルーをサポート。双方向24Vパワー・オーバー・ケーブルにより、追加の電源アダプター不要(ローカルユニットまたはリモートユニットが給電されていること)。プラグアンドプレイ対応 - ドライバーやソフトウェアは不要。各種オペレーティングシステムで動作可能。壁掛け可能なコンパクトな筐体 - 設置の柔軟性を高め、省スペースを実現
    信号範囲100m転送速度(Gbps)5仕様<リモートユニット>【アップストリームポート】 RJ-45 メス×1【ダウンストリームポート】 USB Type-A メス×4、USB-C メス×1(ファームウェアアップグレード)、3極ターミナルプラグ×1 (RS-232)、1極ターミナルプラグ(FSYNC)×1、注意:USB-C ポートはファームウェアアップグレード専用です。通常使用の場合は他の機器を接続しないでください。【電源】 DC電源ジャック×1 / <ローカル>【アップストリームポート】 USB Type-B メス×1【ダウンストリームポート】 RJ-45 メス×1、USB-C メス×1(ファームウェアアップグレード)、3極ターミナルプラグ×1 (RS-232)、1極ターミナルプラグ(FSYNC)×1、注意:USB-Cポートはファームウェアアップグレード専用です。通常使用の場合は他の機器を接続しないでください。【電源】 DC電源ジャック×1質量(g)260ポート数4電源セルフパワー配線接続Cat 6A消費電力DC24V:1.92WBTU/h、DC24V:2.64WBTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】107.5×85×25.5材質(ケース)メタルLEDステータス LED×3動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類【イーサネットケーブル】Cat 6A湿度(%)20~90(※結露なきこと)グリーンマーク認定USBUSB 3.2 Gen 1
  • Cat.6A F/UTP 26AWG 単線ケーブル 日本製線
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    オレンジ
    グレー
    パープル
    ピンク
    +4

    Cat.6A F/UTP 26AWG 単線ケーブル

    日本製線
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1箱ほか
    6日以内出荷から16日以内出荷
    Cat6A F/UTP 26AWG単線ケーブル
    シールドF/UTPケーブル
  • MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568B AWG22 日本テレガートナー

    MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568B AWG22

    日本テレガートナー
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    欠品中
    Cat.6A対応RJ45シールドプラグツールフリータイプCat.6A対応の現場加工用RJ4シールドプラグ 簡単加工で均一的な性能を現場で実現可能 ケーブル外径9mmまで取付可能 T568B結線
    規格Cat.6A
  • LINDY Cat.6A S/FTP PIMF LSZHネットワークケーブル LINDY

    LINDY Cat.6A S/FTP PIMF LSZHネットワークケーブル

    LINDY
    ¥579~税込¥637~
    1個
    5日以内出荷
    10/100 & ギガビットイーサネット対応。 最大10Gbpsの高速データ伝送に対応。 二重シールド構造、?外層:アルミ箔編組によりノイズ干渉やクロストークを効果的に遮断、?内層:8芯に27AWGの純銅導体を使用、低静電容量のPiMF(ペア・イン・メタルフォイル)構造。 4対の高弾性より線銅導体を採用。 国際標準規格ANSI/TIA 568C.2およびISO/IEC 11801に準拠。 低発煙・無ハロゲン(LSZH)ジャケットを採用。 RJ45端子には3μインチの金メッキを施し、酸化防止・低インピーダンスで信号の安定性を確保。 すべてのLANケーブルは Fluke Networks 製の測定機器による信頼性テストをクリア。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。
    色ホワイト形丸型ケーブル規格Cat.6A線径(Φmm)6コネクタ【前端】RJ45 オス【後端】RJ45 オス材質(外被)シース:LSZH(低煙・無ハロゲン)材質(導体)銅材質(シェル)ニッケルメッキスチール & PC樹脂材質(接点)銅/金メッキ
  • MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568B AWG24 日本テレガートナー

    MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568B AWG24

    日本テレガートナー
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    Cat.6A対応RJ45シールドプラグツールフリータイプCat.6A対応の現場加工用RJ4シールドプラグ 簡単加工で均一的な性能を現場で実現可能 ケーブル外径9mmまで取付可能 T568B結線
    規格Cat.6A
  • オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)(屋内用) 冨士電線(東京)
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブラック
    ホワイト
    レッド

    オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)(屋内用)

    冨士電線(東京)
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(200m)
    9日以内出荷
    10GBASE-T 対応 Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル ReelexⅡ梱包形式を採用 エイリアンクロストーク対応 コネクタ端末部のシールド処理が不要 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 レングスマーク付き
    規格CAT6Aケーブル長(m)200構造単線ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7.7シールドUTPケーブル使用場所屋内概算質量(kg/km)53対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T導体サイズ(AWG[mm2])23
  • Cat.6A U/UTP パッチコード【10本セット】 日本製線
    グリーン
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    グレー
    パープル
    ピンク
    +5

    Cat.6A U/UTP パッチコード【10本セット】

    日本製線
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット(1m×10本)ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    構成U/UTPケーブル外径(Φmm)5.9導体26AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
  • Cat.6A UTP ローゼットボックスキット 日本製線

    Cat.6A UTP ローゼットボックスキット

    日本製線
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1式
    6日以内出荷
    Cat.6A ローゼットボックスキットです。 透明シャッター付、マグネット付。
    規格Cat.6A
  • HDBaseT(TM)3.0 True 4k対応 U/FTP Cat 6aケーブル(300m) ATEN

    HDBaseT(TM)3.0 True 4k対応 U/FTP Cat 6aケーブル(300m)

    ATEN
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    3日以内出荷
    2L-29330 U/FTP Cat 6Aケーブルは、HDBaseT 3.0技術のエクステンダー向けに最適ツイストペアケーブルです。最大100mの距離でTrue 4Kビデオ、オーディオ、イーサネット、電源、制御信号を非圧縮で伝送します。ケーブルの長さは300mまで対応可能で、プロジェクトの要件に応じて調整できます。電磁干渉(EMI)から保護するためのシールドと、火災時の安全性を高める低煙ゼロハロゲン(LSZH)材料の被覆を使用しています。ATENのHDBaseT製品向けに最適な製品です。HDBaseT 3.0規格に準拠し、最大16 Gbit/sの帯域幅で非圧縮のマルチ信号伝送を実現 (True 4Kビデオ、オーディオ、イーサネット、電源、制御を含む)。ISO 11801クラスEA、ANSI/TIA-568.2-D、およびIEC 60332-1標準に従って、500 MHzまでの伝送をテスト済み。リール長は300m、HDBaseT向けケーブルとして使用時は最大100mまでの長さに切断して調整してください。導体材料:23AWG ソリッドベア銅線。外部シールド材料:AIマイラーテープと編組テープ。低煙ゼロハロゲン(LSZH)対応。ATENのHDBaseTエクステンダー、スプリッター、マトリックススイッチと互換性あり。トランシーバーやその他の無線機器によってもたらされる電磁干渉(EMI)/ 無線周波数干渉(RFI)への耐性によりAV信号への妨害を抑止
    材質ソリッドベア銅線 /【被覆】LSZH (低煙ゼロハロゲン) / 【バインダー】ポリエステル質量(kg)17色グレー直径(Φmm)7.2+/-0.5ケーブル長(m)300構造【ドレインワイヤー】26AWG / 個別シールドペア対応ANSI/TIA-568.2-D、HDBaseT 3.0 プレミアムケーブル絶縁体【材質】発光ポリオレフィン / 1.46 +/- 0.1mm【カラーコード】ツイストペアの色分けコード:水色 / 青色、薄橙色 / 橙色、薄緑色 / 緑色、薄茶色 / 茶色使用環境条件【動作/保管】-20~60℃材質(シールド)アルミマイラーテープRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプCat 6a U/FTPケーブルサイズ(AWG)23電気仕様【DC抵抗】最大9.38Ω/100m(20℃)【伝搬遅延】最大535.6ns/100m【遅延スキュー】最大45ns/100m【挿入損失】最大45.3dB(500Mhz/100mの場合)【インピーダンス】100±15Ωペア数4 ペアグリーンマーク認定
  • Cat.6A STP ローゼットボックスキット 日本製線

    Cat.6A STP ローゼットボックスキット

    日本製線
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1式
    6日以内出荷
    Cat.6A ローゼットボックスキットです。 透明シャッター付、マグネット付。
    規格Cat.6A
  • オーグメンテッド カテゴリー6(EM-Cat.6A)(屋内用) 冨士電線(東京)

    オーグメンテッド カテゴリー6(EM-Cat.6A)(屋内用)

    冨士電線(東京)
    ¥98,980税込¥108,878
    1箱(200m)
    9日以内出荷
    Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル ReelexⅡ梱包形式を採用 エイリアンクロストーク対応 コネクタ端末部のシールド処理が不要 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 レングスマーク付き
    ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル使用場所屋内概算質量(kg/km)53対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
  • 10GBASE-T対応 Cat.6A U/UTP スタンダードケーブル 日本製線
    ブルー
    イエロー
    ホワイト
    レッド

    10GBASE-T対応 Cat.6A U/UTP スタンダードケーブル

    日本製線
    ¥54,980税込¥60,478
    1巻(200m)
    8日以内出荷
    10GBASE-T伝送に対応したCat.6A U/UTPケーブルです。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品です。端末のシールド処理は不要です。
    ケーブル外径(Φmm)7.3概算質量(kg/km)50導体単線導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTP絶縁体外径(Φmm)1
  • Cat.6A U/UTP ケーブル (26AWG Cat.6A 単線) 日本製線
    グリーン
    イエロー
    オレンジ
    グレー
    パープル
    ピンク
    ブラウン
    +5

    Cat.6A U/UTP ケーブル (26AWG Cat.6A 単線)

    日本製線
    ¥75,980税込¥83,578
    1巻(300m)
    16日以内出荷
    Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスU/UTPケーブルです。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。
    用途広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m規格Cat.6Aケーブル長(m)300構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)5.9概算質量(kg/km)35対数(P)4P導体径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止なしケーブルタイプU/UTP絶縁体外径(Φmm)0.7
  • オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)細径型(屋内用) 冨士電線(東京)
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブラック
    ホワイト
    レッド

    オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)細径型(屋内用)

    冨士電線(東京)
    ¥74,980税込¥82,478
    1箱(200m)
    9日以内出荷
    Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル 細径タイプ Reelex II 梱包形式を採用 エイリアンクロストーク対応 コネクタ端末部のシールド処理が不要 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 環境に優しい鉛フリーPVC採用(EMケーブルも対応可) レンズマーク付 最大配線長:パーマネントリンク60m
    規格CAT6Aケーブル長(m)200構造単線ケーブルスリムケーブル外径(Φmm)5.7シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)32対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T導体サイズ(AWG[mm2])26AWG
  • 24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグ 日本製線

    24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグ

    日本製線
    ¥51,980税込¥57,178
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    無線アクセスポイントや監視カメラの接続に適した24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグです。電気特性はエイリアンクロストーク(チャネル)及びMPTLの性能を満たします。
    質量(g)2極数8ケーブル外径(Φmm)7.1~7.5RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG単線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.97~1.03
  • RJ45 コネクタ CAT6 CAT6A LANケーブル用 10個入り エレコム

    RJ45 コネクタ CAT6 CAT6A LANケーブル用 10個入り

    エレコム(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(10個)
    当日出荷
    CAT6/CAT6A用のRJ45コネクタです。
    仕様単線ヨリ線共用規格Cat6/Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)AWG24インターフェースRJ-45適合ケーブルLD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH300RS、LD-GPAL/WH100RS絶縁体外径(mm)0.95~1.05入数(個)10適合ケーブル(Φmm)6.2パッケージPP袋+ステッカー
  • Single Outlet AMJ45 8 K Up/50 Cat.6A Telegartner

    Single Outlet AMJ45 8 K Up/50 Cat.6A

    Telegartner
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:アウトレット●LANカテゴリ:Cat6a●接続口:1●シールドタイプ:シールド付き●インタフェースタイプ:RJ11, RJ12, RJ45●取り付け角:アングル●極数:1●シリーズ:Telegartner Data●コード番号:238-3863アズワン品番65-7781-87
  • Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ 日本製線

    Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ

    日本製線
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグです。専用工具が不要で施工が可能です。
    質量(g)17.7極数8ケーブル外径(Φmm)5.0~9.0RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】22AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded and Unshielded絶縁体外径(Φmm)Max. Φ1.60
  • MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568A AWG22 日本テレガートナー

    MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568A AWG22

    日本テレガートナー
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    6日以内出荷
    Cat.6A対応RJ45シールドプラグツールフリータイプCat.6A対応の現場加工用RJ4シールドプラグ 簡単加工で均一的な性能を現場で実現可能 ケーブル外径9mmまで取付可能 T568A結線
    規格Cat.6A
  • MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568A AWG24 日本テレガートナー

    MFP8 Cat.6A RJ45シールドプラグ 568A AWG24

    日本テレガートナー
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    6日以内出荷
    Cat.6A対応RJ45シールドプラグツールフリータイプCat.6A対応の現場加工用RJ4シールドプラグ 簡単加工で均一的な性能を現場で実現可能 ケーブル外径9mmまで取付可能 T568A結線
    規格Cat.6A
  • Double Outlet AMJ45 8/8 K Up/50 Cat.6A Telegartner

    Double Outlet AMJ45 8/8 K Up/50 Cat.6A

    Telegartner
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:アウトレット●LANカテゴリ:Cat6a●接続口:2●シールドタイプ:シールド付き●インタフェースタイプ:RJ11, RJ12, RJ45●取り付け角:アングル●極数:2●シリーズ:Telegartner Data●コード番号:238-3861アズワン品番65-7784-21
  • Harting 1ポート エクステンダ CAT 6A 2082シリーズ ハーティング

    Harting 1ポート エクステンダ CAT 6A 2082シリーズ

    ハーティング
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    8日以内出荷
    仕様タイプ = エクステンダインタフェースタイプ = RJ45ポート数 = 1配線構成 = クロス長さ = 15.6mm幅 = 13.15mm深さ = 65.7mmシリーズ番号 = 2082101
  • Cat.6A 26AWG スリムブーツ付きRJ45モジュラープラグ 日本製線

    Cat.6A 26AWG スリムブーツ付きRJ45モジュラープラグ

    日本製線
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    質量(g)2極数8適合ケーブル26AWG-4P SD10G-WARPRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Unshielded
  • LANケーブル CAT6A ELPA

    LANケーブル CAT6A

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥522~税込¥574~
    1個
    当日出荷
    FTTH・ADSL・CATV対応 カテゴリ6a準拠
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500仕様8極8芯用色ホワイト規格CAT6Aケーブルスタンダード爪折れ防止ありカテゴリーCat6A(準拠)
  • CAT6A LANケーブル BELDEN

    CAT6A LANケーブル

    BELDEN
    ¥47,980税込¥52,778
    1巻(305m)
    5日以内出荷
    成端作業時にエイリアンストローク対策用のスペシャルバリアテープは取り除くだけでOK!U/UTPなのでシールド処理は不要です。
    質量(kg)約17(ボビン込)荷姿ボビン巻(直径370mm X 幅310mm)シールドU/UTPケーブル対数(P)4ケーブルサイズ(AWG)23
  • Single Outlet AMJ45 8/8 K Up/0 Cat.6A wi Telegartner

    Single Outlet AMJ45 8/8 K Up/0 Cat.6A wi

    Telegartner
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:アウトレット●LANカテゴリ:Cat6a●接続口:1●シールドタイプ:シールド付き●インタフェースタイプ:RJ11, RJ12, RJ45●取り付け角:アングル●極数:1●シリーズ:Telegartner Data●コード番号:238-3864アズワン品番65-7782-51
  • Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(アングルタイプ) 日本製線

    Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(アングルタイプ)

    日本製線
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(アングルタイプ)です。専用工具が不要で施工が可能です。
    質量(g)25.9極数8ケーブル外径(Φmm)5.0~9.0RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】22AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded and Unshielded絶縁体外径(Φmm)Max. Φ1.60
  • Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(スリムタイプ) 日本製線

    Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(スリムタイプ)

    日本製線
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(スリムタイプ)です。レバーを引くことでラッチが解除される構造の為、高密度パッチパネルや狭小な場所でも挿抜が可能です。専用工具が不要で施工が可能です。
    質量(g)18.2極数8ケーブル外径(Φmm)5.0~9.0RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】22AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded and Unshielded絶縁体外径(Φmm)Max. Φ1.60
  • 10Gbps伝送対応 Cat.6A U/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】 日本製線
    グリーン
    ブルー
    オレンジ
    イエロー
    グレー
    パープル
    ピンク
    +5

    10Gbps伝送対応 Cat.6A U/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】

    日本製線
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット(1m×10本)ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    構成U/UTPケーブル外径(Φmm)4.6導体28AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用UTPプラグ8極8心
  • Cat6A用モジュラープラグ ( PMC-Cat6A ) < 圧着用 > 関西通信電線

    Cat6A用モジュラープラグ ( PMC-Cat6A ) < 圧着用 >

    関西通信電線
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    外径(Φmm)7.8~8.3適合サイズAWG23RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cat.6A 26AWG スリムブーツ付きRJ45シールドモジュラープラグ 日本製線

    Cat.6A 26AWG スリムブーツ付きRJ45シールドモジュラープラグ

    日本製線
    ¥47,980税込¥52,778
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    質量(g)2.8極数8適合ケーブル26AWG-4P SD10G-SRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded