カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(102)
  • 制御機器(13)
  • 電気材料(9)
  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat5e 20m」の検索結果

126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UTPケーブル CAT5eケーブル(CAT5E) ユーボン

    UTPケーブル CAT5eケーブル(CAT5E)

    ユーボン
    769税込846
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    カテゴリー5e(エンハンスド)を保証する帯域幅350MHzの高品質ケーブルです。 1~15mまではより線仕様、20~50mは単線仕様となっています。
    ブルーシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)350爪折れ防止あり
  • CAT5e対応LANケーブル 協和ハーモネット

    CAT5e対応LANケーブル

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    カラーと長さのバリエーションを多くラインナップしたエンハンズトカテゴリー5対応のUTPケーブルです。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用(15m以下)。 伝送特性のすぐれた単線導体を使用(20m以上)。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。
    規格CAT5eプラグコネクタシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止
  • ツメの折れないLANケーブル Cat5e フラット20m ブルー BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル Cat5e フラット20m ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    4,398税込4,838
    1台
    翌々日出荷
    ツメの折れないCat5e対応のLANケーブル。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ約2.1mm)のため、床と絨毯の間にはわせても厚さが気になりません
    ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)20構造ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレート通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)厚さ 2.1×幅 8.0爪折れ防止ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
  • LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    材質(シース)PVC芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
  • ツメの折れないCat5e LANケーブル 20m ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないCat5e LANケーブル 20m ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    1,998税込2,198
    1台
    翌々日出荷
    ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
    ホワイト規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)20構造単線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレート爪折れ防止ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
  • LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 爪折れ防止 STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 爪折れ防止 STP シールド

    エレコム(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。 周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)導体単線導体サイズ(mm)約0.52ケーブル径(Φmm)約0.52(AWG24)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約6パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダードケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付
  • LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP

    エレコム(18件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    安定したデータ転送が可能なカテゴリー5Eに準拠した、スタンダードなLANケーブルです。 十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。 着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
    芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
  • LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウ

    LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター

    モノタロウ(2件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
    用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
  • LANケーブル CAT5e準拠 モノタロウ

    LANケーブル CAT5e準拠

    モノタロウ(67件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷
    取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
    ブルー規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造より線(撚線)ケーブルスタンダードコネクタ結線方式ストレート結線
  • 複合ケーブル CAT5eタイプ Abaniact(アバニアクト)

    複合ケーブル CAT5eタイプ

    Abaniact(アバニアクト)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • LANケーブル CAT5E 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(7件のレビュー)
    619税込681
    1式
    当日出荷
    配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリー5」に準拠。爪が折れにくい爪折れ防止プロテクタ付き! ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。 100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリー5」に準拠しています。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)導体より線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)Φ3.6パッケージアルミ箔袋+ステッカーケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付
  • Cat5e対応屋外用LANケーブル 日本製線

    Cat5e対応屋外用LANケーブル

    日本製線(6件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(シース)PE/PVCケーブルスタンダードコネクタなしシールドU/UTP概算質量(kg/km)55導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
  • Cat5e UTPパッチコード コーニング

    Cat5e UTPパッチコード

    コーニング(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    規格CAT5eケーブルスリムシールドUTPケーブル導体サイズ(AWG[mm2])AWG24爪折れ防止あり
  • Harting Cat5e Lanケーブル ハーティング

    Harting Cat5e Lanケーブル

    ハーティング
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • LANケーブル_CAT5e_STPやわらか サンワサプライ

    LANケーブル_CAT5e_STPやわらか

    サンワサプライ
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブルが柔らかく、取り回しがしやすい、スッキリ配線可能な「やわらかLANケーブル」です。 伝送速度1Gbps、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーした、ノイズに強いケーブルです。 ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネイトコネクタを採用しています。 ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。 ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。 耐温度性能、耐油性能、対UV性能に優れたLANケーブルです。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    形状極細ケーブル規格1000BASE-T温度範囲(℃)-40~85構造STPコネクタ形状RJ-45シールドコネクタ周波数特性100MHz芯数8芯(4P)コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタ通信速度1GbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)4.5ケーブル種類より線ケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT5e
  • RS PRO Cat5e Lanケーブル RS PRO

    RS PRO Cat5e Lanケーブル

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Cat5e ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート BUFFALO(バッファロー)

    Cat5e ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート

    BUFFALO(バッファロー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。CATV・ADSLに最適なカテゴリー5e。全てのインターネットサービスに対応
    コネクタ形状RJ-45コネクターケーブル外径(Φmm)5.5シールドUTPケーブル爪折れ防止あり結線方式ストレート結線構造より線(撚線)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20%~80%(結露なきこと)ブルー
  • 産業用RJ45 オーバーモールドパッチケーブルCat5e ハーティング

    産業用RJ45 オーバーモールドパッチケーブルCat5e

    ハーティング
    129,800税込142,780
    1パック(10本)
    当日出荷から22日以内出荷
    その他ハロゲンフリー規格CAT5e構造より線(撚線)保護等級IP20材質(ケーブル)PURケーブル外径(Φmm)6.4結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100(max)爪折れ防止あり
  • LANケーブル CAT5E 屋外対応 スタンダード 単線 爪折れ防止 ※100mは爪なしケーブルのみタイプ エレコム

    LANケーブル CAT5E 屋外対応 スタンダード 単線 爪折れ防止 ※100mは爪なしケーブルのみタイプ

    エレコム(5件のレビュー)
    8,890税込9,779
    1本
    当日出荷
    外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上!屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブル。 屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブルです。 外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブル両端にツメ折れ保護カバーのあるコネクタが付いています。 ※100mは爪なしケーブルのみタイプ AWG24の単線仕様です。
    インターフェース両端:RJ-45コネクター付き※100mのみコネクタなし動作温湿度範囲-30~60℃/0~60%導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約7.3(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.7)ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5E
  • ツメ折れないCat5e LANケーブル STP BUFFALO(バッファロー)

    ツメ折れないCat5e LANケーブル STP

    BUFFALO(バッファロー)
    4,398税込4,838
    1式
    翌々日出荷
    ツメのおれないCat5e対応LANケーブル。シールドタイプ
    ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:単線コネクタ形状RJ-45コネクター(※100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対STPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100爪折れ防止
  • シールドイーサネットケーブル Cat5e対応 FTPタイプ 3M(スリーエム)

    シールドイーサネットケーブル Cat5e対応 FTPタイプ

    3M(スリーエム)
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷
    ラッチ折れ防止プロテクタ付で、這い回しがしやすい細径ケーブルです。 環境に優しいLSZH(ロースモークゼロハロゲン)タイプです。
    用途FA機器の接続、セキュリティシステム、アミューズメント機器極数8仕様より線材質ケーブルシールド:アルミニウムフォイル、ケーブルブーツ:PVC直流抵抗145Ω/km以下 at 20℃許容曲げ半径(mm)ジャケット外径の8倍(施工時:外径の4倍)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5000定格温度(℃)-20~60(施工時)特性インピーダンス(Ω)100±15(1~100MHz)
  • CAT5e UTPケーブル バンドル型インナーシース 通信興業

    CAT5e UTPケーブル バンドル型インナーシース

    通信興業
    12,980税込14,278
    1巻(20m)
    6日以内出荷
    4P内部シース付 ユニット集合型(ユニットNo付)です。
    ライトブルー導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cat5eシールド付きケーブル 200m巻 岡野電線

    Cat5eシールド付きケーブル 200m巻

    岡野電線
    32,980税込36,278
    1箱
    6日以内出荷
    単線シールド付きケーブル。(ノイズ対策品)
    ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル
  • LANケーブル Cat5E準拠 フラットケーブル 厚さ約1.2mm 薄型 ブルー エレコム

    LANケーブル Cat5E準拠 フラットケーブル 厚さ約1.2mm 薄型 ブルー

    エレコム(1件のレビュー)
    5,190税込5,709
    1本
    当日出荷
    10/100/1000Mbps通信対応の厚さ約1.2mm極薄LANケーブル エンハンスドカテゴリー5準拠 ISDN/CATV/ADSL環境に対応 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 両端コネクタ付(モールド加工) ケーブル厚さ約1.2mm・幅約8mm
    インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Mbps)10/100/1000
  • LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱 モノタロウ

    LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱

    モノタロウ
    7,298税込8,028
    1箱
    当日出荷
    伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。 リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。
    用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造単線コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8芯コネクタなしケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内伝送速度(Gbps)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応爪折れ防止なし
  • CAT5e UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE 通信興業

    CAT5e UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE

    通信興業
    6,598税込7,258
    1巻(20m)
    6日以内出荷
    UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。
    規格CAT5e構造単線ケーブル外径(Φmm)8.7使用場所屋外概算質量(kg/km)67シース色外部:黒、内部:ライトブルーRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])AWG24
  • 楽LANシースケーブル(CAT5e) Abaniact(アバニアクト)

    楽LANシースケーブル(CAT5e)

    Abaniact(アバニアクト)
    7,398税込8,138
    1本
    11日以内出荷
    CAT5e(エンハンストカテゴリ)とは、最大1ギガのネットワークが構築できる、LANケーブルの規格。業界標準です。
    仕様防護カバービニルシース(透明)付属品先端保護キャップシールドUTPケーブル通信規格100BASE-TX、1000BASE-T伝送帯域(MHz)100
  • イーサネットコネクタ メス to メス パネルマウント Cat5e SAMTEC

    イーサネットコネクタ メス to メス パネルマウント Cat5e

    SAMTEC
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec acClimate IP68 丸型イーサネットケーブルコネクタは、長さ 0.25 m のワイヤを備え、コンタクトで 1.27 μ m の金、シェルでニッケルを使用します。動作温度範囲: -20 → +75 ℃ コンタクト材はりん青銅
    仕様●オス/メス:メス to メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●シリーズ:SCRES●コード番号:208-9153アズワン品番65-7702-61
  • CAT5e UTP 8P メガネ型 200m巻(532044061) 通信興業

    CAT5e UTP 8P メガネ型 200m巻(532044061)

    通信興業
    47,980税込52,778
    1箱
    6日以内出荷
    ライトブルー色、200m巻LANケーブル、8Pメガネ型UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2、Category5e/ JIS、X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
    シールドUTPケーブルケーブルタイプメガネ型
  • CAT5e 環境配慮 UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE 通信興業

    CAT5e 環境配慮 UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE

    通信興業
    8,598税込9,458
    1巻(20m)
    6日以内出荷
    エコ対応UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。
    外被(黒)、内部(ライトブルー)ケーブル外径(Φmm)8.7概算質量(kg/km)67導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • イーサネットコネクタ メス to メス パネルマウント Cat5e SAMTEC

    イーサネットコネクタ メス to メス パネルマウント Cat5e

    SAMTEC
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    Samtec acClimate IP68 丸型イーサネットケーブルコネクタは、長さ 0.50 m のワイヤを備え、コンタクトに 1.27 μ m の金、シェルにニッケルが使用されています。動作温度範囲: -20 → +75 ℃ コンタクト材はりん青銅
    仕様●オス/メス:メス to メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●シリーズ:SCRES●コード番号:208-9154アズワン品番65-7693-40
  • CAT5e F/UTP(一括遮蔽)ケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE 通信興業

    CAT5e F/UTP(一括遮蔽)ケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE

    通信興業
    8,998税込9,898
    1巻(20m)
    6日以内出荷
    F/UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。
    外被(黒)、内部(ライトブルー)ケーブル外径(Φmm)9.2概算質量(kg/km)80導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • TEL/Cat5e(2P/4P) 宅内配線ケーブル 200m 日本製線

    TEL/Cat5e(2P/4P) 宅内配線ケーブル 200m

    日本製線
    41,980税込46,178
    1箱
    6日以内出荷
    TEL・LAN複合ケーブル 灰色 200m巻き。TEL:0.5×2P,LAN:0.5×4P
  • カテゴリ5e LANケーブル ( 【細径型】UTP-C5E-W ) < Cat5e U/UTP 屋外用 PEシース > 関西通信電線

    カテゴリ5e LANケーブル ( 【細径型】UTP-C5E-W ) < Cat5e U/UTP 屋外用 PEシース >

    関西通信電線
    11,980税込13,178
    1巻(20m)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    外部シースにコネクターを直接差し込めるので加工が容易になります。細径化することにより、従来より軽量・柔軟性に優れています。外部シースにポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用の製品です。
    規格Cat5e適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠ケーブル外径(Φmm)約5.7使用場所屋外シース色【外部】黒対数(P)4導体径(mm)0.50RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cat5e/Cat6対応1ポートHDMIエクステンダー(延長器) UTPケーブルで電源供給 最大50mまで延長 StarTech.com

    Cat5e/Cat6対応1ポートHDMIエクステンダー(延長器) UTPケーブルで電源供給 最大50mまで延長

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    単一電源からPower-Over-Cable(パワー・オーバー・ケーブル)で受信機と送信機に給電 カテゴリ5e/6イーサネット配線対応(50m) ソフトウェア/ドライバ不要 最大解像度1080p(1920x1080)対応 送信機(ローカル)と受信機(リモート)のセット
    最大延長(m)50タイプ送受信機セット電源ACアダプタ最大解像度1920×1080(1080p)適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ5e・6)端子HDMI [19ピン]、RJ-45
  • カテゴリ5e LANケーブル ( UTP-C5E-W-SSD ) < Cat5e U/UTP 屋外用 PEシース 自己支持型 > 関西通信電線

    カテゴリ5e LANケーブル ( UTP-C5E-W-SSD ) < Cat5e U/UTP 屋外用 PEシース 自己支持型 >

    関西通信電線
    15,980税込17,578
    1巻(20m)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    軽量で柔軟性に優れています。空中架空用にメッセンジャーワイヤー(1.2mm)付きSSDタイプ。工場間など建物の棟をつなぐ場合に便利です。
    規格Cat5e適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠ケーブル外径(Φmm)約7.3使用場所屋外シース色【外部】黒対数(P)4P導体径(mm)0.52RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンハンスト カテゴリー5(EM-Cat.5e)(屋外用) 冨士電線(東京)

    エンハンスト カテゴリー5(EM-Cat.5e)(屋外用)

    冨士電線(東京)
    26,980税込29,678
    1本(20m)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)60対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
  • エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)(屋外用) 冨士電線(東京)

    エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5e)(屋外用)

    冨士電線(東京)
    19,980税込21,978
    1本(20m)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    屋外用LAPシース サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り レングスマーク付き
    シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)50対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
  • SFP+モジュール/HPE 813874-B21互換/10GBASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大30m StarTech.com

    SFP+モジュール/HPE 813874-B21互換/10GBASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大30m

    StarTech.com
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    HPE 813874-B21互換モジュール:HPE SN2010M 25GbE 18SFP28 4QSFP28スイッチ、Virtual Connect Flex-10/10Dモジュール、Flex-10/10Dモジュール Enterprise Edition、FlexFabric 10Gb/24ポート Enterprise Edition、FlexFabric 10Gb/24ポートモジュールに対応。仕様:10GBASE-T/10Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:30m。OEMホスト互換性をテスト済み:HPEルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
    用途HP製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
  • Cat.5e産業用LANケーブル(耐屈曲・高遮蔽) 冨士電線(東京)

    Cat.5e産業用LANケーブル(耐屈曲・高遮蔽)

    冨士電線(東京)
    28,980税込31,878
    1巻(20m)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    CC-Link IEフィ-ルドネットケ-ブル推奨品。 撚線導体を採用した耐屈曲ケ-ブル。 シ-ルド付高遮蔽ケ-ブル(AL/PET+編組)。 耐油PVC採用。
    用途Cat.5e産業用LANケ-ブル。推奨プラグ:PANDUIT社 SPS688(CaT.6用)適合高遮蔽型Cat5eプラグ付パッチコードケーブルスタンダード概算質量(kg/km)48線心数4P