カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- LANケーブル(4)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(2)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(2)
- 3~5未満(3)
- 5~10未満(3)
- 10~50未満(3)
- 50~100未満(1)
- 100以上(1)
構造
- より線(1)
- 単線(3)
規格
- CAT5
- CAT3(3)
- CAT5e(38)
- CAT6(2)
- CAT6A(2)
- CAT7(2)
- その他(3)
色
グレー(1)
ブルー(4)
結線方式
- ストレート結線(4)
導体サイズ(AWG[mm2])
- 24(2)
24
コネクタ
- あり(4)
あり
爪折れ防止
- 対応(4)
対応
ケーブル外径(Φmm)
- 5~6未満(1)
- 6~7未満(2)
5~6未満・6~7未満
コネクタ形状
- その他(4)
その他
ブランド
- サンワサプライ(1)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
サンワサプライ・BUFFALO(バッファロー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「cat5e stp」の検索結果

STPエンハンスドカテゴリ5ケーブル
サンワサプライ¥709~税込¥780~1本当日出荷から翌々日出荷ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。 ギガビットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。 性能をフルに引き出せる「単線」仕様の高品質エンハンスドカテゴリ5LANケーブルです。 RoHS指令に対応した製品です。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100規格CAT5構造単線コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ付き(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードコネクタありシールドSTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000導体単線対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止ありカテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応
ツメ折れないCat5e LANケーブル STP
BUFFALO(バッファロー)¥1,198~税込¥1,318~1式翌々日出荷ツメのおれないCat5e対応LANケーブル。シールドタイプ色ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:単線コネクタ形状RJ-45コネクター(※100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対STPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100爪折れ防止○
ツメ折れないCat5e LANケーブル STP
BUFFALO(バッファロー)¥16,980~税込¥18,678~1式翌々日出荷Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。シールドタイプ色ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:単線コネクタ形状RJ-45コネクター(※100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタありケーブル外径(Φmm)約6.0結線方式4対STPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止○
ツメ折れないCat7 LANケーブル フラット
BUFFALO(バッファロー)¥1,498~税込¥1,648~1式翌々日出荷ツメのおれないCat7対応LANケーブル。フラットケーブル色ブルー規格カテゴリー7(10GBASE-T)、カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下)保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対STPストレートケーブル通信速度10Gbps伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)2.2×7.2爪折れ防止○