カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- LANケーブル(2)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(2)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(1)
- 3~5未満(1)
- 5~10未満(2)
- 10~50未満(1)
構造
- より線(1)
規格
- CAT7
- CAT3(3)
- CAT5(4)
- CAT5e(38)
- CAT6(2)
- CAT6A(2)
- その他(3)
色
ブラック(1)
ブルー(1)
結線方式
- ストレート結線(1)
コネクタ
- あり(2)
あり
爪折れ防止
- 対応(1)
対応
ケーブル外径(Φmm)
- 4~5未満(1)
4~5未満
コネクタ形状
- その他(2)
その他
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- MCO(1)
BUFFALO(バッファロー)・MCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「cat5e stp」の検索結果

ツメ折れないCat7 LANケーブル フラット
BUFFALO(バッファロー)¥1,498~税込¥1,648~1式翌々日出荷ツメのおれないCat7対応LANケーブル。フラットケーブル色ブルー規格カテゴリー7(10GBASE-T)、カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下)保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対STPストレートケーブル通信速度10Gbps伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)2.2×7.2爪折れ防止○
CAT.7 スリムLANケーブル 黒
MCO¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷ケーブル径4.2mmの極細ケーブルで、らくらく高速通信 引き回しに最適な、ケーブル径4.2mmの極細スリムケーブルを採用。 光回線・ADSL・CATVに完全対応。 最高のノイズ耐性 最高の伝送性能 保護カバー付きスリムコネクタ採用 次世代の10GBASE-T対応 直径約4.2mmのスリムケーブル 金メッキシールドプラグ採用 環境にやさしいRoHS指令対応品色黒規格カテゴリー7(10GBASE-T) / カテゴリー6A(10G-BASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX) / カテゴリー5e(1000BASE-T)(※カテゴリー7はケーブルのみの規格になります。本製品はRJ45プラグにて加工を行っております。)コネクタ形状RJ-45ケーブルSTP / AWG32(4ペア) / ストレート結線 / 単線コネクタRJ-45スリムコネクタ / 金メッキシールドプラグケーブル外径(Φmm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプスリム