カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • LANケーブル(2)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(1)
  • 5~10未満(1)
  • 10~50未満(1)
  • 50~100未満(1)
規格
  • CAT3
  • CAT5(1)
  • CAT5e(2)
  • CAT6(29)
  • CAT6A(24)
  • CAT7(2)
  • その他(6)
コネクタ
  • あり(1)
使用場所
  • 屋外(1)
構造
  • より線(1)
  • 単線(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
ブラック・ブルー
結線方式
  • ストレート結線(1)
ストレート結線
爪折れ防止
  • 対応(1)
  • 非対応(1)
対応・非対応
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 23(1)
23
コネクタ形状
  • その他(2)
その他
ブランド
  • サンワサプライ(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
サンワサプライ・BUFFALO(バッファロー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat6 stp」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
29,980税込32,978
1本
当日出荷
ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部アルミシールドとRJ-45シールドコネクタを採用し、ノイズ対策を施しています。
仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査フルーク検査も実施形状丸型ケーブルブラック規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル長(m)80構造ケーブル:STP、ケーブル導体:単線コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性500MHz芯数8芯(4P)シールドSTPケーブル使用場所屋外用通信速度10Gbps導体単線RoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)8伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])23AWG爪折れ防止コネクタ:無、カバー:有ケーブルタイプスタンダードタイプカテゴリーCAT6APoE対応PoE対応
ツメ折れないCat7 LANケーブル フラット BUFFALO(バッファロー)ツメ折れないCat7 LANケーブル フラットBUFFALO(バッファロー)
1,398税込1,538
1式
翌々日出荷
ツメのおれないCat7対応LANケーブルフラットケーブル
ブルー規格カテゴリー7(10GBASE-T)、カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下)保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対STPストレートケーブル通信速度10Gbps伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)2.2×7.2爪折れ防止