カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(48)
    • LANケーブル(32)
  • 電気材料(11)
    • 通信ケーブル(1)
    • モジュラープラグ(2)
  • 制御機器(10)
    • 基板用コネクタ(10)
  • オフィス家具(2)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
給電方式
PoE対応・PoE非対応
コネクタ
あり・なし
結線方式
その他・ストレート結線
爪折れ防止
対応・非対応
ケーブル外径(Φmm)
4~5未満・6~7未満・7~8未満・8~9未満・その他
導体サイズ(AWG[mm2])
23・24・25・26・27
コネクタ形状
その他・両端コネクタなし
ブランド
StarTech.com・サンワサプライ・冨士電線(東京)・協和ハーモネット・PANDUIT(パンドウイット)・エレコム・日本製線・ワイドミュラー・JEFCOM(ジェフコム)・BLACK BOX・MH CONNECTORS・ATEN・イメージニクス・LAMP(スガツネ工業)・フエニックス・コンタクト・KLEIN TOOLS・Telegartner・Molex Premise Networks・PLANET Technology・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat6a stp」の検索結果

関連キーワード
72件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カテゴリ6A対応LANケーブル(アクア)Cat6A STP(シールドツイストペア)ケーブル ツメ折れ防止カバー付き StarTech.com

    カテゴリ6A対応LANケーブル(アクア)Cat6A STP(シールドツイストペア)ケーブル ツメ折れ防止カバー付き

    StarTech.com
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ノイズとEMI/RFI (電磁気/電波障害) からデータを保護。設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ。接続の色分けに便利なアクアのPVC被覆材。ケーブル長1m。ケーブルの破損を防ぐ応力緩和機能対応RJ45モールドコネクタ
    用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルーター、プリントサーバー、パッチパネルなどの接続シールドSTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10
  • CAT6A対応シールドLANケーブル 協和ハーモネット

    CAT6A対応シールドLANケーブル

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    最新規格10GBASE-Tに対応したシールド付きLANケーブルです。通信障害の大敵となるエイリアンクロストーク対策の耐ノイズシールド設計です。cat6A規格の重要な要求特性であるPSANEXTにおいて余裕のマージンがあります(PSANEXT・・・パワーサム・エイリアン・クロストーク)。ノイズに強い2重シールド構造。シールドモジュラープラグ付でツメ折れを防ぐモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500色ホワイト規格CAT6構造より線(撚線)ケーブルスタンダードコネクタ〇シールドSTPケーブル結線方式ストレート結線導体より線(撚線)導体サイズ(AWG[mm2])27爪折れ防止〇カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
  • オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6Aシールド付き)(屋内用) 冨士電線(東京)

    オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6Aシールド付き)(屋内用)

    冨士電線(東京)
    ¥98,980税込¥108,878
    1箱(200m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    10GBASE-T 対応 Reelex II 梱包形式を採用 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 シールド付きケーブル エイリアンクロストーク対策に優れた効果を発揮 環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可)
    ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル使用場所屋内用概算質量(kg/km)45対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
  • カテゴリ6A対応LANケーブル 0.5m Cat6A STP(シールドツイストペア)ケーブル ブルー StarTech.com

    カテゴリ6A対応LANケーブル 0.5m Cat6A STP(シールドツイストペア)ケーブル ブルー

    StarTech.com
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ノイズとEMI/RFI (電磁気/電波障害) からデータを保護 設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ 配線の色分けに役立つブルーのPVC被覆材 ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル ケーブルの破損を防ぐ応力緩和機能対応RJ45モールドコネクタ 信号を正確に伝送する50マイクロ金メッキコネクタ 高品質25AWG銅線
    用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルーター、プリントサーバー、パッチパネルなどの接続コネクタRJ45シールドSTPケーブルケーブル長(cm)50コネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10
  • オーグメンテッド カテゴリー 6シールド付き(EM Cat. 6A)(屋内 用) 冨士電線(東京)

    オーグメンテッド カテゴリー 6シールド付き(EM Cat. 6A)(屋内 用)

    冨士電線(東京)
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(200m)
    9日以内出荷
    色薄青規格CAT6Aケーブル長(m)200構造単線ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7シールドSTPケーブル概算質量(kg/km)45対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
  • Cat.6A STP ローゼットボックスキット 日本製線

    Cat.6A STP ローゼットボックスキット

    日本製線
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1式
    6日以内出荷
    Cat.6A ローゼットボックスキットです。 透明シャッター付、マグネット付。
    規格Cat.6A
  • カテゴリー6A LANケーブル/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/100W PoE/STP/10GbE対応Cat6aランケーブル/フルークネットワークス社製品で検査済み/ UL & TIA規格認定品 StarTech.com

    カテゴリー6A LANケーブル/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/100W PoE/STP/10GbE対応Cat6aランケーブル/フルークネットワークス社製品で検査済み/ UL & TIA規格認定品

    StarTech.com
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高性能カテゴリ6a LANケーブル:エラーのない安定した10Gigabit接続を行う100%銅製LANケーブル。フルークネットワークス社製品で検査済み。ANSI/TIA-568-D カテゴリ6 準拠ETL規格認定。ネットワークの保護:ノイズや電磁障害に強く、NEXT(近端漏話)を最小限に抑えるシールド対応RJ45コネクタを使用。マルチスピード10GBase-T/NBASE-T対応。10GbE | 構造: 4ペア STP | コネクタ: ツメ折れ防止 | 被覆材: PVC |ワイヤゲージ: 26 AWG銅線 | 配線規格: ANSI/TIA-568-D | 保証期間: ライフタイム。PoE対応:26 AWG 銅製撚り線コンダクタとUL規格(E132276-A)のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計:錆や腐食を防ぐ50ミクロン金メッキコネクタでクリアな信号を伝送。配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクタを使用
    用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルーター、プリントサーバー、パッチパネルなどの接続適合規格ANSI/TIA-568-Dコネクタ形状A(オス):RJ-45、B(メス):RJ-45保証期間ライフタイムケーブルスタンダード伝送速度(Gbps)10
  • CAT6A/CAT6 シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6A/CAT6 シールドパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
    用途シールドでのLAN配線材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ質量(g)140種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)2.5プラグRJ45ケーブルスタンダード端子対数26AWG4対結線T568Bケーブル径(Φmm)6.1ケーブル形状スタンダードカテゴリー6A/6
  • Cat.6AF/UTP 4P屋内ケーブル 300m/D箱 日本製線

    Cat.6AF/UTP 4P屋内ケーブル 300m/D箱

    日本製線
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1箱ほか
    6日以内出荷から16日以内出荷
    CAT6A STPケーブル 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
    コネクタなしシールドF/UTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内給電方式PoE対応
  • RJ-45用中継アダプタ_CAT6A_STP屋外用 サンワサプライ

    RJ-45用中継アダプタ_CAT6A_STP屋外用

    サンワサプライ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    10ギガイーサネットに対応したRJ-45中継アダプタ。カテゴリ6A準拠のアダプタです。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。防水防塵規格IP68に対応しており、屋外での使用が可能です。PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)に対応可能です。動作温度-10~60℃に対応し幅広い環境下で使用が可能です。使用するLANケーブルに応じて、2種類のパッキンサイズ(Φ6mm、Φ8.5mm)から選択できます。
    伝送速度10Gbps付属品Φ6mmパッキン×2、Φ8.5mmパッキン×2※対応目安Φ6mm:LANケーブル コネクタ奥行き4~6mm対応Φ8.5mm:LANケーブル コネクタ奥行き6~8.9mm対応対応PoE規格:IEEE802.3af・at・bt対応PoE通称:PoE・PoE+・PoE++使用温度範囲(℃)動作時:-10~60、保管時:-40~70規格カテゴリ6A構造アダプタ:STPコネクタ形状RJ-45シールドメス・メスコネクタ結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCAT6A、対応:カテゴリ6(10GBSE-T)、カテゴリ6(1000BSE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BSE-T)、カテゴリ5(100BSE-TX)、カテゴリ3(10BSE-T)適合変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
  • RJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵 サンワサプライ

    RJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵

    サンワサプライ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    パネルマウントに対応した、RJ-45中継アダプタです。カテゴリ6A準拠です。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。キャップ使用時、防水防塵規格IP68に対応しており、屋外での使用が可能です。※付属キャップは着脱が可能です。PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)に対応可能です。動作温度-10~60℃に対応し幅広い環境下で使用が可能です。
    付属品キャップ×1質量(g)35使用温度範囲(℃)動作時/-10~60、保管時/-40~70規格規格名:10GBASE-T構造アダプタ/STPコネクタ形状RJ-45シールドメス・メスコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×42.9×36防塵防水性能IP68結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCAT6A、対応:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合PoE対応対応PoE規格/IEEE802.3af・at・bt、対応PoE通称/PoE・PoE+・PoE++
  • RJ-45変換アダプタ CAT6A STP サンワサプライ

    RJ-45変換アダプタ CAT6A STP

    サンワサプライ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    上下左右に向きを調整できる回転式構造で、狭いスペースや干渉を避けたい場所でも柔軟に対応します。RJ-45のオスーメス仕様で、既存のLANケーブルを簡単に延長でき、取り回しもスムーズです。カテゴリ6A対応で、ギガビットイーサネット環境でも安定した高速通信を実現します。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用できます。PoE給電ネットワークのPoE、PoE+、PoE++に対応可能です。
    色ブラックコネクタ形状RJ-45シールドオス・メスコネクタケーブルSTP結線ストレート結線爪折れ防止コネクタ・カバー:無PoE対応対応、規格:PoE(IEEE802.3af)・PoE (IEEE802.3at)・PoE (IEEE802.3bt)
  • カテゴリ6ALANケーブルのみ サンワサプライ

    カテゴリ6ALANケーブルのみ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません) カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。 LANケーブルの性能はPSACR※の領域の広さで比較できます。「LANケーブルの性能比較」グラフ中のオレンジ色部分がカテゴリ6Aの性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいカテゴリ6Aはツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号の損失が少ない高性能のLANケーブルです。 ※PSACR:LANケーブルの性能を表す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。 10ギガビットイーサーネット(10GBASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い換えの心配がなく、長く使用できます。 火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。また、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、ノイズ混入を防ぐために、ケーブル内には十字介在が入っています。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。
    伝送速度(Gbps)10ケーブル外径(Φmm)6.4仕様十字フィラー付き規格CAT6A構造単線コネクタ形状両端コネクタなしコネクタ×適合工具かしめ:LAN-TL8、HT-500R、HT-568R、外皮むき工具:LAN-TL11(CAT6A用外皮むき工具、前面キャップ取付け用)、モジュラーカバー:ADT-MC7L・7BL、パンチダウン工具:LAN-TL1K、LAN-TL2KシールドUTP適合コネクタADT-6ARJ-10(10個入り)、ADT-6ARJ-100(100個入り)導体単線RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル太さ(mm)6.4導体サイズ(AWG[mm2])23給電方式PoE非対応爪折れ防止非対応カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
  • RJ-45コネクタ CAT6A STPかしめ工具不要 サンワサプライ

    RJ-45コネクタ CAT6A STPかしめ工具不要

    サンワサプライ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    10ギガビットイーサネット対応のカテゴリ6ALANケーブルを自作するためのRJ-45シールドコネクタです。 。カシメ工具不要でケーブル加工が可能、また繰り返し使用することができます。フルメタルダイカスト構造で、EMI対策も万全、高耐久性・高信頼性を維持します。電力線ネットワークをサポート、PoE af・at・bt、UPoEにも対応します。ケーブル外径6.0mm~7.5mm、23~26AWG規格の単線・より線対応します。
    仕様ツメ折れ防止コネクタ:無、コネクタ構造:STP、対応ケーブル導体:単線・より線用、対応ケーブル芯線:23AWG~26AWG、対応ケーブル外径:6.0mm~7.5mm、対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合、本体構造:メタルダイカスト構造、適合外皮むき工具:LAN-TL15、LAN-TL9コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ適合ケーブルKB-T6AAD-CB100BK※、KB-T6AAD-CB300BK※、KB-T6A-CB100BL、KB-T6A-CB100W、KB-T6A-CB300BL、KB-T6A-CB300W (カテゴリ6A LANケーブルのみ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブル CAT6A 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し 10Gbps対応 PoE/PoE+ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し 10Gbps対応 PoE/PoE+ UTP

    エレコム(4件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    CAT6A対応の自作用LANケーブルです。10Gbps・500MHzの高速通信に対応し、宅内配線、オフィス配線、ネットワーク工事に適しています。単線仕様で安定したデータ転送を重視する固定配線に便利です。コネクタなしタイプのため、RJ-45加工や施工現場でのLAN配線に活用できます。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500までケーブル外径(Φmm)約0.58(AWG23)仕様【十字介材】○、【レングスマーク】○、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×規格Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)構造単線(AWG23)材質(シース)PVC芯数8芯コネクタなしシールド無し(UTP仕様)適合コネクタLD-6RJ45T10、LD-6RJ45T100導体単線ケーブル径(Φmm)約0.58(AWG23)ケーブル太さ(mm)約6.2給電方式PoE対応爪折れ防止×カテゴリーCAT6Aコネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ)
  • Weidmuller 1ポート RJアダプタ Cat6a STP ワイドミュラー

    Weidmuller 1ポート RJアダプタ Cat6a STP

    ワイドミュラー
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ:Field Installation Plug●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6a●ポート数:1●シールドタイプ:STP●長さ:9.45mm●幅:12.9mm●深さ:51.32mm●RJ45プラグ、現場取り付け. Weidmullerのこの現場組み立て可能なAWG22プラグを使用することで、圧着工具なしで簡単に接続を行うことができます。RJ45プラグインコネクタはCategory 6aに適合していて、亜鉛ダイキャストハウジングに収められた360 °全周シールドを備えた頑丈なコネクタです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller RJカプラ Cat6a STP ワイドミュラー

    Weidmuller RJカプラ Cat6a STP

    ワイドミュラー
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:Coupler●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6a●シールドタイプ:STP●IP67プッシュプルプラスチック製ソケット. これらのSteadyTecコネクタは、オフィス及び産業用途向けの信頼性の高い、実用的かつ効率的なシステムです。最新の産業用途向けコネクタは、プロセスを簡素化し、高速データ伝送に対応できるように設計されています。これらのソケットは10ギガビットに対応していて、IEC61076-3-106及びIEC61076-3-117に準拠しています。. 特長と利点. 標準ピッチ マーカータグホルダRoHS指令(10物質対応)対応
  • MH Connectors 1ポート RJ-45カプラ Cat6a STP MH3101シリーズ MH CONNECTORS

    MH Connectors 1ポート RJ-45カプラ Cat6a STP MH3101シリーズ

    MH CONNECTORS
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:カプラ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6a●ポート数:1●シールドタイプ:STP●長さ:16.8mm●幅:16.1mm●深さ:30mm●シリーズ:MH3101●MH Connectors RJ45カプラ. MH ConnectorsのRJ45カプラ製品です。シールド付きとシールドなしの各種のカテゴリの製品があります。各カプラは、高い信頼性と優れた品質を誇っています。. ; 821-2911 821-2911 : RJ45カプラ - シールドなしイーサネット. ; 821-2920 821-2920 : RJ45カプラ - シールド付きイーサネット. ; 821-2923 821-2923 : RJ45カプラ - シールドなしCat 5e. ; 821-2927 821-2927 : RJ45カプラ - シールド付きCat 5e. ; 821-2936 821-2936 : RJ45カプラ - シールドなしCat6 (オフセットピンあり). ; 821-2939 821-2939 : RJ45カプラ - シールド付きCat6a (オフセットピンあり). 特長と利点. 絶縁物材質: UL 94V-0等級 シールドケース: ステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷
    ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部アルミシールドとRJ-45シールドコネクタを採用し、ノイズ対策を施しています。
    用途耐候性・耐水性を高めた二重外被の屋外用、10ギガビットイーサネット対応、CAT6A屋外用LANケーブル。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)8色ブラックタイプスタンダードタイプ、屋外用規格CAT6A構造単線コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)周波数特性500MHz検査項目100%導通検査推奨環境FTTH(光回線・光プロバイダー)、CATV回線、ADSL回線、デジタルテレビ・オーディオ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)シールドSTPケーブル結線方式ストレート結線通信速度10Gbps導体単線RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性ケーブル径(Φmm)8ケーブル太さ(mm)8導体サイズ(AWG[mm2])23カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
  • CAT6A/CAT6 シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6A/CAT6 シールドパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
    用途シールドでのLAN配線。種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)6.1
  • LAN延長ケーブル CAT6A すきま用 サンワサプライ

    LAN延長ケーブル CAT6A すきま用

    サンワサプライ
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    屋内から屋外へLANケーブルを配線できる、すきま用LANケーブルです。ドアのすき間などを利用するので、外壁に穴を開けずにLANケーブルを引き込めます。アルミテープで強化された丈夫なフラットケーブル仕様です。RJ-45メスコネクタとRJ-45メスコネクタを使用した、中継タイプです。カテゴリ6Aに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。コネクタ部取付用の両面テープと木ネジを付属しています。※凹凸の多いサッシの隙間にはご使用頂けません。※2本同時に本製品をお使いにならないでください。※ケーブルの同じ箇所を繰り返し折り曲げないでください。
    付属品両面テープ(30×25mm)×2枚、木ネジ(M3×12mm)×4本仕様(十字介在)無、(スリムコネクタ)無形状フラットタイプ色シルバー適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル長(m)約0.44構造より線コネクタ形状RJ-45メス周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブルSTPコネクタありケーブル外径(Φmm)約25×2.8結線方式ストレート結線使用場所屋内外通信速度10Gbps総延長距離最大40m導体サイズ(AWG[mm2])26給電方式PoE(IEEE 802.3at)対応爪折れ防止(コネクタ・カバー)無カテゴリーCAT6A
  • RJ-45用中継アダプタ_CAT6A_メタルタイプ サンワサプライ

    RJ-45用中継アダプタ_CAT6A_メタルタイプ

    サンワサプライ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    10ギガビットイーサネットに対応した、コネクタ不要のCAT6A中継アダプタ(カプラー)です。 STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。 メタル筐体で、ノイズに強い仕様になっています。 モジュラープラグ無しで、ケーブル同士をかしめ工具なしで接続できます。 現場で簡単に接続可能、配線変更可能で、施工時間を短縮できます。
    色シルバー質量(g)約45規格10GBASE-T寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.4×85.4×14.4直径(mm)ケーブル挿入径:8.9導体22AWG~26AWGRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCAT6A・カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合アダプタタイプSTP
  • Cat6aケーブル Molex Premise Networks グレー STP Molex Premise Networks

    Cat6aケーブル Molex Premise Networks グレー STP

    Molex Premise Networks
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ45キーストーンジャック/CAT6A対応/10個セット/STPシールド/工具不要/LAN配線用 RJ45モジュラージャック StarTech.com

    RJ45キーストーンジャック/CAT6A対応/10個セット/STPシールド/工具不要/LAN配線用 RJ45モジュラージャック

    StarTech.com
    ¥9,980税込¥10,978
    1個
    翌々日出荷
    シールド付きLAN配線の終端処理に対応:Cat6a対応シールド付きツールレスRJ45 STPキーストーンジャック10個セット。重要なLANインフラにおけるシールドネットワークケーブルの終端処理を工具不要で行えるタイプ。パッチパネルや壁面プレートへ接続するシールド配線の終端処理に対応。T568A/T568B配線規格に対応: パンチダウン工具を使わずにRJ45配線をT568AまたはT568B配線で終端可能。ジャック本体に配線図を印字しており、T568AおよびT568B配線をすばやく確認可能。工具不要のツールレス設計により、設置や配線変更がスムーズ。10GbpsネットワークとPoE給電に対応: Cat6a STPケーブル経由で10Gbps Ethernetおよび最大100WのPoE(IEEE 802.3bt Type 4)に対応。金めっき接点(コンタクト)を採用し、ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠。Cat5eケーブルとの混在環境にも対応。ITプロフェッショナル向け設計:構内配線環境での運用を考慮したネットワークジャック、コネクター、カプラー製品。検証環境での評価を実施し、一貫した品質基準に基づいて製造。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
  • CAT6A LANケーブル/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル StarTech.com

    CAT6A LANケーブル/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル

    StarTech.com
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高性能CAT6Aイーサネットケーブル:100%銅線による安定したエラーのない10ギガビット接続。フルークテスト済みで、ANSI/TIA-568-B.2-10 カテゴリ 6 要件に準拠。ETL認定配線。ネットワークを保護:ニアエンドクロストーク (NEXT)を最小限に抑え、ノイズや電磁波(EMI/RFI)干渉から保護するシールド加工RJ45コネクター。マルチスピード10Base-T/NBASE-T世代に対応。PoE対応: 26 AWG 銅製撚り線コンダクターとUL規格のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計: 錆や腐食を防ぐ50ミクロン金めっきコネクターでクリアな信号を伝送。LANケーブルの配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクターを使用
    用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、ルーター、パッチパネルの接続シールドSTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10
  • CAT6A LANケーブル/1.5m/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル StarTech.com

    CAT6A LANケーブル/1.5m/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル

    StarTech.com
    ¥719~税込¥791~
    1個
    翌々日出荷
    高性能CAT6Aイーサネットケーブル:100%銅線による安定したエラーのない10ギガビット接続。フルークテスト済みで、ANSI/TIA-568-B.2-10 カテゴリ 6 要件に準拠。ETL認定配線。ネットワークを保護:ニアエンドクロストーク (NEXT)を最小限に抑え、ノイズや電磁波(EMI/RFI)干渉から保護するシールド加工RJ45コネクター。マルチスピード10Base-T/NBASE-T世代に対応。PoE対応: 26 AWG 銅製撚り線コンダクターとUL規格のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計: 錆や腐食を防ぐ50ミクロン金めっきコネクターでクリアな信号を伝送。LANケーブルの配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクターを使用
    用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、ルーター、パッチパネルの接続シールドSTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10給電方式PoE対応
  • CAT6A LANケーブル/7.5m/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル StarTech.com

    CAT6A LANケーブル/7.5m/10Gb/100W PoE/STPシールド加工/ツメ折れ防止/フルーク試験済/ UL & TIA準拠/カテゴリ6A RJ45 ギガビット イーサネットケーブル

    StarTech.com
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    高性能CAT6Aイーサネットケーブル:100%銅線による安定したエラーのない10ギガビット接続。フルークテスト済みで、ANSI/TIA-568-B.2-10 カテゴリ 6 要件に準拠。ETL認定配線。ネットワークを保護:ニアエンドクロストーク (NEXT)を最小限に抑え、ノイズや電磁波(EMI/RFI)干渉から保護するシールド加工RJ45コネクター。マルチスピード10Base-T/NBASE-T世代に対応。PoE対応: 26 AWG 銅製撚り線コンダクターとUL規格のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計: 錆や腐食を防ぐ50ミクロン金めっきコネクターでクリアな信号を伝送。LANケーブルの配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクターを使用
    用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、ルーター、パッチパネルの接続シールドSTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10給電方式PoE対応
  • パッチパネル/1U/CAT6A 24ポート/シールドSTP/110型 パンチダウン/RJ45/ラックマウント用 LAN イーサネットパネル StarTech.com

    パッチパネル/1U/CAT6A 24ポート/シールドSTP/110型 パンチダウン/RJ45/ラックマウント用 LAN イーサネットパネル

    StarTech.com
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    110パンチダウン端子構造:背面に110型のパンチダウン端子を備えた、24ポート1Uシールド付きCat6Aパッチパネル。恒久的なCat6Aネットワーク配線に対応し、フロント側にはCat6A対応RJ45ポートを配置。RJ45イーサネット接続をすっきり整理。シールド接続の保護:付属の接地線をラックのアースポイントに接続することで、Cat6A終端部のシールド性能とEMI対策を確保。金属製筐体カバーによるパンチダウン配線およびIDCコンタクトの保護により、長期的な運用でも安定した性能を維持。安定した信号伝送:Cat6AケーブルをKrone/110 IDCコンタクトへ直接終端することで、固定されたケーブル終端を形成。パンチダウン方式による配線保持により、終端部でのケーブルの動きや減衰を抑え、高い稼働率が求められるネットワーク環境でも安定した伝送を維持。標準ラックへの取り付け対応:サーバーラックやウォールマウント型キャビネット・ラックに対応。取り付け用のねじとケージナットが付属。ANSI / TIA / EIA-310-Dに準拠した標準19インチラック、および ANSI / TIA /EIA-568-B.2-1、ISO / IEC 11801、EN 50173-1:2002各配線規格に対応。プロフェッショナル向け設計:拠点設備や社内ネットワークなど、幅広い運用環境での安定性を重視。ラボ検証および実運用を通じて確認された仕様により、既存ネットワークへの円滑な導入と継続的な稼働を支える製品設計。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途標準19インチラックおよびキャビネットへの設置に対応。パンチダウン工具を使わずにCat6aケーブルを直接接続可能。用途やトラブルシューティングに応じて、ケーブルをすばやく差し替えできる設計。番号が明確に表示されたキーストーンポートにより、配線経路の識別が容易
  • カテゴリ6a LANケーブル 5m ブルー ツメ折れ防止RJ45コネクタ CAT6aイーサネットケーブル StarTech.com

    カテゴリ6a LANケーブル 5m ブルー ツメ折れ防止RJ45コネクタ CAT6aイーサネットケーブル

    StarTech.com
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    CAT6Aケーブル。カテゴリー6Aの仕様をすべて満たし、ネットワーク機器に安定した10Gb接続機能を提供します。 <ネットワーク保護機能>各ケーブルは最大500 MHzの周波数で検証されており、10GBase-Tイーサネットに適した性能を提供します。100%銅製、ホイルシールド加工ツイストペア線のケーブルは、優れた性能を発揮するように製造されています。ネットワークのデータ信号を電磁障害から保護する設計により、電磁干渉(EMI/RFI)が多い環境に最適です。 <装置の保護>このLANケーブルは100%銅線を使用し、ANSI/TIA 568 C.2カテゴリ6A要件に基づき検証が行われています。給電劣化、過熱、装置への損傷、ひいては火災にもつながる問題を起こしかねない銅被覆アルミニウムは使用していません。50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。 <敷設のトラブルを防ぐ設計>耐久性に優れ、破損や引っ掛かりをなくすツメ折れ防止機構付きコネクタを使用しています。ツメ折れ防止機構付きコネクタは設置時にRJ45クリップを保護し、配線のトラブルを防ぎます。また、RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」で応力緩和性を持たせています。ケーブル破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。StarTech.comでは、ライフタイム保証で本製品の信頼性を保証しています。
    シールドSTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10
  • パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネル StarTech.com

    パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネル

    StarTech.com
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌々日出荷
    工具不要のフィードスルー構造:ネットワーク設定を簡素化するシールド対応24ポート1Uフィードスルーパッチパネル。パンチダウンや圧着作業を必要としない、Cat6a対応の接続方式。RJ45 STPカプラーをあらかじめ搭載し、10Gbpsイーサネットおよび最大90Wの4PPoEに対応。すっきりしたLANケーブル配線:背面にケーブル管理バーを備え、個別のU字型ケーブルガイドと側面の結束用アンカースロットにより配線を整理。ラック内の配線を整え、通気性の確保や作業時のアクセス、トラブル対応を考慮した構造。ネットワーク接続をすっきり整理:RJ45インラインカプラーの両側に、シールド対応のCat6aパッチコードを直接接続できる構造。手作業による終端処理を必要としない、フィードスルー方式を採用。配線の入れ替えや調整を行いやすく、拡張を見据えたネットワーク環境向け。あらゆる標準ラックへの取り付け:19インチラックまたは壁掛け型ネットワークキャビネットに対応。取り付け用ねじとケージナットが付属。注意:EMI保護のため、アース線をラックの接地点に接続してください。ITプロフェッショナル向け設計:拠点設備や社内ネットワークなど、さまざまな導入環境を想定したネットワークソリューションを幅広く展開。検証環境および実運用を想定した評価プロセスを踏まえ、社内イノベーションラボで徹底したテストを実施
    用途標準19インチラックおよびキャビネットへの設置に対応。パンチダウン工具を使わずにCat6aケーブルを直接接続可能。用途やトラブルシューティングに応じて、ケーブルをすばやく差し替えできる設計。番号が明確に表示されたキーストーンポートにより、配線経路の識別が容易
  • カテゴリー6a LANケーブル 5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ CAT6aイーサネットケーブル StarTech.com

    カテゴリー6a LANケーブル 5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ CAT6aイーサネットケーブル

    StarTech.com
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    翌々日出荷
    CAT6Aケーブル。カテゴリー6Aの仕様をすべて満たし、ネットワーク機器に安定した10Gb接続機能を提供します。<ネットワーク保護機能>各ケーブルは最大500 MHzの周波数で検証されており、10GBase-Tイーサネットに適した性能を提供します。100%銅製、ホイルシールド加工ツイストペア線のケーブルは、優れた性能を発揮するように製造されています。ネットワークのデータ信号を電磁障害から保護する設計により、電磁干渉(EMI/RFI)が多い環境に最適です。<装置の保護>このLANケーブルは100%銅線を使用し、ANSI/TIA 568 C.2カテゴリ6A要件に基づき検証が行われています。給電劣化、過熱、装置への損傷、ひいては火災にもつながる問題を起こしかねない銅被覆アルミニウムは使用していません。50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。<敷設のトラブルを防ぐ設計>耐久性に優れ、破損や引っ掛かりをなくすツメ折れ防止機構付きコネクタを使用しています。ツメ折れ防止機構付きコネクタは設置時にRJ45クリップを保護し、配線のトラブルを防ぎます。また、RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」で応力緩和性を持たせています。ケーブル破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。StarTech.comでは、ライフタイム保証で本製品の信頼性を保証しています。
    シールドSTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10
  • カテゴリー6a LANケーブル 7m ツメ折れ防止RJ45コネクタ CAT6aイーサネットケーブル StarTech.com

    カテゴリー6a LANケーブル 7m ツメ折れ防止RJ45コネクタ CAT6aイーサネットケーブル

    StarTech.com
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    翌々日出荷
    CAT6Aケーブル。カテゴリー6Aの仕様をすべて満たし、ネットワーク機器に安定した10Gb接続機能を提供します。<ネットワーク保護機能>各ケーブルは最大500 MHzの周波数で検証されており、10GBase-Tイーサネットに適した性能を提供します。100%銅製、ホイルシールド加工ツイストペア線のケーブルは、優れた性能を発揮するように製造されています。ネットワークのデータ信号を電磁障害から保護する設計により、電磁干渉(EMI/RFI)が多い環境に最適です。<装置の保護>このLANケーブルは100%銅線を使用し、ANSI/TIA 568 C.2カテゴリ6A要件に基づき検証が行われています。給電劣化、過熱、装置への損傷、ひいては火災にもつながる問題を起こしかねない銅被覆アルミニウムは使用していません。50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。<敷設のトラブルを防ぐ設計>耐久性に優れ、破損や引っ掛かりをなくすツメ折れ防止機構付きコネクタを使用しています。ツメ折れ防止機構付きコネクタは設置時にRJ45クリップを保護し、配線のトラブルを防ぎます。また、RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」で応力緩和性を持たせています。ケーブル破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。StarTech.comでは、ライフタイム保証で本製品の信頼性を保証しています。
    シールドSTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送速度(Gbps)10
  • カテゴリー6A LANケーブル/1m/ブルー/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/100W PoE/STP/10GbE対応Cat6aランケーブル/フルークネットワークス社製品で検査済み/ UL & TIA規格認定品 StarTech.com

    カテゴリー6A LANケーブル/1m/ブルー/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/100W PoE/STP/10GbE対応Cat6aランケーブル/フルークネットワークス社製品で検査済み/ UL & TIA規格認定品

    StarTech.com
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    高性能カテゴリ6a LANケーブル:エラーのない安定した10Gigabit接続を行う100%銅製LANケーブル。フルークネットワークス社製品で検査済み。ANSI/TIA-568-D カテゴリ6 準拠ETL規格認定。ネットワークの保護:ノイズや電磁障害に強く、NEXT(近端漏話)を最小限に抑えるシールド対応RJ45コネクタを使用。マルチスピード10GBase-T/NBASE-T対応。仕様:10GbE | ケーブル長: 1m | 色: ブルー | 構造: 4ペア STP | コネクタ: ツメ折れ防止 | 被覆材: PVC |ワイヤゲージ: 26 AWG銅線 | 配線規格: ANSI/TIA-568-D | 保証期間: ライフタイム。PoE対応:26 AWG 銅製撚り線コンダクタとUL規格(E132276-A)のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計:錆や腐食を防ぐ50ミクロン金メッキコネクタでクリアな信号を伝送。配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクタを使用
    用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルーター、プリントサーバー、パッチパネルなどの接続コネクタ形状RJ45コネクタ保証期間ライフタイムワイヤーゲージ:26 AWG銅線RoHS指令(10物質対応)対応コネクタARJ-45コネクタBRJ-45材質(被膜)PVC伝送速度(Gbps)10
  • ノイズシールドS/FTPケーブル CAT6A、CAT6兼用 PANDUIT(パンドウイット)

    ノイズシールドS/FTPケーブル CAT6A、CAT6兼用

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1箱(10本)
    30日以内出荷
  • (キット)埋込JISアダプタ C6A/シールド/OW 日本製線

    (キット)埋込JISアダプタ C6A/シールド/OW

    日本製線(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1式
    当日出荷
    Cat6A STP JISアダプタ キット オフホワイト
    規格Cat.6A
  • MH Connectors 1ポート RJ-45カプラ Cat5e STP MH3101シリーズ MH CONNECTORS

    MH Connectors 1ポート RJ-45カプラ Cat5e STP MH3101シリーズ

    MH CONNECTORS
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ:カプラ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●シールドタイプ:STP●長さ:18.54mm●幅:16.13mm●深さ:27.46mm●シリーズ番号:MH3101S-CAT5E●MH Connectors RJ45カプラ. MH ConnectorsのRJ45カプラ製品です。シールド付きとシールドなしの各種のカテゴリの製品があります。各カプラは、高い信頼性と優れた品質を誇っています。. ; 821-2911 821-2911 : RJ45カプラ - シールドなしイーサネット. ; 821-2920 821-2920 : RJ45カプラ - シールド付きイーサネット. ; 821-2923 821-2923 : RJ45カプラ - シールドなしCat 5e. ; 821-2927 821-2927 : RJ45カプラ - シールド付きCat 5e. ; 821-2936 821-2936 : RJ45カプラ - シールドなしCat6 (オフセットピンあり). ; 821-2939 821-2939 : RJ45カプラ - シールド付きCat6a (オフセットピンあり). 特長と利点. 絶縁物材質: UL 94V-0等級 シールドケース: ステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • パッチパネル/ラックマウント型/1U/ブランクキーストーン/RJ45 STP対応/データセンター LAN配線向け StarTech.com

    パッチパネル/ラックマウント型/1U/ブランクキーストーン/RJ45 STP対応/データセンター LAN配線向け

    StarTech.com
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    3日以内出荷
    パッチパネル構成のカスタマイズ:高性能ネットワーク向け1Uブランクキーストーンパネル。STPまたはUTP RJ45キーストーンジャックを取り付け可能。工具を使わずに組み立てられるモジュール設計と、識別しやすい番号付きポートを採用。拡張性を考慮したモジュール式ネットワーク構築に対応。シールド接続の保護:ラックのアースポイントにアース線を接続し、STP Cat5e / Cat6 / Cat6a / Cat8キーストーンジャックを確実に接地して安定した信号品質を維持。高密度なサーバーラックやキャビネット内で電磁干渉(EMI)を抑制し、ネットワーク性能の低下を防止。標準ラックへの取り付け:19インチラックまたはウォールマウント型キャビネットへの設置に対応し、取り付け用のねじとケージナットを付属。工具不要のキーストーンスロットにより、アップグレードや新規導入時の迅速かつ柔軟な展開が可能。ITプロフェッショナル向け設計:拠点サーバー環境や社内システムなど、現場での運用において高い信頼性を発揮するよう設計されたネットワークソリューション。ラボでの検証と実地テストを経て、スムーズな統合と安定した稼働を実現。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、電話にて承っております。
    用途標準19インチラックおよびキャビネットへの設置に対応。Cat6aおよびCat8配線用のSTPキーストーンジャックに対応するアース線を内蔵。番号が明確に表示されたキーストーンポートにより、配線経路の識別が容易
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)。ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部がアルミシールド仕様で、RJ-45シールドコネクタと組合せることで、ノイズ対策を万全になります。
    通信速度10Gbps伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)8色ブラック規格CAT6A適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造単線対応機種:光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブルスタンダードコネクタなしシールドSTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋外導体単線特性屋外用特性インピーダンス(Ω)100Ωケーブル径(Φmm)8導体サイズ(AWG[mm2])AWG23カテゴリーCAT6APoE対応PoE対応
  • 1U24ポート パッチパネル キット 日本製線

    1U24ポート パッチパネル キット

    日本製線
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1式
    6日以内出荷
    Cat6A STP 1U24ポート パッチパネル キット
  • キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応 StarTech.com

    キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応

    StarTech.com
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    Cat8ケーブルの終端処理用:6個入りの工具不要Cat8 RJ45 STPキーストーンジャック。シールド付き25G/40Gネットワークケーブルのドロップ線を迅速に終端処理。重要なLANインフラストラクチャ全体における高速パッチパネルや壁面プレートに対応。ラックマウントパネル対応レイアウト:ケーブルを曲げずにジャックに接続できる180度レイアウトを採用した工具不要のCat8キーストーンジャック。パッチパネルや壁面プレートで、ケーブルの取り回しが簡単で、背面スペースに余裕がある設置に好適。シンプルな配線接続:パンチダウン工具不要で、RJ45配線をT568AまたはT568B構成で終端可能。配線方式はジャック本体に印字され、すぐに確認可能。工具不要設計で、迅速な設置と再構成に対応。ネットワーク互換性の標準化:Cat8 STPで実現する25Gbps/40Gbpsイーサネットと最大100W PoE(IEEE 802.3bt Type 4)への対応。金メッキ接点による導通性の向上と、ANSI/TIA-568-C.2規格への準拠。混在ケーブル環境下でのCat6/6aとの下位互換性も確保。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのネットワークジャック、コネクター、カプラーは、ビルやオフィスなどで、規格に沿って整理・設計されたケーブル配線環境(構造化配線環境)での動作確認済み。一貫したフィット感と仕上げによる信頼性を追求した設計。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。