カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- LANケーブル(2)
- 電気材料(3)
- モジュラージャック(1)
- モジュラープラグ(2)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(2)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(1)
- 3~5未満(1)
- 5~10未満(2)
- 10~50未満(1)
規格
- CAT5e
- CAT3(3)
- CAT5(1)
- CAT6(14)
- CAT6A(160)
- CAT7(17)
- その他(7)
色
ブラック(2)
ホワイト(1)
コネクタ
- あり(1)
爪折れ防止
- 対応(1)
ケーブル外径(Φmm)
- 4~5未満(1)
4~5未満
コネクタ形状
- その他(2)
その他
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- MCO(2)
PANDUIT(パンドウイット)・MCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「cat6a」の検索結果

カテゴリ5E モジュラージャック(24個パック・黒)
PANDUIT(パンドウイット)¥46,980税込¥51,6781式(24個)13日以内出荷キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止。 100%性能テスト済みです。 一括圧接により施工が簡単でスピーディにできます。 成端工具(EGJT)はCAT6Aジャック、CAT5E/CAT6/CAT6Aシールドジャックと共用できます。 UTPケーブル用モジュラージャック カテゴリ6用 TGタイプ キャップ部分に結線順序シール付き規格Cat.5e
かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ 10個
PANDUIT(パンドウイット)¥22,980税込¥25,2781式(10個)6日以内出荷CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。 入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。 2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。 ケーブル保持機能付き。規格Cat.6/Cat.5e
かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥21,980税込¥24,1781式(10個)6日以内出荷CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。 入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。 2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。 ケーブル保持機能付き。規格Cat.6/Cat.5e


カテゴリー6ALANケーブル
MCO¥689~税込¥758~1本5日以内出荷から6日以内出荷光ブロードバンドに最適な超高速10ギガ(10Gbps)対応LANケーブル・折れづらく抜き挿しが楽なカバーレスプラグ採用仕様光回線対応:フレッツ光、NURO光、Yahoo!BB光、BIGLOBE、OCNなど・ケーブルテレビ回線対応:J:COMなど規格カテゴリー6A(10GBASE-T)カテゴリー6(1000BASE-TX)カテゴリー5e(1000BASE-T)カテゴリー5(100BASE-TX)カテゴリー3(10BASE-T)コネクタ形状RJ45適合機器LANポート(RJ-45)を搭載した各社テレビ、レコーダー、ゲーム機など保証期間購入から1年間、本製品に不具合が発生した場合交換します。※保証を受けるには、レシートや納品書など購入証明が必要になります。※不正な分解や無理な使用方法による外損的故障の場合、保証できません。※本製品の不具合によって生じた直接、間接の障害についてメーカーは責任を負わないものとします。ケーブルUTP/28AWG/ストレート結線/ヨリ線導体RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約3.8爪折れ防止対応
CAT.7 スリムLANケーブル 黒
MCO¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷ケーブル径4.2mmの極細ケーブルで、らくらく高速通信 引き回しに最適な、ケーブル径4.2mmの極細スリムケーブルを採用。 光回線・ADSL・CATVに完全対応。 最高のノイズ耐性 最高の伝送性能 保護カバー付きスリムコネクタ採用 次世代の10GBASE-T対応 直径約4.2mmのスリムケーブル 金メッキシールドプラグ採用 環境にやさしいRoHS指令対応品色黒規格カテゴリー7(10GBASE-T) / カテゴリー6A(10G-BASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX) / カテゴリー5e(1000BASE-T)(※カテゴリー7はケーブルのみの規格になります。本製品はRJ45プラグにて加工を行っております。)コネクタ形状RJ-45ケーブルSTP / AWG32(4ペア) / ストレート結線 / 単線コネクタRJ-45スリムコネクタ / 金メッキシールドプラグケーブル外径(Φmm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプスリム