カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • LANケーブル(4)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(1)
  • 5~10未満(4)
規格
  • CAT5e
  • CAT3(2)
  • CAT5(2)
  • CAT6(10)
  • CAT6A(20)
  • CAT7(36)
  • CAT7A(1)
  • その他(3)
色
  • 色オレンジ(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
コネクタ
  • あり(3)
構造
  • より線(3)
結線方式
  • ストレート結線(2)
ストレート結線
爪折れ防止
  • 対応(3)
対応
ケーブル外径(Φmm)
  • 1~2未満(1)
  • 3~4未満(1)
  • 4~5未満(1)
1~2未満・3~4未満・4~5未満
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 24(1)
24
コネクタ形状
  • その他(3)
その他
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • MCO(1)
  • StarTech.com(1)
BUFFALO(バッファロー)・MCO・StarTech.com
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat7」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CAT.7 スリムLANケーブル 黒 MCO

    CAT.7 スリムLANケーブル 黒

    MCO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    6日以内出荷
    ケーブル径4.2mmの極細ケーブルで、らくらく高速通信 引き回しに最適な、ケーブル径4.2mmの極細スリムケーブルを採用。 光回線・ADSL・CATVに完全対応。 最高のノイズ耐性 最高の伝送性能 保護カバー付きスリムコネクタ採用 次世代の10GBASE-T対応 直径約4.2mmのスリムケーブル 金メッキシールドプラグ採用 環境にやさしいRoHS指令対応品
    色黒規格カテゴリー7(10GBASE-T) / カテゴリー6A(10G-BASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX) / カテゴリー5e(1000BASE-T)(※カテゴリー7はケーブルのみの規格になります。本製品はRJ45プラグにて加工を行っております。)コネクタ形状RJ-45ケーブルSTP / AWG32(4ペア) / ストレート結線 / 単線コネクタRJ-45スリムコネクタ / 金メッキシールドプラグケーブル外径(Φmm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプスリム
  • Cat6ツメの折れないLANケーブルフラットストレート7mホワイト BUFFALO(バッファロー)

    Cat6ツメの折れないLANケーブルフラットストレート7mホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    翌々日出荷
    180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応
    色ホワイト長さ(m)7規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)1.5結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止○
  • Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート7mブルー BUFFALO(バッファロー)

    Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート7mブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    翌々日出荷
    180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル。全てのインターネットサービスに対応
    色ブルー長さ(m)7規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)3.6結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止○
  • カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 7m StarTech.com
    イエロー
    オレンジ
    グレー
    パープル
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    +1

    カテゴリ5e LANケーブル(Cat5e) RJ45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 7m

    StarTech.com
    ¥859~税込¥945~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ。配線の色分けに役立つブラックのPVC被覆材。長めの接続距離に対応する7mケーブル長。ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ。信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ。高品質24AWG銅線
    用途高速イーサネットネットワーク用に設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)350
LANケーブルカテゴリ