カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(35)
    • LANケーブル(35)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(8)
  • 1~2未満(11)
  • 2~3未満(11)
  • 3~5未満(11)
  • 5~10未満(13)
  • 10~50未満(21)
  • 50~100未満(10)
規格
  • CAT7
  • CAT3(2)
  • CAT5(2)
  • CAT5e(4)
  • CAT6(10)
  • CAT6A(20)
  • CAT7A(1)
  • その他(3)
色
  • 色オレンジ(1)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(26)
  • 色ホワイト(7)
  • 色レッド(1)
給電方式
  • PoE対応(16)
コネクタ
  • あり(6)
構造
  • より線(17)
  • 単線(3)
より線・単線
結線方式
  • ストレート結線(18)
ストレート結線
爪折れ防止
  • 対応(17)
  • 非対応(1)
対応・非対応
ケーブル外径(Φmm)
  • 1~2未満(1)
  • 4~5未満(1)
  • 5~6未満(7)
  • 6~7未満(1)
  • 7~8未満(17)
  • その他(1)
1~2未満・4~5未満・5~6未満・6~7未満・7~8未満・その他
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 23(1)
  • 27(1)
  • 32(2)
23・27・32
コネクタ形状
  • その他(12)
その他
ブランド
  • エレコム(7)
  • サンワサプライ(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • エスコ(4)
  • ATEN(16)
  • MCO(3)
エレコム・サンワサプライ・BUFFALO(バッファロー)・エスコ・ATEN・MCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat7」の検索結果

36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CAT7ウルトラフラットLANケーブル サンワサプライ
    ブラック
    ホワイト

    CAT7ウルトラフラットLANケーブル

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル外径(Φmm)1.9×6付属品プラグ保護キャップ規格CAT7構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSL回線(ADSLモデム)/ケーブルTV回線(CATVモデム)/光回線(FTTH超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ/ゲーム機(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応コネクタ〇シールドSTP結線方式ストレート結線導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.9×6導体サイズ(AWG[mm2])32爪折れ防止〇ケーブルタイプフラットカテゴリーCAT7PoE対応×
  • 巻取り延長CAT7LANケーブル サンワサプライ

    巻取り延長CAT7LANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷
    リールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。 10ギガビットイーサネット完全対応のCAT7用LANケーブルです。 コネクタキャップ付きでプラグのツメ折れ防止、プラグ先端部の外部損傷やホコリの付着を防ぎます。 ケーブルリール付きでケーブルをすっきり収納できます。
    ケーブル長(m)80(延長部)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル径(Φmm)8色オレンジ(ケーブル)/イエロー(リール)質量(g)7300規格CAT7構造単線コネクタ形状RJ-45オスコネクタ - RJ-45メスコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×335×420対応機種FTTH/CATVモデム/ADSLモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)コネクタありケーブル外径(Φmm)-シールドScTP結線方式ストレート結線アズワン品番64-0910-38導体単線適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル太さ(mm)-導体サイズ(AWG[mm2])23爪折れ防止-カテゴリーCAT7変換タイプオス - メスPoE対応4-pair PoE対応
  • LANケーブル CAT7 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 PoE対応 スリムコネクタ STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT7 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 PoE対応 スリムコネクタ STP シールド

    エレコム(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対に爪が折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)爪折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。10G BASE-T、カテゴリ7(カテ7)に対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現します。エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・AOルームでの敷設にも最適です。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約5.7シールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×色ブルーメタリック規格Cat7対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)※Cat7対応はケーブル部のみ。コネクターはRJ-45仕様。構造ヨリ線(27AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター結線方式ストレート結線導体より線パッケージ箱+インナートレー爪折れ防止○コネクタの有無両端コネクター付PoE対応PoE対応
  • Cat7 ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート BUFFALO(バッファロー)

    Cat7 ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    翌々日出荷
    絶対にツメが折れない!強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン!・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ。二重シールドと金メッキによる高度設計・通信エラー「エイリアンクロストーク」を防ぐ二重シールド構造を採用・コネクタ部分に金メッキシールドプラグを採用
    色ブルー規格CAT7構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクター(高性能プルアップ方式)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20~80% (結露なきこと)ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)5.3シールドSFTPケーブル結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)600爪折れ防止あり
  • LANケーブル CAT7 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT7 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    次世代10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に完全準拠。高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー7準拠LANケーブル。高速光通信に最適な次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応したカテゴリー7準拠LANケーブルです。カテゴリー6の2倍以上である600MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。PC、ONU、モデム、ルーター、テレビなどのネットワーク機器接続に使いやすく、Wi-Fiが不安定な環境の有線化にも便利です。
    用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約8.2パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • LANケーブル CAT7 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT7 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド

    エレコム
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    CAT7準拠のやわらかLANケーブルです。10Gbps対応で高速通信をサポートしながら、柔らかく取り回しやすい仕様で、壁際やデスク周り、家具裏の配線にも便利。爪折れ防止コネクタ付きで、ルーター接続、PC接続、動画視聴、Wi-Fi不安定対策の有線LAN化におすすめです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約5.8パッケージ箱+インナートレーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • LANケーブル CAT7 準拠 スーパースリム より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT7 準拠 スーパースリム より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド

    エレコム
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    CAT7準拠の爪折れ防止スリムLANケーブルです。10Gbps対応で、光回線やギガビット環境の安定通信に適しています。スリムタイプで狭い場所やLANポート周辺にも配線しやすく、爪折れ防止カバー付きのため、抜き差しの多いPC、ルーター、テレビ接続にも安心です。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約4.3パッケージ箱+インナートレーコネクタの有無両端コネクター付
  • LANケーブル CAT7 準拠 フラット より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT7 準拠 フラット より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    CAT7準拠の爪折れ防止フラットLANケーブルです。10GBASE-T対応で高速かつ安定したネットワーク環境を構築できます。薄型設計で狭い場所への取り回しがしやすく、爪が折れにくいコネクタにより、ルーターやテレビ、PC周辺の抜き差しが多い配線にも適しています。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)幅約7×厚2.3パッケージ箱+インナートレーコネクタの有無両端コネクター付
  • LANケーブル CAT7 準拠 スーパースリム より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT7 準拠 スーパースリム より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド

    エレコム
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    次世代10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に完全準拠。狭い場所などでの配線に最適なスリムケーブルを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー7準拠LANケーブル。高速光通信に最適な次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応したカテゴリー7準拠LANケーブルです。カテゴリー6の2倍以上である600MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。狭い場所などでの配線に最適な直径わずか4.1mmのスリムケーブルを採用しています。十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。細径で柔らかく取り回しやすいため、LANポートが密集した機器周辺やデスク周り、家具裏の配線にも使いやすいケーブルです。
    用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約4.1パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • LANケーブル CAT7 準拠 フラット より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT7 準拠 フラット より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド

    エレコム
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CAT7準拠のフラットLANケーブルです。10Gbps対応の高速通信に適し、動画視聴、オンラインゲーム、大容量データ通信などを安定して行いたい環境におすすめ。薄型のフラットタイプなので、家具裏、壁際、カーペット下、ドアの隙間などにもすっきり配線できます。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)幅約7.2×厚2.3パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • CAT.7 スリムLANケーブル 黒 MCO

    CAT.7 スリムLANケーブル 黒

    MCO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    6日以内出荷
    ケーブル径4.2mmの極細ケーブルで、らくらく高速通信 引き回しに最適な、ケーブル径4.2mmの極細スリムケーブルを採用。 光回線・ADSL・CATVに完全対応。 最高のノイズ耐性 最高の伝送性能 保護カバー付きスリムコネクタ採用 次世代の10GBASE-T対応 直径約4.2mmのスリムケーブル 金メッキシールドプラグ採用 環境にやさしいRoHS指令対応品
    色黒規格カテゴリー7(10GBASE-T) / カテゴリー6A(10G-BASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX) / カテゴリー5e(1000BASE-T)(※カテゴリー7はケーブルのみの規格になります。本製品はRJ45プラグにて加工を行っております。)コネクタ形状RJ-45ケーブルSTP / AWG32(4ペア) / ストレート結線 / 単線コネクタRJ-45スリムコネクタ / 金メッキシールドプラグケーブル外径(Φmm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプスリム
  • つめ折れ防止カテゴリ7細径メッシュLANケーブル サンワサプライ

    つめ折れ防止カテゴリ7細径メッシュLANケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    10Gに完全対応したカテゴリ7(CAT7)に適合したLANケーブルです。柔らかく取り回しの行いやすい「より線」仕様のLANケーブルです。 丈夫で断線しにくく取り回しの行いやすい、メッシュケーブルを採用しています。外部ノイズによる伝送エラーをストップし、外部から浸入してくる様々な妨害電波を防ぎ高速伝送を可能にします。 サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の金メッキシールドプラグを採用しています。ツメ折れの心配がない、曲げても折れないナイロン素材のツメを採用したLANケーブルです。 LANポートから抜きやすく、ツメ折れを防止するカバーが付いています。
    仕様ノーマルグレード★★★★☆コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止)シールドScTPケーブル適合伝送帯域CAT7(10GBASE)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブルタイプメッシュ
  • カテゴリ7LANケーブル サンワサプライ
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    カテゴリ7LANケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定による。テストケーブル使用でプラグ部分の検証済み。 外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。 サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
    伝送速度(Gbps)10タイプスリムコネクタ規格CAT7コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(超高性能プルアップ方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードコネクタ〇シールド2重シールド結線方式ストレート結線適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合爪折れ防止○
  • カテ7対応LAN中継アダプタ MCO

    カテ7対応LAN中継アダプタ

    MCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    LANケーブルをつなげて延長する カテゴリー7対応 コンパクト設計 10ギガビット対応 STP・UTP両対応 RoHS2.0対応
    色ホワイト質量(g)約14規格カテゴリー7準拠寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W19×20×34コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、STPRoHS指令(10物質対応)対応総延長距離(m)2本合計50mまで※規格対応ケーブルに限る
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリ7 ストレート スタンダード BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリ7 ストレート スタンダード

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP 持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ 通信エラー「エイリアンクロストーク」を防ぐ二重シールド構造を採用 コネクタ部分に金メッキシールドプラグを採用
    色ブルー構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクター(高性能プルアップ方式)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要あり動作環境0~50℃、20~80%ケーブル外径(Φmm)5.3シールドSFTPケーブル結線方式ストレート結線適合伝送帯域カテゴリー7 (10GBASE-T)・カテゴリー6a (10GBASE-T)・エンハンスドカテゴリー6 (1000BASE-TX)・カテゴリー6 (1000BASE-TX)・エンハンスドカテゴリー5 (1000BASE-T)・カテゴリー5 (100BASE-TX)・カテゴリー3 (10BASE-T)伝送帯域(MHz)600爪折れ防止あり
  • 10mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠) エスコ

    10mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)

    エスコ
    ¥4,450税込¥4,895
    1個
    翌日出荷
    仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。色ブラック&ホワイト規格CAT7ケーブル長(m)10構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)ケーブル外径(Φmm)5結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)600爪折れ防止あり
  • 2mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠) エスコ

    2mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)

    エスコ
    ¥1,880税込¥2,068
    1個
    翌日出荷
    仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。色ブラック&ホワイト規格CAT7ケーブル長(m)2構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)ケーブル外径(Φmm)5結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)600爪折れ防止あり
  • 3mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠) エスコ

    3mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)

    エスコ
    ¥2,220税込¥2,442
    1個
    翌日出荷
    仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。色ブラック&ホワイト規格CAT7ケーブル長(m)3構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)ケーブル外径(Φmm)5結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)600爪折れ防止あり
  • 0.5mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠) エスコ

    0.5mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)

    エスコ
    ¥1,380税込¥1,518
    1個
    翌日出荷
    仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。色ブラック&ホワイト規格CAT7ケーブル長(m)0.5構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)ケーブル外径(Φmm)5結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)600爪折れ防止あり
  • カテ7 LANケーブル RhHS2対応 黒 5m MCO

    カテ7 LANケーブル RhHS2対応 黒 5m

    MCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    6日以内出荷
    配線しやすい「やわらかケーブル」を採用!超高速通信対応LANケーブル。 内部にある4対の芯線にシールド加工を施した「STP(Shielded Twisted Pair)ケーブル」を採用しています。 並行して設置されたLANケーブルや、隣接する芯線からのノイズなど、周囲からのノイズの影響を最小限に抑えることができます。 カテゴリー5eの6倍、カテゴリー6の2.4倍である600MHzの伝送帯域に対応。 この帯域が広いほど高速でのデータ転送が可能になりデータエラーを防止します。 情報量が多い高速通信を行うネットワーク環境に最適です。 実用化が進んでいる次世代規格10GBASE-T(10Gbps)に対応。 将来的なグレードアップにも安心して使用できます。 ケーブルの被膜にはやわらかくしなやかで、絡みづらいTPE素材を使用しています。 一般的には引き回しのしにくいSTPケーブルですが、配線作業をラクに行えます。 サビに強く、接触抵抗の小さい「金メッキシールドプラグ」を採用。 サビや酸化被膜の発生を防ぎます。 プラグのツメ折れを防止するコネクタカバーを付属。 さらに、コネクタ同士が接触しにくいスリムコネクタを採用しています。 ケーブルの表示用ラベル4枚付属で、接続中のPC名などを記入しておけます。 ルーターやハブ周りなどに、複数のLANケーブルを接続している際に便利です。 RoHS指令は、電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州による指令です。 RoHS2指令では、RoHS指令にて既に禁止されていた6物質に加え、さらに4物質が追加されています。
    適合規格カテゴリー7(10GBASE-T)/カテゴリー6A(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)コネクタ形状RJ45スリムコネクタプラグ金メッキシールドSTPケーブルRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600
  • LANケーブル ATEN

    LANケーブル

    ATEN
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    22日以内出荷
    10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
    仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻色青長さ(m)30規格CAT.6A/CAT.7適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠ケーブル長(m)30外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)ポリエチレンケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99絶縁体標準厚さ(mm)0.22シース標準厚さ(mm)0.4アズワン品番64-8363-17材質(導体)軟銅線給電方式PoE対応
  • LANケーブル ATEN

    LANケーブル

    ATEN
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    22日以内出荷
    10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
    仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻色青長さ(m)75規格CAT6A/CAT7適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠ケーブル長(m)75外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)ポリエチレンケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99絶縁体標準厚さ(mm)0.22シース標準厚さ(mm)0.4アズワン品番64-8363-26材質(導体)軟銅線給電方式PoE対応
  • LANケーブル ATEN

    LANケーブル

    ATEN
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    22日以内出荷
    10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
    仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻色青長さ(m)65規格CAT6A/CAT7適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠ケーブル長(m)65外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)ポリエチレンケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99絶縁体標準厚さ(mm)0.22シース標準厚さ(mm)0.4アズワン品番64-8363-24材質(導体)軟銅線給電方式PoE対応
  • LANケーブル ATEN

    LANケーブル

    ATEN
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    22日以内出荷
    10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
    仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻色青長さ(m)85規格CAT6A/CAT7適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠ケーブル長(m)85外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)ポリエチレンケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99絶縁体標準厚さ(mm)0.22シース標準厚さ(mm)0.4アズワン品番64-8362-53材質(導体)軟銅線給電方式PoE対応
  • LANケーブル ATEN

    LANケーブル

    ATEN
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    22日以内出荷
    10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
    仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻色青長さ(m)70規格CAT6A/CAT7適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠ケーブル長(m)70外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)ポリエチレンケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99絶縁体標準厚さ(mm)0.22シース標準厚さ(mm)0.4アズワン品番64-8363-25材質(導体)軟銅線給電方式PoE対応
  • LANケーブル ATEN

    LANケーブル

    ATEN
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    22日以内出荷
    10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
    仕様介在:十字介在・押え巻:プラスチックテープ重ね巻・遮蔽:アルミポリエステルテープ重ね巻色青規格CAT6A/CAT7適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠ケーブル長(m)60構造単線外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)ポリエチレンコネクタありケーブル外径(Φmm)7.2絶縁体標準厚さ(mm)0.22シース標準厚さ(mm)0.4アズワン品番64-8363-23材質(導体)軟銅線給電方式PoE対応
  • LANケーブル ATEN

    LANケーブル

    ATEN
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    22日以内出荷
    10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
    仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻色青長さ(m)80規格CAT6A/CAT7適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠ケーブル長(m)80外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)ポリエチレンケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99絶縁体標準厚さ(mm)0.22シース標準厚さ(mm)0.4アズワン品番64-8362-52材質(導体)軟銅線給電方式PoE対応
  • LANケーブル ATEN

    LANケーブル

    ATEN
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    22日以内出荷
    10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
    仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻色青長さ(m)55規格CAT6A/CAT7適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠ケーブル長(m)55外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)ポリエチレンケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99絶縁体標準厚さ(mm)0.22シース標準厚さ(mm)0.4アズワン品番64-8363-22材質(導体)軟銅線給電方式PoE対応
  • LANケーブル ATEN

    LANケーブル

    ATEN
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    22日以内出荷
    10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
    仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻色青長さ(m)15規格CAT.6A/CAT.7適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠ケーブル長(m)15外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)ポリエチレンケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99絶縁体標準厚さ(mm)0.22シース標準厚さ(mm)0.4材質(導体)軟銅線給電方式PoE対応
  • LANケーブル ATEN

    LANケーブル

    ATEN
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    22日以内出荷
    10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
    仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻色青長さ(m)10規格CAT.6A/CAT.7適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠ケーブル長(m)10外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)ポリエチレンケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99絶縁体標準厚さ(mm)0.22シース標準厚さ(mm)0.4材質(導体)軟銅線給電方式PoE対応
  • LANケーブル ATEN

    LANケーブル

    ATEN
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    22日以内出荷
    10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
    仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻色青長さ(m)25規格CAT.6A/CAT.7適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠ケーブル長(m)25外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)ポリエチレンケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99絶縁体標準厚さ(mm)0.22シース標準厚さ(mm)0.4アズワン品番64-8363-16材質(導体)軟銅線給電方式PoE対応
  • LANケーブル ATEN

    LANケーブル

    ATEN
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    22日以内出荷
    10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
    仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻色青長さ(m)40規格CAT.6A/CAT.7適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠ケーブル長(m)40外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)ポリエチレンケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99絶縁体標準厚さ(mm)0.22シース標準厚さ(mm)0.4アズワン品番64-8363-19材質(導体)軟銅線給電方式PoE対応
  • LANケーブル ATEN

    LANケーブル

    ATEN
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    22日以内出荷
    10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
    仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻色青長さ(m)35規格CAT.6A/CAT.7適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠ケーブル長(m)35外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)ポリエチレンケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99絶縁体標準厚さ(mm)0.22シース標準厚さ(mm)0.4アズワン品番64-8363-18材質(導体)軟銅線給電方式PoE対応
  • LANケーブル ATEN

    LANケーブル

    ATEN
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    22日以内出荷
    10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
    仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻色青長さ(m)20規格CAT.6A/CAT.7適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠ケーブル長(m)20外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)ポリエチレンケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99絶縁体標準厚さ(mm)0.22シース標準厚さ(mm)0.4アズワン品番64-8363-15材質(導体)軟銅線給電方式PoE対応
  • LANケーブル ATEN

    LANケーブル

    ATEN
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    22日以内出荷
    10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
    仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻色青長さ(m)50規格CAT.6A/CAT.7適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠ケーブル長(m)50外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)ポリエチレンケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99絶縁体標準厚さ(mm)0.22シース標準厚さ(mm)0.4アズワン品番64-8363-21材質(導体)軟銅線給電方式PoE対応
  • LANケーブル ATEN

    LANケーブル

    ATEN
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    22日以内出荷
    10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)の規格に対応。ANSI/TIA-568-C.2において規定される、AugmentedCategory6のケーブル規格値をクリア。500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能。内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能。IEEE802.3atPoE+(30W)に対応。IEEE802.3atPoE+(31W)に対応
    仕様介在十字介在・押え巻プラスチックテープ重ね巻・遮蔽アルミポリエステルテープ重ね巻色青長さ(m)45規格CAT.6A/CAT.7適合規格ケーブルANSI/TIA-568-C.2:AugmentedCategory6、ISO/IEC11801:ClassEA、JISX51502016:クラスEA・コネクターANSI/TIA-1096-A、IEC-60603-7準拠ケーブル長(m)45外径(Φmm)シース:約7.2/導体:約0.545/絶縁体:約0.99材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)ポリエチレンケーブル外径(Φmm)シース:7.2/導体:0.545/絶縁体:0.99絶縁体標準厚さ(mm)0.22シース標準厚さ(mm)0.4アズワン品番64-8363-20材質(導体)軟銅線給電方式PoE対応
LANケーブルカテゴリ