カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- LANケーブル(2)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
- 3~5未満(1)
- 5~10未満(1)
- 10~50未満(1)
規格
- CAT5
- CAT3(1)
- CAT5e(18)
- CAT6(5)
- CAT6A(6)
- CAT7(1)
- CAT8(29)
色
シルバー(1)
ブルー(1)
コネクタ
- あり(1)
構造
- より線(1)
結線方式
- ストレート結線(1)
ストレート結線
爪折れ防止
- 対応(1)
対応
コネクタ形状
- その他(2)
その他
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- サンワダイレクト(1)
BUFFALO(バッファロー)・サンワダイレクト
「cat8」の検索結果

ツメ折れないCat8 LANケーブル スリム
BUFFALO(バッファロー)¥2,998~税込¥3,298~1式翌々日出荷ツメのおれないCat8対応LANケーブル。スリムケーブル色ブルー規格カテゴリー7(10GBASE-T)、カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(STTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下)保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対S/FTPストレートケーブル通信速度10Gbps伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)4.3爪折れ防止○
分岐アダプタ
サンワダイレクト¥1,298税込¥1,4281個当日出荷サンワダイレクトオリジナル商品 PC2台の信号を1本のLANケーブル(8芯)でCAT5伝送が可能な2分岐アダプタです。 イーサネットケーブル(8ピン)を2つのグループ(1236/4568)に分岐します。 RJ-45コネクタ用のシールドタイプです。色シルバー規格CAT5コネクタ形状RJ-45シールドメスコネクタ×2・メスコネクタ×1ケーブル(構造)STP結線その他1236/4568分岐適合伝送帯域カテゴリカテゴリ5、カテゴリ3適合(100BASE-TX/10BASE-T適合)