カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- LANケーブル(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
- 3~5未満(1)
- 5~10未満(1)
- 10~50未満(1)
規格
- CAT7
- CAT3(1)
- CAT5(2)
- CAT5e(18)
- CAT6(5)
- CAT6A(6)
- CAT8(29)
色
ブルー(1)
コネクタ
- あり(1)
構造
- より線(1)
結線方式
- ストレート結線(1)
ストレート結線
爪折れ防止
- 対応(1)
対応
コネクタ形状
- その他(1)
その他
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)(1)
BUFFALO(バッファロー)
「cat8」の検索結果

ツメ折れないCat8 LANケーブル スリム
BUFFALO(バッファロー)¥2,998~税込¥3,298~1式翌々日出荷ツメのおれないCat8対応LANケーブル。スリムケーブル色ブルー規格カテゴリー7(10GBASE-T)、カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(STTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下)保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対S/FTPストレートケーブル通信速度10Gbps伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)4.3爪折れ防止○