カテゴリ
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- 自転車部品(8)
- バイク部品(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
「cateye cc-vl820」の検索結果

サイクロコンピューター VELO9
CATEYE(キャットアイ)(48件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷消費カロリー・CO2削減量が計測できる入門用有線式コンピュータ。 大きく見やすい大型液晶画面。 雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。 シンプル操作のオートスタート専用モデル。 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応。(フレックスタイトブラケットと互換性があり)測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、CO2削減量、積算距離電池寿命約3年(1日1時間使用時、使用環境により異なる)仕様CO2削減量:0.00~999.99kgタイヤ周長セット範囲:16"/18"/20"/22"/24"/26"/700Cまたは、タイヤ周長100cm~299cm(初期値/26インチ)ペースアロー:平均速度より速い/平均速度より遅い寸法(mm)55.5×37.5×18.5質量(g)28電源リチウム電池CR2032×1時計機能0:00'~23:59'[1:00'~12:59']カロリー(kcal)(消費)0~99999最高速度(km/h)0.0 ~199.9距離(km)(積算)0~99999バックライト無走行速度(km/h)0.0(4.0)~199.9平均速度(km/h)0.0~199.9走行時間0:00'00"~9:59'59"走行距離(km)0.00~999.99
サイクルコンピューター12
WINTEC(ウインテック)(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷簡易型のサイクルコンピューターです。速度・走行距離・平均速度・積算距離・最高速度・温度・走行時間・時間が測定可能。速度0.0~199.9km/h走行距離(km)0~999.99平均速度(km/h)0.0~199.9最高速度(km/h)199.9走行時間0:00':00"~9:59':59"距離(km)(積算)0~999.99色クリア/黒
VELO7(有線式) CC-VL520
CATEYE(キャットアイ)(18件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷シティサイクル・電動車にも使用OK 計測機能 速度(走行速度・平均・最高) 距離(走行距離・積算) 時間(走行時間) 時刻 大型液晶画面色ブラック
NANO2スピードメーター
DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個欠品中ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時。計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメー。ター12切り替え表示可能。消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)。表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)。オドメーター:0~999,999km(mile)。トリップメーター:0~99,999.9km(mile)。 デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)。表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)。最高速記憶機能。時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト厚さ(mm)17.5寸法(mm)60×40消費電流(mA)約20(待機時:0.1mA以下)動作電圧DC9~16V防水性IPX6相当
ベロ ワイヤレス
CATEYE(キャットアイ)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ベーシックなワイヤレスコンピュータ 消費カロリーの計測が可能 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応 (フレックスタイトブラケットと互換性があり) 大きく見やすい大型液晶画面 コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」 シンプル操作のオートスタート専用モデル 装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー寸法(mm)55.5×37.0×16.5質量(g)26.4電源コンピュータ(受信部): CR2032×1、センサー(送信部): CR2032×1電池寿命コンピュータ:約1年(1日1時間使用時)、センサー:積算距離で約10000 km時計機能0:00'~23:59'[1:00~12:59'](12時間・24時間表示選択可)カロリー(kcal)(消費)0~99999最高速度(km/h)0.0(4.0)~105.9距離(km)(積算)0~99999走行速度(km/h)0.0(4.0)~105.9平均速度(km/h)0.0~105.9測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、積算距離機能ペースアロー、ワイヤレス(スピード)、節電機能、オートモード(オート専用機)設定範囲(タイヤ周長)26"、700c、27"、27.5"、29"、16"、18"、20"、22"、24 またはタイヤ周長:100cm~299cm(初期値:26インチ)バックライト無走行時間0:00'00"~9:59'59"走行距離(km)0.00~999.99
ワイヤレスコンピューター MICRO WIRELESS(マイクロワイヤレス)
CATEYE(キャットアイ)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷自分が望む表示が作れるカスタマイズ可能ワイヤレスコンピュータ。 基本8機能のデータに加え、個別にスタートストップできるストップウォッチが付属(オートモード使用時)。時刻は常時表示します。 常時表示の上段に好みの機能を割り当てできるプログラマブルディスプレイ。 状況に応じ必要のない機能を非表示にできるファンクション選択機能を搭載。機能を絞って素早いデータ確認が可能。非表示のデータもバックグラウンドで計測するため再表示時にはデータ確認も可能。 ナイトモードを搭載し、夜間のデータ確認も容易に。ショートカットで簡単に起動可能。 マニュアルスタートストップも選択可能で、ボタンによるスタートストップ操作が可能。 コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」。 装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー。 ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるFlexTightブラケット付属。質量(g)26バックライト有
ブラケットスペーサー
CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)¥319税込¥3511個23日以内出荷「ボルト」シリーズ補修用パーツ適合ボルト800(HL-EL471RC)、ボルト700(HL-EL470RC)、ボルト400(HL-EL461RC)、ボルト300(HL-EL460RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、ウノ(HL-EL010)色ブラックアズワン品番64-9545-06
STRADA SLIM
CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷ロードバイクに特化することで更に進化した薄型軽量アナログワイヤレスコンピュータ 新たに人気のチェレステカラー「C.グリーン」が登場! よりスリムなボディに変身し、小型ボディと大きい画面を両立 コンピュータ表面がモードボタンとなる「クリックテック」 不要な計測機能をスキップできるファンクション選択で更に使いやすく シンプル操作のオートスタート専用モデル フロントフォークの内側に装着する新型インサイドセンサーで自転車との一体感がアップ ステムやハンドルバーに手軽に装着できる小型軽量ブラケットが付属測定項目走行速度、積算距離、走行距離、走行時間、平均速度、最高速度寸法(mm)47×32×12.5質量(g)12バックライト無
ベロ ワイヤレスプラス(バックライト付き)
CATEYE(キャットアイ)(3件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から5日以内出荷ベーシックなワイヤレスコンピュータ 消費カロリーの計測が可能 バックライトが点灯する「ナイトモード」を搭載し、夜間のデータ確認も容易に。 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応 (フレックスタイトブラケットと互換性があり) 大きく見やすい大型液晶画面 コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」 シンプル操作のオートスタート専用モデル 装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー 本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、積算距離電池寿命コンピュータ:約1年(1日1時間使用時)、センサー:積算距離で約10000 km寸法(mm)55.5×37.0×16.5質量(g)26.4電源コンピュータ(受信部): CR2032×1、センサー(送信部): CR2032×1機能ペースアロー、バックライト(ナイトモード)、ワイヤレス(スピード)、節電機能、オートモード(オート専用機)設定範囲(タイヤ周長)26"、700c、27"、27.5"、29"、16"、18"、20"、22"、24 またはタイヤ周長:100cm~299cm(初期値:26インチ)時計機能0:00'~23:59'[1:00~12:59'](12時間・24時間表示選択可)カロリー(kcal)(消費)0~99999最高速度(km/h)0.0(4.0)~105.9距離(km)(積算)0~99999バックライト有走行速度(km/h)0.0(4.0)~105.9平均速度(km/h)0.0~105.9走行時間0:00'00"~9:59'59"走行距離(km)0.00~999.99
H-34N フレックスタイト
CATEYE(キャットアイ)(6件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷適合機種ボルト1200 (HL-EL1000RC)、ボルト300 (HL-EL460RC)、スタジアム3 (HL-EL930RC)、スタジアム2 (HL-EL920RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC/HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL530、HL-EL140、HL-EL135、HL-EL130、イノウ (MSC-GC10色ブラック適合パイプ径(Φmm)22~32アズワン品番64-9544-05
CC-RD300W / MC200W / PD100W / COM10W用パーツキット
CATEYE(キャットアイ)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷適合機種CC-PA100W、CC-RD300W、CC-MC200W、CC-PD100W、CC-COM10W色ブラック
PADRONE+
CATEYE(キャットアイ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷「PADRONE+(パドローネプラス)」数量限定のカラー 大きな文字表示を大画面で実現、操作もシンプルなアナログワイヤレスコンピュータ バックライト搭載で夜間もデータの確認が可能 「ナイトモード」を搭載し、夜間の常時点灯も選択可能 コンピュータ表面がモードボタンとなる「クリックテック」 本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能 シンプル操作のオートスタート専用モデル コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」 装着、調整が簡単でフロントフォークと一体感あるワイヤレスセンサー ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット付属 個別にスタートストップできる「ストップウォッチ」搭載
Z1/Z2タイプ 240kmスピードメーター
MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷オリジナル復刻版!砲弾型メーター!仕様240km表示 機械式スピードメーター(レッドゾーン無し、フルスケール表示)最高速度(km/h)240