カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
- 自動車用電線/コード(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(1)
色
ブラック(1)
レッド(1)
ケーブル長(m)
- 10~50未満(1)
許容電流(A)
- 11
- 8(2)
「cavs」の検索結果

自動車用コード (CAVS)
エスコ¥1,780税込¥1,9581本翌々日出荷撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。CAVS線。導体 素線:7本、形状:円形圧縮、計算断面積:0.5629mm2、外径:約0.9mm、0.0327Ω/m(20℃)。材質導線:銅質量(g)175全長(m)25許容電流(A)11公称断面積(mm2)0.5絶縁体標準厚さ(mm)0.35定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)1.6被覆材ビニール(PVC)