カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 事務用品(1)

「cb-100-bk」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップボード オープン工業クリップボードオープン工業(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から4日以内出荷
地球のことを考え、分別式を採用。環境にやさしいクリップボードです。 エコロジー&高品質。厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れています。 本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。 クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。 7mm丸穴付きで、ひっかけたりひもを通したりできます。 筆記具を挟むペンホルダー付き。 サイドストッパーは持ちやすく、用紙を整えるのに大変便利です。 別売りのペンヘルパーPH-10がワンタッチで取り付けられ、筆記具をなくすことがありません。 クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別可能です。
材質(ボード)再生樹脂、(クリップ)プラスチック機能サイドストッパー付・ペンホルダー付
CAT5e自作用LANケーブル サンワサプライCAT5e自作用LANケーブルサンワサプライ
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した、性能をフルに引き出せる「単線」仕様のLANケーブルです。 自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。
材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)芯数8芯ケーブルスタンダード適合工具かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL7、LAN-TL8シールドUTPケーブル適合コネクタADT-RJ45-10SN、50SN、100SN、10AN、100AN(単線用)伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックスサンワダイレクト
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
電源タップやケーブルをきれいに収納できるボックスです。ゲーム機SWITCH、SWITCH2本体、電源も収納可能です。ボックス内部のメンテナンスがしやすい開閉式蓋仕様です。左右、上部には配線口があり、電源回りをスッキリ配線できます。熱に強い素材と熱が籠もりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。ケーブルは小さく束ねないでください。発熱して危険です。底面は放熱の為にスリット構造になっています。
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
28,980税込31,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)。ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部がアルミシールド仕様で、RJ-45シールドコネクタと組合せることで、ノイズ対策を万全になります。
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合対応機種:光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブルスタンダードコネクタなしシールドSTPケーブル使用場所屋外通信速度10Gbps導体単線特性屋外用特性インピーダンス(Ω)100Ωケーブル径(Φmm)8伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500カテゴリーCAT6APoE対応PoE対応
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)。ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性(IP68防水)、耐候性に優れています。使用温度範囲-40℃~80℃で、屋外使用にも対応できます。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性500MHzでエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
仕様色配線:TIA/EIA-568B、自作用コネクタ:ADT-6ARJFS カテゴリ6A RJ-45シールドコネクタ (ケーブル外被をカットしながら加工が必要)ブラックタイプスタンダード(丸型)規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)構造単線対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブル構造:UTP、導体構造:単線コネクタ×シールドUTP結線方式ストレート結線使用場所屋外用/自作用通信速度10Gbps導体単線RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)100結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)7伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])23給電方式PoE対応爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)23カテゴリーCAT6A
RJ-45コネクタ CAT6A STPかしめ工具不要 サンワサプライRJ-45コネクタ CAT6A STPかしめ工具不要サンワサプライ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
10ギガビットイーサネット対応のカテゴリ6ALANケーブルを自作するためのRJ-45シールドコネクタです。 。カシメ工具不要でケーブル加工が可能、また繰り返し使用することができます。フルメタルダイカスト構造で、EMI対策も万全、高耐久性・高信頼性を維持します。電力線ネットワークをサポート、PoE af・at・bt、UPoEにも対応します。ケーブル外径6.0mm~7.5mm、23~26AWG規格の単線・より線対応します。
仕様ツメ折れ防止コネクタ:無、コネクタ構造:STP、対応ケーブル導体:単線・より線用、対応ケーブル芯線:23AWG~26AWG、対応ケーブル外径:6.0mm~7.5mm、対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合、本体構造:メタルダイカスト構造、適合外皮むき工具:LAN-TL15、LAN-TL9コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ適合ケーブルKB-T6AAD-CB100BK※、KB-T6AAD-CB300BK※、KB-T6A-CB100BL、KB-T6A-CB100W、KB-T6A-CB300BL、KB-T6A-CB300W (カテゴリ6A LANケーブルのみ)RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドキャンピングベッド DOD(ディーオーディー)ワイドキャンピングベッドDOD(ディーオーディー)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷
キャンプで朝までゆったり快適に寝たい。そんなあなたにおすすめのワイドなキャンプ用ベッド(コット)です。地面から浮いた状態で就寝できるので夏は涼しく、冬は寒さを和らげます。地面の凸凹の影響も受けにくいためキャンプでの睡眠の質を向上させ、朝までぐっすり眠ることができます。
セット内容キャンピングベッド生地本体、脚部フレーム×4本、メインフレーム(中央部)×2本、メインフレーム(端部)×2本、キャリーバッグ材質ベッド本体:ポリエステル(PVC コーティング)収納サイズ約W21×D83×H5cm材質(フレーム)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約77×190×19静止耐荷重(kg)100総質量(kg)約4.4