カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(371)
- バイク部品(207)
- 作業服(31)
- 機構部品(28)
- 切削工具(23)
- オフィス家具(20)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 自動車純正部品(17)
- 研磨材(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 事務用品(16)
- 制御機器(13)
- メカニカル部品(13)
- 作業工具(13)
- バイク純正部品(9)
- 溶接用品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 建材・エクステリア(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 電気材料(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 家電(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 農業機械(6)
- 卓上消耗品(5)
- 塗料(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 防犯用品(4)
- 電動工具(4)
- 保管用品(3)
- 日用品(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建築金物(3)
- 住設機器(3)
- 自転車部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 物流用品(2)
- テープ(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 堀内機械(370)
- エスコ(44)
- 空調服(31)
- SWAGE-LINE(31)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(27)
- DAYTONA(デイトナ)(21)
- オカムラ(岡村製作所)(14)
- ニッサン(14)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](13)
- MAD MAX(マッドマックス)(12)
- brembo(12)
- CKD(11)
- トンボ鉛筆(11)
- R&G RACING PRODUCTS(10)
- 日酸TANAKA(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- ジーベックテクノロジー(7)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(7)
- AFAM(アファム)(7)
- ブランドをもっと見る
「cb-11」の検索結果

DIAMOND 丸穴CBダイス11.0
DIAMOND¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質鉄
K0LOOKサイドカバー CB11
DAYTONA(デイトナ)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷CB1100をCB750 K0風へカスタムする外装パーツをラインナップ。純正に対して簡単にボルトオン取付により、一気にカスタム度を上げることができます。
CB11 キューブカップ 55 茶無地(底紙付)
cotta¥3,798税込¥4,1781セット(100セット)3日以内出荷シンプルで使いやすいキューブ型のベーキングカップです。 底紙がついているので生地がもれにくく、組立て式で収納場所も取りません。 カップケーキやパン以外に、焼き菓子を入れてラッピングに使うのもおすすめです。仕様【オーブン】可材質耐油未晒クラフト寸法(mm)55×55×H55容量165cc
エムケーダクト コンビネーション
マサル工業(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から5日以内出荷●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。 130×60型はダクトのベースにかん合させます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。※130×60型はイージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途天井からのケーブル引出しに使用します。エムケーダクトの上からはめ込んで使用します。両面テープ付き(内側)です。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
カーボンブラシCB1100
サンコー(サンコーミタチ)(5件のレビュー)¥379税込¥4171セット(2個)当日出荷トラスコ品番275-2204適合機種MG100AL・MG100A1・MGS38AD・MGS38A1・MGV100BD・MGSV1AD・MGSV1ADC・HG100AD・MG125SA2質量(g)3
手提げ金庫ダイヤル付きA4
コクヨ(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷大変便利なコインカウンター付きのトレーを採用。カウンター部分には10枚ごとに刻みが付いているので、コインの枚数を数える手間を省きます。 鍵で施錠できる安心のシリンダー錠タイプです。※ダイヤル番号をお忘れになった場合は、必ずお買い上げの販売店を通じてお申し出ください。メーカーへ直接お問い合わせいただきましても、盗難防止のためお答えできません。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。仕様フタハネ上げ調節付き、鍵2個付き材質本体ケース・トレー・前面パネル:ABSサイズA4材質(本体)鋼板(焼付塗装)種類ダイヤル錠付き内寸奥行(mm)228内寸幅(mm)318収納サイズA4高さ内寸(mm)78入数4(包装)外寸法・幅(mm)360外寸法・高さ(mm)150施錠方法シリンダー錠、ダイヤル錠外寸法・奥行(mm)285
ワールドカーボディーカバー タフター
ユニカー工業(6件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から6日以内出荷ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステルタフター
消しゴム モノ砂ラバーパック
トンボ鉛筆¥129税込¥1421本当日出荷天然ゴム、硅石粉を使用した非塩ビの消しゴムでインクを紙ごとけずることで字を消します。全長×幅W×厚さ(mm)67×16×8繰り返し・詰め替え対応
手提げ金庫 ダイヤル付き 1号
コクヨ(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷鍵を使うシリンダー錠とダイヤル錠を組み合わせたダブルロックです。付属品鍵2個、単3形乾電池2本仕様シリンダー錠・ダイヤル錠・盗難予防ブザー付、フタハネ上げ調節付き材質本体:鋼板(焼付塗装)、ケース・トレー・前面パネル:ABS質量(kg)3.67色ライトグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×285×150(内寸318×228×81※深さは中皿までの高さです。)収納サイズA4施錠方法シリンダー錠、ダイヤル錠TKG品番9-2589-0201TKG品番(2017)6-2381-0301
スカンジナビアスタイル ランドリーバスケット
吉川国工業所(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スタッキング可能なランドリーバスケットランドリーや収納など色々な用途で、また、シリーズで組み合わせての使用もオススメです。 洗濯カゴ・脱衣カゴ・雑貨の収納などマルチに使えます。スタッキング機能付き。ハンドルは垂直に立てた状態で固定でき、立てたハンドルの上にバスケットを置けます。 同一のバスケット「スタッキングランドリーバスケットM」のほか、「スタッキングランドリーバスケットL」や「スタッキングランドリーバスケットSS」をスタッキングすることも可能です。 キャスター付きのフレーム「ライクイットランドリーワゴンLW-05」と組み合わせて、2段式のランドリーバスケットとして使用できます。材質ポリプロピレン質量(g)790タイプM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×455×268(ハンドルスタンド時の415)
DCサーキットブレーカーリセットスイッチ
マリンテック(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷DC回路専用サーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF マニュアルリセット 赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。 インラインヒューズの代わりに使用してください。用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用適応ボルトサイズM6mm×2本 (R端子)
1口ビルトインIHクッキングヒーター
アイリスオーヤマ¥16,980税込¥18,6781台当日出荷電気コンロからの置き換えに最適な1口ビルトインIHクッキングヒーターです。ミニキッチンでも簡単に取替えが可能な100Vタイプです。加熱調理から揚げ物まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間50分)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)1400加熱方式加熱調理:6段階(火力)80W相当~1400W製品質量(g)2900本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×361×76電源プラグ2極、125V、15Aタイマー1分~9時間50分電源コード(cm)長さ702芯ゴム平行ケーブル油温(℃)揚げ物調理6段階:約150 ~200加熱温度(℃)揚げ物調理モード:6段階(約200、約190、約180、約170、約160、約150)加熱能力(W)加熱調理モード:6段階(約1400、約1000、約700、約500、約200相当、約80相当)
PGYTECH カメラショルダーストラップ(ナイトブラック)
PGYTECH¥6,698税込¥7,3681個当日出荷PGYTECH カメラショルダーストラップは多様なカメラでご利用いただける、90Kgの耐荷重のショルダーストラップです。片手で伸縮可能なアジャスター機能や、カメラとの着脱をスムーズにし、かつ安全にカメラを支えるクイックコネクターとクイックビーズという独自機構を採用しました。4色のカラーバリエーションと機能性、デザイン性にこだわったショルダーストラップから、あなたに合った1本を選びましょう。
H&H ビスキャッチビット
H&H¥609税込¥6701個当日出荷から翌日出荷ノーマグネットでキリコ・鉄クズを吸いつけず、奥深い所、上向き作業に最適。細軸型で能率アップ。14.4Vインパクト対応材質特殊高級鋼(全身焼入)軸径4.3mmシャンク形状六角軸6.35mm![PRO仕様 一本物コアビットM27 アクティブ[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17724537-250410-02.jpg)
PRO仕様 一本物コアビットM27
アクティブ[切削工具]¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から9日以内出荷小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。全長(mm)310備考湿式用有効長(mm)270対応機種電動式・油圧式コアドリル対応シブヤ・コンセック、エクセン、マキタ、IKK取付ねじM27(ソロバンネジ)チップ高さ(mm)7.5
CB1型 逆止弁付ボールバルブ
オンダ製作所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
研究用交配袋 100枚入 CBシリーズ
リーゾ¥5,798~税込¥6,378~1個(100枚)3日以内出荷通気性と透光性に優れた、花粉を通さない植物研究専用の交配袋です。 水に濡れてもへたらず、内部の空間を保てます。 油性ペン・ボールペンで文字が書けます。材料ポリエステル製不織布厚さ(g/m2)40
スティックノリピットハイパワ-Sブラック パック
トンボ鉛筆¥139税込¥1531パック翌々日出荷定番のPiTブランド。ピットハイパワーだから安心の強力接着。定番品はブラック×グレーの落ち着きのあるフルブラックデザイン。のり色は白なので、使用時にもモノトーンで統一感のある見た目に。用途一般紙から厚紙まで、速く、強力に接着できるスティックのり。容器全部品・再生ポリプロピレン。最後までのりを繰り出しても「のり受け」が外れ落ちないアンチドロップ機構。材質ポリプロピレン色のり:白質量(g)22タイプ速乾、強力径(Φmm)20外径(Φ)×全長(mm)20×87グリーン購入法適合のり径(mm)16
スカンジナビアスタイル ランドリーバスケット M スタッキング
吉川国工業所¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷ランドリーや収納など色々な用途で、また、シリーズで組み合わせての使用もオススメです。洗濯カゴ・脱衣カゴ・雑貨の収納などマルチに使えます。スタッキング機能付き。 ハンドルは垂直に立てた状態で固定でき、 立てたハンドルの上にバスケットを置けます。材質ポリプロピレン色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×455×268
反射道路縁石鋲
WAKI(和気産業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷本体のアクリルのレンズが破損しない限り、反射効果が持続。耐候性に非常に優れています。用途縁石、路肩につけてドライバーへの注意喚起をします。材質反射面・アクリル樹脂 台座・ABS
ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から7日以内出荷乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト有効長(mm)150(カッター長180mm)適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
組立式クリーンブース
伸榮産業(1件のレビュー)¥249,800税込¥274,7801セット3日以内出荷から20日以内出荷ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡単な清浄確保や、装置カバー等に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t
バイオセラミックブランケット
旭産業(エアーゲージ)¥28,980税込¥31,8781巻翌日出荷から4日以内出荷RCF規制に該当しない断熱材です。柔軟性に富み熱的安定性に優れています。用途高温部の耐火断熱。耐火目地充填剤。工業炉断熱材。最高使用温度(℃)8002018年トラスコ掲載ページ7 0633
磨りおろし 生墨 古墨 普通濃度
呉竹¥2,398税込¥2,6381個(250g)翌々日出荷固形墨をそのまま磨りおろした100%の生墨です。 貴重な古墨を磨りおろしており、古墨特有の美しい墨色と基線、軽やかな運筆をあわせもちます。薄めずそのままお使いいただけるように濃度を調整しております。材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP寸法(mm)59×187×66
ロードセル|低容量はかり用 CB17-11
ミネベアミツミ¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷低ひょう量のはかり用です。 コンパクトなはかりに適しています。仕様●定格容量[N]:5.884●定格容量[gf]:600●質量(約)[g]:40●固有振動数[Hz]:200●定格変位量(参考値)[mm]:0.17アズワン品番68-1082-16
リビングキャビネット
アイリスオーヤマ¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷雑多な物をリビング一箇所に隠せる収納です。取っ手が目立たないフラットなデザインでスタイリッシュな空間。扉収納と引き出し収納大容量収納。可動棚付きのため、置くものに合わせて高さをカスタマイズできます。材質背面板・引き出し底板部分:プリント紙化粧繊維板(MDF)、その他板:プリント紙化粧パーティクルボード材質(取手)スチール(エポキシ粉体塗装)
コンテナバッグ 肥料・飼料運搬用 丸型
吉野(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠用途肥料・飼料用に。
...




























![PRO仕様 一本物コアビットM27 アクティブ[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17724537-250410-02.jpg)