カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • バイク部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb-201」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CB-201 KH コンビニバッグ カーキ Kawasumi(川住製作所)

    CB-201 KH コンビニバッグ カーキ

    Kawasumi(川住製作所)
    889税込978
    1枚
    3日以内出荷
    持ち運びに便利なコンビニバッグ。ナスカン付きでかばんやベルトループに付けて持ち運び。コンビニ弁当も傾けずにすっぽり入る!!。撥水生地で汚れにくい。コンパクトに収納可能。
    用途材質:ポリエステル100%、はっ水(水をはじきやすい)。本体サイズ:(約)幅22.5×長さ29×マチ(9/9)【持ち手含まず】cm。重量:(約)35gカーキ
  • CB-201 BR コンビニバッグ ブラウン Kawasumi(川住製作所)

    CB-201 BR コンビニバッグ ブラウン

    Kawasumi(川住製作所)
    899税込989
    1枚
    3日以内出荷
    持ち運びに便利なコンビニバッグ。ナスカン付きでかばんやベルトループに付けて持ち運び。コンビニ弁当も傾けずにすっぽり入る!!。撥水生地で汚れにくい。コンパクトに収納可能。
    用途材質:ポリエステル100%、はっ水(水をはじきやすい)。本体サイズ:(約)幅22.5×長さ29×マチ(9/9)【持ち手含まず】cm。重量:(約)35gブラウン
  • CB-201 BK コンビニバッグ ブラック Kawasumi(川住製作所)

    CB-201 BK コンビニバッグ ブラック

    Kawasumi(川住製作所)
    899税込989
    1枚
    3日以内出荷
    持ち運びに便利なコンビニバッグ。ナスカン付きでかばんやベルトループに付けて持ち運び。コンビニ弁当も傾けずにすっぽり入る!!。撥水生地で汚れにくい。コンパクトに収納可能。
    用途材質:ポリエステル100%、はっ水(水をはじきやすい)。本体サイズ:(約)幅22.5×長さ29×マチ(9/9)【持ち手含まず】cm。重量:(約)35gブラック
  • クリップボード オープン工業

    クリップボード

    オープン工業(8件のレビュー)
    639税込703
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    地球のことを考え、分別式を採用。環境にやさしいクリップボードです。 エコロジー&高品質。厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れています。 本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。 クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。 7mm丸穴付きで、ひっかけたりひもを通したりできます。 筆記具を挟むペンホルダー付き。 サイドストッパーは持ちやすく、用紙を整えるのに大変便利です。 別売りのペンヘルパーPH-10がワンタッチで取り付けられ、筆記具をなくすことがありません。 クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別可能です。
    材質(ボード)再生樹脂、(クリップ)プラスチック機能サイドストッパー付・ペンホルダー付
  • 紙袋 25チャームバッグ HEIKO

    紙袋 25チャームバッグ

    HEIKO(52件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(50枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    プレーンなクラフト紙の手提げ袋です。無地ものですので、さまざまな用途にご利用いただけます。食パン2斤を入れるのにおすすめサイズです。未使用時には紐が飛び出ていないため、在庫スペースにやさしい平紐タイプです。手紐:平紐未晒。
  • NEWワールドカーボディーカバーオックス ユニカー工業

    NEWワールドカーボディーカバーオックス

    ユニカー工業(7件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。 タフターと比較して耐久性に優れます。 国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。 前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。 縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。 又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
  • パネルホルダー CLOVER(クローバ)

    パネルホルダー

    CLOVER(クローバ)
    619税込681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • インバーター用 パラメータユニット接続ケーブル 三菱電機

    インバーター用 パラメータユニット接続ケーブル

    三菱電機(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    操作パネル、パラメータユニットの接続用ケーブルです。
    適合機種FREQROL-A500、E500 シリーズ
  • クロスバー2分115 S.E.K.(スエカゲツール)

    クロスバー2分115

    S.E.K.(スエカゲツール)
    149税込164
    1丁
    4日以内出荷
    差込角(mm)6.35全長(mm)115トラスコ品番853-1891材質クロームバナジューム鋼質量(g)30
  • ワールドカーボディーカバー オックス ユニカー工業

    ワールドカーボディーカバー オックス

    ユニカー工業
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    フェンダーミラー車対応のオックス300Dの厚手生地を使用した本格タイプのボディカバーです。タフターと比較して耐久性に優れます。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
    用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステル300Dオックス
  • ダイヤモンドコーティングボールエンドミル ユニオンツール

    ダイヤモンドコーティングボールエンドミル

    ユニオンツール
    7,680税込8,448
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    密着性の高いコーティングで長寿命を実現
    用途グラファイト加工用刃数2
  • 保温材付架橋ポリエチレン管 前澤給装工業

    保温材付架橋ポリエチレン管

    前澤給装工業
    36,980税込40,678
    1巻(30m)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。
    用途給水配管および給湯配管に使用します。適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769材質ポリエチレン
  • 温度過昇防止用リレーユニット 八光電機

    温度過昇防止用リレーユニット

    八光電機
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    ファインサーモを、温度過昇防止器として使用するためのものです。 出力を、CH コントローラーなどの温度過昇防止用端子に入力できる接点出力に変換します。
    外形寸法(mm)50×75×30(突起部および電線は除く) 取付け用金具付き(Φ5穴あり)使用環境5~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと出力仕様無電圧接点出力
  • LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 直付形 三菱電機

    LED非常用照明器具 電池内蔵形 一般形 直付形

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から63日以内出荷
    LED非常用照明器具 電池内蔵形 操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ 耐震設計・施工ガイドラインS2に対応
    取付傾斜天井:不可材質(本体)亜鉛メッキ鋼板定格電圧(V)AC100~242レンズガラス耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • クラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    8,898税込9,788
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • クランプバー ナベヤ

    クランプバー

    ナベヤ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C-D表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラッチホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    8,898税込9,788
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    8,698税込9,568
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    8,798税込9,678
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    8,898税込9,788
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:レッド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • CB20型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CB20型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    給湯器配管に便利。逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • TCBオイレステクメット オイレス工業

    TCBオイレステクメット

    オイレス工業
    669税込736
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    オイレステクメットは、特殊プラスチック樹脂層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。高速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐磨耗性に優れています。耐薬品性に優れています。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。薄肉・軽量で、コンパクトな設計が可能です。高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。導電性が要求される個所には、導電グレードがあります。各種サイズの標準品を受注生産でおうけします。
  • 三菱インバータ(RJ-45)⇔パラメータユニット(RJ-45)接続ケーブル(三菱電機製「FR-CB201」「FR-CB203」「FR-CB205」相当品) ダイヤトレンド

    三菱インバータ(RJ-45)⇔パラメータユニット(RJ-45)接続ケーブル(三菱電機製「FR-CB201」「FR-CB203」「FR-CB205」相当品)

    ダイヤトレンド
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    三菱インバータ(PUコネクタ:RJ-45)⇔パラメータユニット(PUコネクタ:RJ-45)接続RS-485ケーブル。対応三菱パラメータユニット「FR-PU07」「FR-PU04」「FR-PU04V」
    仕様三菱電機製相当品:FR-CB20□適合三菱パラメータユニット:FR-PU07、FR-PU04、FR-PU04Vクロ規格RS-485端子PUコネクタ:RJ-45オス⇔PUコネクタ:RJ-45オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ろ過関連部材 水位制御盤 ノーリツ

    ろ過関連部材 水位制御盤

    ノーリツ
    629,800税込692,780
    1個
    8日以内出荷
  • 紙袋 25チャームバッグ HEIKO

    紙袋 25チャームバッグ

    HEIKO
    6,198税込6,818
    1箱(50枚×6パック)
    3日以内出荷
    種類手提げ袋
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~)

    CKD
    10,813税込11,894
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    作動方式複動形・エアクッション付
  • パイプソケットアーム 全長35.5cm 1&1.5インチボール用 ラムマウント

    パイプソケットアーム 全長35.5cm 1&1.5インチボール用

    ラムマウント
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    色[カラー]:ブラック。サイズ:1&1.5インチボール。重量[グラム]:345g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:パイプソケットアーム。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品は片側がBサイズ(1インチボール)、反対側がCサイズ(1.5インチボール)規格になっています。商品区分:アーム
    仕様アーム(複合材)材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1&1.5インチボールタイプアーム
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CB~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CB~)

    CKD
    6,200税込6,820
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)

    CKD
    4,933税込5,426
    1本
    3日以内出荷から19日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~)

    CKD
    14,138税込15,552
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    作動方式単動形・押出し形
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CB~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CB~)

    CKD
    6,163税込6,779
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動形・エアクッション付
  • スレッドミル  MTEC-BSPT タンガロイ

    スレッドミル MTEC-BSPT

    タンガロイ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-SR~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-SR~)

    CKD
    16,750税込18,425
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式単動形・押出し形
  • 超硬ソリッドエンドミル MTECB-ISO イスカル

    超硬ソリッドエンドミル MTECB-ISO

    イスカル
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    先端クーラント穴付きです。
    用途内径ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 直付形 小型タイプ 低天井用(~3m) 従来ミニハロゲン器具13形相当 交換用電池:3H15DD
    用途屋内用質量(kg)約0.5kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.3電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)12.0~5.9mA(充電時)蓄電池タイプ3.6V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70白色塗装 N9.3保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-C~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-C~)

    CKD
    8,838税込9,722
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動形・落下防止形
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 直付形(小形タイプ) 低天井用(~3m) 交換用電池:3H15DD
    用途屋内用質量(kg)約0.5kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.2~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)12.0~5.9mA(充電時)蓄電池タイプ3.6V 1450mA幅(m)廊下:2.00白色塗装 N9.3保守率0.93
  • RS232CケーブルDS2用25Pオス イマダ

    RS232CケーブルDS2用25Pオス

    イマダ
    7,498税込8,248
    1個
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅製圧縮端子 1穴 LCBシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    銅製圧縮端子 1穴 LCBシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    46,980税込51,678
    1箱(20個)
    30日以内出荷から95日以内出荷