カテゴリ
- 切削工具(3)
- 機構部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- イマダ(2)
- SMC(2)
- ダイキン工業(2)
- NS(日進工具)(2)
- エスコ(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ムラキ(1)
- ユニオンツール(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- ユニカー工業(1)
- ニッサン(1)
- 共立電子産業(1)
- ヤマト(機構部品)(1)
エコロジープロダクト
「cb-208」の検索結果

NEWワールドカーボディーカバーオックス
ユニカー工業(7件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から7日以内出荷オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。 タフターと比較して耐久性に優れます。 国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。 前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。 縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。 又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
クリンビード
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本(400mL)当日出荷プロホールの発生を抑制します。 溶接部の溶け込みが良く、溶接性が向上します。 黒皮や錆があっても良好な溶接ができます。 高電流溶接でもきれいなビード裏波が得られます。 スプレー缶ですので塗布は容易です。 1分程度で乾燥しますので、すぐに溶接作業ができます。 塗布膜は水、溶剤、酸洗い、エップローで簡単に除去できます。用途軟鋼のTIG溶接におけるプロホールの発生の抑制、溶け込みの向上に。仕様引火性なし使用方法ビー玉の音がするまでスプレー缶を良く振ってください。噴射ノズルを塗布面から15~20cm離し、均一にスプレー塗布してください。溶接後の塗布膜の除去は、布拭き、エアフロー又は水洗い、酸洗い、化成処理などで簡単に除去できます。比重1.23危険等級Ⅱ色(塗膜)灰白危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L危険物の性状水溶性
リヤバスケット
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷見た目すっきり軽快デザイン。ちょっと大きめ内容量約27L。内側の角を無くし荷物や鞄をキズつけにくい。材質樹脂製最大積載荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×約470×約240
ミニチュアボールエンドミル
NS(日進工具)¥5,598税込¥6,1581本翌々日出荷高精度、高品質な精密金型加工の必需品です。小径でも剛性が高いため、早い送りが可能です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)35シャンク径(Φmm)3ねじれ角30°首角γ(°)9R公差(mm)±0.01
M6x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×30、R:30、H:30、d:12、D:15.5
電磁パイロット操作弁
ダイキン工業¥62,980税込¥69,2781台当日出荷から9日以内出荷高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
RS232Cケーブル (ZT用)
イマダ¥7,498税込¥8,2481台30日以内出荷デジタルフォースゲージZTシリーズ用のRS232Cケーブルです。測定値の記録、PC側からのフォースゲージの設定を可能にします。用途CB-208はPCとデジタルフォースゲージZTシリーズをRS232Cで接続し、測定値の記録やPCからの測定器の操作を可能にするケーブルです。その他【外部機器】PC、PLC、RS232C プリンタなど長さ(m)3対応機種ZTA/S、eZT、HTGA/S、DTXA/S、FA Plus2、eFA Plus2、ACT-1000N 、
キャップスクリューボルトコーティング付(M8) YCB-C-08-20
ヤマト(機構部品)¥159税込¥1751個11日以内出荷強度に優れ、頭飛びをなくしました。 カプセル付特殊接着剤を焼付コートし、締め付け後の緩み止め効果が期待できます。トラスコ品番848-9594材質SCM435長さ(mm)20質量(g)16ねじ径M8