カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「cb-208」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NEWワールドカーボディーカバーオックス ユニカー工業

    NEWワールドカーボディーカバーオックス

    ユニカー工業(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。 タフターと比較して耐久性に優れます。 国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。 前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。 縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。 又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
  • カップキット TOKICO(トキコ)

    カップキット

    TOKICO(トキコ)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • RS232Cケーブル イマダ

    RS232Cケーブル

    イマダ
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリンビード イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンビード

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本(400mL)
    当日出荷
    プロホールの発生を抑制します。 溶接部の溶け込みが良く、溶接性が向上します。 黒皮や錆があっても良好な溶接ができます。 高電流溶接でもきれいなビード裏波が得られます。 スプレー缶ですので塗布は容易です。 1分程度で乾燥しますので、すぐに溶接作業ができます。 塗布膜は水、溶剤、酸洗い、エップローで簡単に除去できます。
    用途軟鋼のTIG溶接におけるプロホールの発生の抑制、溶け込みの向上に。仕様引火性なし使用方法ビー玉の音がするまでスプレー缶を良く振ってください。噴射ノズルを塗布面から15~20cm離し、均一にスプレー塗布してください。溶接後の塗布膜の除去は、布拭き、エアフロー又は水洗い、酸洗い、化成処理などで簡単に除去できます。比重1.23危険等級色(塗膜)灰白危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L危険物の性状水溶性
  • 両面スルホールユニバーサル基板 共立電子産業

    両面スルホールユニバーサル基板

    共立電子産業
    409税込450
    1パック(5個)
    当日出荷
    両面ガラエポユニバーサル基板です。
    材質ガラスエポキシ種類両面
  • ダイヤモンドコーティングボールエンドミル ユニオンツール

    ダイヤモンドコーティングボールエンドミル

    ユニオンツール
    21,600税込23,760
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    密着性の高いコーティングで長寿命を実現
    用途グラファイト加工用刃数2
  • リヤバスケット Panasonic(パナソニック)

    リヤバスケット

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    見た目すっきり軽快デザイン。ちょっと大きめ内容量約27L。内側の角を無くし荷物や鞄をキズつけにくい。
    材質樹脂製最大積載荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×約470×約240
  • ミニチュアボールエンドミル NS(日進工具)

    ミニチュアボールエンドミル

    NS(日進工具)
    5,598税込6,158
    1本
    翌々日出荷
    高精度、高品質な精密金型加工の必需品です。小径でも剛性が高いため、早い送りが可能です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)35シャンク径(Φmm)3ねじれ角30°首角γ(°)9R公差(mm)±0.01
  • エンドミル 超硬S ボール NCB2 NS(日進工具)

    エンドミル 超硬S ボール NCB2

    NS(日進工具)
    6,198税込6,818
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃数2全長(mm)35シャンク径(Φmm)3
  • M6x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコ

    M6x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付

    エスコ
    515税込567
    1個
    翌日出荷
    材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×30、R:30、H:30、d:12、D:15.5
  • RHC - ハイパワーシリンダ(RHCB20) SMC

    RHC - ハイパワーシリンダ(RHCB20)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業

    電磁パイロット操作弁

    ダイキン工業
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • REC - サインシリンダ SMC

    REC - サインシリンダ

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動
  • RS232Cケーブル (ZT用) イマダ

    RS232Cケーブル (ZT用)

    イマダ
    7,498税込8,248
    1台
    30日以内出荷
    デジタルフォースゲージZTシリーズ用のRS232Cケーブルです。測定値の記録、PC側からのフォースゲージの設定を可能にします。
    用途CB-208はPCとデジタルフォースゲージZTシリーズをRS232Cで接続し、測定値の記録やPCからの測定器の操作を可能にするケーブルです。その他【外部機器】PC、PLC、RS232C プリンタなど長さ(m)3対応機種ZTA/S、eZT、HTGA/S、DTXA/S、FA Plus2、eFA Plus2、ACT-1000N 、
  • MRA超硬バー ムラキ

    MRA超硬バー

    ムラキ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • (208A1)コンバーター ニッサン

    (208A1)コンバーター

    ニッサン
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
  • キャップスクリューボルトコーティング付(M8) YCB-C-08-20 ヤマト(機構部品)

    キャップスクリューボルトコーティング付(M8) YCB-C-08-20

    ヤマト(機構部品)
    159税込175
    1個
    11日以内出荷
    強度に優れ、頭飛びをなくしました。 カプセル付特殊接着剤を焼付コートし、締め付け後の緩み止め効果が期待できます。
    トラスコ品番848-9594材質SCM435長さ(mm)20質量(g)16ねじ径M8