カテゴリ
- オフィス家具(75)
- 切削工具(16)
- バイク部品(14)
- 電気材料(14)
- 制御機器(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 作業工具(5)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 研磨材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(69)
- エスコ(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- TRUSCO(5)
- ニチフ(5)
- FKD(フクダ精工)(5)
- ALBA(アルバ)(4)
- ノーブランド(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- プラス工具(3)
- 日研工作所(2)
- 日東工業(2)
- DST(大同端子製造)(2)
- KIドリル(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- ヤマヒロ(2)
- オーエスケー(2)
- JB-POWER(2)
- AFAM(アファム)(2)
- ブランドをもっと見る
「cb-38」の検索結果

薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)
ニチフ(6件のレビュー)¥539~税込¥593~1袋(3個)ほか当日出荷から5日以内出荷UL・CSA登録品種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
チューブブラシスパイラル型
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形
ニチフ¥569~税込¥626~1袋(3個)当日出荷から4日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
沈めフライス(六角穴付ボルト用)
FKD(フクダ精工)(7件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数4外径公差(mm)0~+0.2リード角右フレ25°案内径公差(mm)0~-0.05
ユニクロ モドトラスコース シンワッシャー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(400個)当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄表面処理3価ユニクロ頭部形状トラス仕上三価ユニクロねじ径d4.8頭径D(Φmm)10.5ねじの呼びM4.8RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
加湿器除菌 アクアクリアボール
北川工業(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷給水タンクに入れるだけ!自然の力でキレイが続きます。加湿器の給水タンクで発生する細菌感染症のレジオネラ症にも効果があります。特長1.ウイルスや菌を分解、除菌しキレイな水を保ち続けます!暗闇には反応しない通常の光触媒とは異なり、特許取得済の独自工法によるアクアクリアボールは暗闇でも触媒効果を発揮してウイルスを分解・菌を除菌し、長時間に渡って、水をきれいな状態に保ち続ける画期的な商品です。耐久年数約3年で、一般的な銀イオン使用の商品に比べ耐久年数が長いです(一般的な銀イオン商品は約半年)。特長2.頑固なカルキの付着を軽減し、お手入れラクラク。吸水タンクのトレイには石灰化したカルキがよく発生しますが、石灰化したカルキを取り除くにはかなりの労力を費やします。アクアクリアボールはカルキを分解してサラサラにし、さらに黒カビ、赤カビの発生を抑制するので、お手入れの負担が軽減できます。特長3.乳幼児から高齢者・ペットも安心・安全な素材です。アクアクリアボールは液体や粉末の薬剤を使用しないので、乳幼児、高齢者、ペットなどを飼っている方にも安心してご使用いただけます。用途除湿機・冷風扇・加湿空気清浄機・加湿器などの除菌・カルキ付着の防止にご使用ください。材質ボール:酸化チタン、アルミネット、ネット:ポリプロピレン
ブレーカー用圧着端子(CB型)
冨士端子工業(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781パック(100個)当日出荷から11日以内出荷種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
裸圧着端子(CB形)
DST(大同端子製造)¥13,980税込¥15,3781箱(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線の接続に。トラスコ品番206-5745全長(mm)36.7材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき質量(g)1169外形寸法(mm)13.4電線抱合範囲AWG(#)2内寸(mm)9.4電線抱合範囲(撚線)(mm2)26.66~42.42スタッド径(Φmm)8.4
ステンレス フラットモドトラス(シンワッシャー)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(400個)当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス頭部形状トラス仕上パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
チューブブラシ
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581本当日出荷スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。 パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。 スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。パイプ管内のクリーニングに。全長(mm)200毛材ナイロンねじ径(inch)W1/2材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付
ラクテム¥350税込¥3851個当日出荷から5日以内出荷強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
裸圧着スリーブ
ニチフ¥839税込¥9231セット(3個)当日出荷から翌々日出荷圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。突き合せ用。B形。JIS規格品。用途銅線専用です。RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリートCBブリスターパック
ニトムズ¥499税込¥5491個当日出荷怪我の予防や痛めた部位をガッチリ固定する非伸縮タイプのテーピングテープです。特殊エンボス加工で蒸れにくいテープです。用途テーピング用のテープです。長さ(m)12基材綿布テープ種類非伸縮粘着剤ゴム系
ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から7日以内出荷乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト有効長(mm)150(カッター長180mm)適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
チューブブラシ
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から翌日出荷スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。 パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。 スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。毛材ステンレス材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター コンビネーションカップリング パイプコネクター
エースサービス¥399税込¥4391個4日以内出荷PlantTube(R) 防水材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)種類Gネジ
SDSコアビットボディ
KIドリル¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から12日以内出荷パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP! 小型軽量化に対応!(600Wタイプ) 22~80Φの口径に威力を発揮! ガイドプレート不要でよりスピードアップ!用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業有効長(mm)150使用条件回転+振動
SDSコアビットSDSシャンク
KIドリル¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から12日以内出荷パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP! 小型軽量化に対応!(600Wタイプ) 22~80Φの口径に威力を発揮! ガイドプレート不要でよりスピードアップ!用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業仕様差込:SDSシャンク有効長(mm)150使用条件回転+振動
セラミックベアリング
MARWI¥9,298税込¥10,2281個4日以内出荷Hub / wheel: Various brands。Bottom bracket: Various brands用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:22 pcs 。Dimension of balls:3.175(1/8)mm。Basic dynamic load rating:4.900 kN。Basic static load rating:4.050 kNサイズ35×47×7
ポリプロピレンお子様食器 「トーマス」
オーエスケー¥490税込¥5391個6日以内出荷種別コップ材質ポリプロピレン色白容量(mL)180外径(Φmm)74間口×高さ(mm)96×65TKG品番9-2426-1701TKG品番(2017)6-2212-1101食器の種類子供用食器
曲げ木 小まわりチェア キャスター付き
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷キャスター付で小回りのきくカウンターチェア。 座面が高めで立ち姿勢に近い状態で作業可能。 キッチン仕事にも便利。ガス圧シリンダーで楽々高さ調節。 脚部はキャスターとアジャスターの2タイプを選択可能。用途バーカウンターチェア、キッチンチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして。座面高さ(mm)550~680材質フレーム:スチール(クロムめっき)、張地:合成皮革(塩化ビニル樹脂)、中材:ウレタンフォーム、背部:積層材材質(座面)張地:合成皮革(塩化ビニル樹脂)、中材:ウレタンフォーム材質(脚部)スチール(クロムめっき)高さ調節可背もたれありスタッキング不可肘掛なし脚の種類キャスター脚/アジャスター脚色(座面)ホワイト幅(mm)420質量(kg)8色ホワイト直径(Φmm)(座部)350寸法(幅W×高さH)(mm)(背面)400×240全高(mm)790~920本体質量(kg)8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×490×790~920素材合成皮革(塩化ビニル樹脂)色(張地)ホワイト座面寸法(幅×奥行)(mm)350×350座面形状丸型
CB型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥469税込¥5161箱(5個)5日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状CB型寸法T(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
曲げ木 小まわりチェア キャスター付き
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から5日以内出荷キャスター付で小回りのきくカウンターチェア。背もたれは曲げ木のサポート付。 座面が高めで立ち姿勢に近い状態で作業可能。キッチン仕事にも便利。 ガス圧シリンダーで楽々高さ調節。脚部はキャスターとアジャスターの2タイプを選択可能。用途バーカウンターチェア、キッチンチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして。高さ調節可背もたれあり質量(kg)8本体質量(kg)8座面高さ(mm)550~680組立時間約20~30分素材合成皮革(塩化ビニル樹脂)座面寸法(幅×奥行)(mm)350×350座面形状丸型