カテゴリ

  • 電動工具(1)
    • カーボンブラシ(1)
  • 切削工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ

「cb-430」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ止め式カウンターボーリングカッタ TCB タンガロイ

    ねじ止め式カウンターボーリングカッタ TCB

    タンガロイ
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PGYTECH カメラストラップ スリム (ブレイズレッド) PGYTECH

    PGYTECH カメラストラップ スリム (ブレイズレッド)

    PGYTECH
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    PGYTECH カメラストラップ スリムは、写真愛好家のために設計された、軽量でスタイリッシュなキャリングソリューションです。PGYTECH独自のクイックリリースバックルと、4つのクイックマウントビーズを備えたPGYクイックリリースシステムを採用し、片手で素早く着脱できます。UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)製のコアは同サイズの鋼鉄の15倍の強度を持ち、耐摩耗性に優れ、最大30kgの荷重に対応します。両側で調整可能なストラップ(820~1360mm)は、身長150~190cmのユーザーに対応。TPU製のサイドループにより、肩掛けと手首掛けの切り替えが可能で、アクセサリーの取り付けにも対応します。レンズクリーニングクロスも付属しており、常に最高の画質で撮影が可能です。1.2mmのクイックマウントビーズは多くのコンパクトカメラやミラーレスカメラに対応しており、2つのアダプターリングも付属しているため、さらに高い互換性と確実な接続が可能です。
    用途カメラストラップセット内容カメラストラップ スリム ×1 / レンズクリーニングクロス(L)×1 / クイックリリースビーズ(ブラック)×2 / クイックリリースビーズ(オレンジ)×2 / メタルアダプターリング ×2 / 取扱説明書 ×1 / 製品紹介カード ×1材質超高分子量ポリエチレン (UHMWPE)、TPE、ガラス繊維強化ナイロン (GFナイロン)長さ(mm)820-1360質量(g)35耐荷重(kg)30
  • 背面ザグリカッター プラス工具

    背面ザグリカッター

    プラス工具
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    組み立て式の裏ザグリカッターです.
    用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄の加工
  • ザグリカッター プラス工具

    ザグリカッター

    プラス工具(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • サーキットブレーカー 300A マリンテック

    サーキットブレーカー 300A

    マリンテック(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1式
    6日以内出荷
    船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰。95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可。10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み。ケーブル接続:挟み込み接続式。さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨。繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き
    用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)69×84×41質量(g)200電圧(V)12~60電流容量(A)300ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
  • 電子天秤 検定付 CB-4シリーズ イシダ

    電子天秤 検定付 CB-4シリーズ

    イシダ
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷
    食品、薬品や微小品の計量・計数に最適なマルチタイプの電子天びん。。 全機種、正確性、安定性を追求した音叉センサを採用。 重量モード、個数モードで、計量・計数作業に対応。 3ひょう量切換え機能付きで、1台で3台分の働きを実現。 暗い場所の作業でも見やすいバックライト付き液晶表示。 電源はACアダプタ(標準搭載)とアルカリ単三乾電池4本(別売)の両方の使用が可能。 大型薬包紙に対応する大型皿(Φ140mm)を採用。(CB-4 300、CB-4 600)。 国家検定合格品
    電源専用ACアダプタ、アルカリ乾電池単3形×4本、USBバスパワー(PCのみ、専用のドライバーのインストールが必要です。USBケーブルは別売)表示バックライト付き液晶表示機能重量/個数モード切替機能/バーグラフ表示機能/バックライト機能(OFF/3分/5分/10分/30分/常時ON)/オートパワーオフ設定機能(OFF/3分後/5分後/10分後/30分後)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用、バックライトOFF時、外部出力動作停止時の場合)通信機能RS-232Cポート標準装備風袋引方法[Tare]キーによるワンタッチ実量風袋引きケース携帯(収納)ケース標準搭載ひょう量単位g
  • 超硬ザグリカッター プラス工具

    超硬ザグリカッター

    プラス工具(1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • (AY162)BELT ニッサン

    (AY162)BELT

    ニッサン
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • コグベルト B型 PITWORK(日産)

    コグベルト B型

    PITWORK(日産)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ベルト形B型
  • 大径用BCBボーリングバー 日研工作所

    大径用BCBボーリングバー

    日研工作所
    139,000税込152,900
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    加工径Φ130~Φ595mm
    シリーズBCBチップNo.10MP
  • 電子天秤(検定品) CB4-3000 イシダ

    電子天秤(検定品) CB4-3000

    イシダ
    78,980税込86,878
    1台
    11日以内出荷
    全機種、正確性、安定性を追求した音叉センサーを採用。3ひょう量切り替え機能付きで、1台3台分の働きを実現。大型薬包紙に対応する大型皿(Φ140)を採用(CB-4 300, CB-4,600)。
  • クリフォームプラコン PCBタイプ 矢崎化工

    クリフォームプラコン PCBタイプ

    矢崎化工
    15,980税込17,578
    1セット(2本)
    7日以内出荷
    プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。
    用途先入れ先出しシューターの製作用。長さ(mm)3000ピッチ(mm)ホイールピッチ:50外径(mm)41(ホイール)
  • ローエッジコグベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジコグベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
    仕様RECMF(コグ)
  • カーボンブラシ マキタ

    カーボンブラシ

    マキタ(20件のレビュー)
    369税込406
    1箱(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    マキタ電動ハンマ用部品
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    44,980税込49,478
    1箱(5kg)
    6日以内出荷
    ライム系の全姿勢溶接棒で、作業性が良好で、耐低温割れ性に優れています。適量のNb、Al、Tiを含みますので、微細な結晶粒のフェライト組織となり、耐食、耐酸化性に優れた溶着金属が得られます。CR-43に比べ溶接性が優れています。
    用途CR-43Cb:17%Cr鋼(SUS430等)の溶接。JIS規格Z3323 TS308L-Rl棒径(Φmm)2.2伸び(%)48引張強度(MPa)620AWS規格A5.22 R308LT1-5RoHS指令(10物質対応)対応識別色赤色0.2%耐力(MPa)450
  • サーフェイスソケットレンチセット トップ工業

    サーフェイスソケットレンチセット

    トップ工業
    31,980税込35,178
    1セット
    翌日出荷
    セット内容サーフェイスソケットSS-408・410・411・412・413・414・417・419・421・422・423・424・426・427・429・430・432、ラチェットハンドルRH-4、スピンナハンドルS-4、クロスバーCB、エクステンションバーEX-415、フレックスエクステンションバーEX-4075F差込角(mm)12.7アズワン品番64-6807-67RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)

    CKD
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から36日以内出荷
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)

    CKD
    28,238税込31,062
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • 基礎貫通スリーブ深基礎 排水特殊継手 前澤化成工業

    基礎貫通スリーブ深基礎 排水特殊継手

    前澤化成工業
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    住宅品質確保促進法、長期優良住宅法に対応。将来の補修・点検に有効です。
カーボンブラシカテゴリ
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
"cb-430" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷