「cb-sef8」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 食器洗い乾燥機用 分岐水栓 CB-SEF8   CB-SEF8 Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機用 分岐水栓 CB-SEF8 CB-SEF8

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    13日以内出荷
    適合【水栓メーカー】SANEI株式会社
  • 食器洗い乾燥機用分岐水栓 Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機用分岐水栓

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ナショナル(National)ブランド。
  • シングル混合栓用分岐アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓用分岐アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    各メーカーのシングルレバー混合栓の上部と本体の間で分岐することができます。
  • シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)5~30適合場所キッチン商品タイプ台付タイプ
  • 流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5011PN KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5011PN

    KVK(3件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。 新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。 別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
    仕様KVK専用適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
  • 食洗機分岐用止水栓 LK152CPGシリーズ KVK

    食洗機分岐用止水栓 LK152CPGシリーズ

    KVK(6件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    きれいに施工!!キッチン用水栓本体から分岐せずに、食器洗乾燥機が設置できます。
    付属品分岐用チーズ(MP965)1個同梱機能とめるゾウ付(緊急止水機能付)JIS規格JISB2061
  • 混合栓分岐ソケットセット KVK

    混合栓分岐ソケットセット

    KVK(9件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    当日出荷
    用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます適合混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
  • 分岐ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    分岐ソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    欠品中
    混合栓本体と偏心管の間に取付けて食器洗い機に送水。開閉操作が容易なセラミックバルブを採用
    仕様オートストッパー付材質黄銅
  • SEプロテクト MarkⅡ 三京ダイヤモンド工業

    SEプロテクト MarkⅡ

    三京ダイヤモンド工業(7件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1枚
    当日出荷
    鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切れ味重視タイプ。側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止(プロテクト)。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
    用途コンクリート、ブロック切断仕様乾式適合材コンクリート、ブロックチップ幅(mm)6.0ダイヤ層幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK556PN KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK556PN

    KVK
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    6日以内出荷
    仕様KVK専用適合品番KM556、KM557
  • 分岐ソケット ZK17 KVK

    分岐ソケット ZK17

    KVK(7件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
    材質黄銅製
  • 温水洗浄便座止水栓分岐金具 Panasonic(パナソニック)

    温水洗浄便座止水栓分岐金具

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    当日出荷
    用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。セット内容分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1
  • 分岐水栓 KVK

    分岐水栓

    KVK(6件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    ユニオンナットなし
    仕様ユニオンナットなし、研磨なしJIS規格JISB2061
  • 分岐水栓 KVK

    分岐水栓

    KVK(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    ユニオンナットなし
    用途給湯器に水を引くとき等に仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓JIS規格JISB2061
  • 分岐金具 カクダイ

    分岐金具

    カクダイ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
    用途洗浄便座用材質青銅
  • 流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5021PN KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5021PN

    KVK(3件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    仕様KVK専用適合品番KM5021T、KM5031(T)、KM5061N
  • 分岐ソケット PZ608B KVK

    分岐ソケット PZ608B

    KVK(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
  • 台付シングルレバー混合栓(シャワ) ノーブランド

    台付シングルレバー混合栓(シャワ)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
    用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
  • 食洗機用分岐止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    食洗機用分岐止水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地
  • 食器洗い乾燥機用 分岐水栓 AU AD SET ナニワ製作所

    食器洗い乾燥機用 分岐水栓 AU AD SET

    ナニワ製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    水栓分岐アダプターと食器洗い乾燥機のホースアタッチメントとを接続する際に用いる部材になります。ナニワ製作所製の水栓分岐アダプター(品番 NS-。、NSJ-。)専用部材になります。。※お買い求めの際は対応機種、必要な部品をご確認ください。