カテゴリ

  • 制御機器(2)

「cb01a1-02ba」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用) TRUSCO

    防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用)

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1パック(10個)
    当日出荷
    2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。 小分けパックで少量購入が可能です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)15.5材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合コネクタオス(プラグ)
  • 防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用)

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    94,980税込104,478
    1パック(1000個)
    60日以内出荷
    2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)15.5使用温度範囲(℃)-40~105
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
"cb01a1-02ba" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷