カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cb01a6-03n0-01」の検索結果

CB01防水コネクタ ソケットハウジング
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(10個)当日出荷2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどタイプ中継・基板用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67ハウジング白色材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
防水コネクタ ソケットハウジングCB-01シリーズ(中継・基板用・少量パック)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(10個)当日出荷から翌々日出荷パッキン内蔵で高い防水性を発揮します。 メス(ソケット)コンタクト専用のハウジングです。 プラグハウジングとの結合に使用します。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 小分けパックで少量購入が可能です。 2.5mmピッチの防水コネクタです。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)15使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52適合コネクタメス(ソケット)適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28