カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 機構部品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「cb0730」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブッシュソレノイド CB0730 タカハ機工ブッシュソレノイド CB0730タカハ機工
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
ストローク(mm)3全長(mm)30.0(フレーム)質量(g)35タイププッシュ吸着力(N)連続通電:0.06/通電率6%:4.5最大ストローク(mm)3プランジャー径(Φmm)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×14×30
小形ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業小形ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)国際電業(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。 内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf])2.9[0.3]仕様1分定格通電ストローク(mm)10質量(g)81、(可動鉄芯)18作動方式両用形定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)絶縁種別A種絶縁相当絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数30万回耐電圧(V/min)AC1500
ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)国際電業(4件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
ブッシュソレノイド CBS0830 タカハ機工ブッシュソレノイド CBS0830タカハ機工
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
ストローク(mm)5全長(mm)30.4(フレーム)質量(g)60タイププッシュ吸着力(N)連続通電:1.2/通電率6%:8.50最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
プッシュソレノイド CBS1240 タカハ機工プッシュソレノイド CBS1240タカハ機工(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
ストローク(mm)10全長(mm)40(フレーム)質量(g)148タイププッシュ吸着力(N)連続通電:1.80/通電率6%:15.20最大ストローク(mm)16プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
ソレノイドラッチ 栃木屋ソレノイドラッチ栃木屋(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ソレノイドを組込んだラッチユニットです。 扉を閉じる時は、そのまま押込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。 また非常用として機械式錠も内蔵しています(※TL-258-1・TL-259-1のみ)
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等スイッチON/(ソレノイド)ラッチが引込んだ状態を続ける。OFF/(ソレノイド)ラッチが飛出した状態を続ける。定格電圧(V)DC24(連続定格)材質/処理(ベース)SPCC/Zn(E形止め輪)SUS/-(ラッチ・スプリングピン・スプリング)SUS304/-(サラ小ねじ)S/Zn(錠前)-/CrRoHS指令(10物質対応)対応
ロングストロークソレノイド CH1284 タカハ機工ロングストロークソレノイド CH1284タカハ機工(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
可動域35mmのロングストロークソレノイド。 プルでもプッシュでも使用可能!
全長(mm)84(フレーム)質量(g)480タイププッシュ・プル両用プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×30×84
小形ACソレノイド引張形(PULL) 国際電業小形ACソレノイド引張形(PULL)国際電業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
吸引力(N[kgf])4.9[0.5]仕様1分定格通電ストローク(mm)10質量(g)115、(可動鉄芯)22作動方式引張形定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)絶縁種別A種絶縁相当絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数30万回耐電圧(V/min)AC1500
RS PRO DCソレノイド プッシュタイプ RS PRORS PRO DCソレノイド プッシュタイプRS PRO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
質量(g)42寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29.35×15.9×19.1駆動形式プッシュ電源電圧(V)24最大ストローク(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュソレノイドラッチ 栃木屋プッシュソレノイドラッチ栃木屋
2,998税込3,298
1個
当日出荷
プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 通電によりラッチが飛び出します。 ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質SPCC、SUS303、SUS、PA66質量(g)130部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線表面処理3価クロメート、原色、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュソレノイド CB1029 タカハ機工ブッシュソレノイド CB1029タカハ機工
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
ストローク(mm)5全長(mm)29.3(フレーム)質量(g)100タイププッシュ吸着力(N)連続通電:0.96/通電率6%:14.7最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×29×29.3
ACソレノイド引張形(PULL) 国際電業ACソレノイド引張形(PULL)国際電業(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別B種絶縁相当仕様連続定格通電作動方式引張形RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュソレノイド CB0830 タカハ機工ブッシュソレノイド CB0830タカハ機工
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)30.4(フレーム)質量(g)60プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
プルソレノイド CA0315 タカハ機工プルソレノイド CA0315タカハ機工(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
ストローク(mm)2全長(mm)15(フレーム)質量(g)6タイププル吸着力(N)連続通電:0.05/通電率6%:0.62最大ストローク(mm)3プランジャー径(Φmm)3寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)8×10×15
ブッシュソレノイド CB0847 タカハ機工ブッシュソレノイド CB0847タカハ機工
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
ストローク(mm)5全長(mm)47.0(フレーム)質量(g)95タイププッシュ吸着力(N)連続通電:2.2/通電率6%:8.7最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)19×23×47
ブッシュソレノイド CB1037 タカハ機工ブッシュソレノイド CB1037タカハ機工(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
ストローク(mm)10全長(mm)36.7(フレーム)質量(g)105タイププッシュ吸着力(N)連続通電:0.40/通電率6%:7.10最大ストローク(mm)10プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×37
RS PRO DCソレノイド プルタイプ RS PRORS PRO DCソレノイド プルタイプRS PRO
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
小型プッシュソレノイド 共立電子産業小型プッシュソレノイド共立電子産業
899税込989
1個
当日出荷
小型のプッシュソレノイド。ストロークは短めです。
寸法(mm)約12(W)×20.5(L)×11※プランジャー含まずタイププッシュ品名小型プッシュソレノイド
回転角度センサ CP-2FABSJ シリーズ 緑測器回転角度センサ CP-2FABSJ シリーズ緑測器(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
欠品中
防塵防滴タイプのポテンショメータです。 防水性IP65で屋外での悪環境下でも使用可能で荷役車両や産業車両等の悪環境下でも信頼性を損なうことなく高寿命、しかも樹脂ケースで量産安価。 軸はリターンスプリング機能付で、軸は2面幅加工+ネジ切加工付とし、リンクレバーが取付けやすい設計としました。 アプリケーションは農機やフォークリフト、建設機械や道路工事用車両等に広く使用されています。
種類接触形電気的回転角度(°)90±3機械的回転角度(°)100±5印加電圧(V)DC18以下(50℃)回転トルク(mN・m[gfcm])20~100軸径(Φmm)6抵抗値(Ω)1k抵抗値許容差(%)±20単独直線性(%)±3絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC1000V質量(g)約35
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PM-680C 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PM-680C 対応 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。PP-50。PP-50BD。PP-50。PP-50II。PP-100。PP-100II。PP-100III。PP-100AP。PP-7050BD。PPPS-4E。PX-5V。PX-7V。PX-75SBUN。PX-75SCBS。PX-75SCBT。PX-75SNOB2。PX-75SPOP2。PX-045A。PX-046A。PX-047A。PX-048A。PX-049A。PX-101。PX-105。PX-201。PX-203。PX-204。PX-205。PX-401A。PX-402A。PX-403A。PX-404A。PX-405A。PX-434A。PX-435A。PX-436A。PX-437A。PX-501A。PX-502A。PX-503A。PX-504A。PX-505F。PX-535F。PX-601F。PX-602F。PX-603F。PX-605F。PX-673F。PX-675F。PX-1001。PX-1004。PX-1200。PX-1600F。PX-1700F。PX-5002。PX-5500。PX-5600。PX-5800。PX-6200S。PX-6250S。PX-6250SC0。PX-6550。PX-6500。PX-7000。PX-7500。PX-7500N。PX-7500S。PX-7550。PX-7550S。PX-9000。PX-9500。PX-9500N。PX-9500S。PX-9550。PX-9550S。PX-20000。PX-A550。PX-A620。PX-A640。PX-A650。PX-A720。PX-A740。PX-B300。PX-B310。PX-B500。PX-B510。PX-B700。PX-B750F。PX-FA700。PX-F8BUN。PX-F8CAD。PX-F8CFP。PX-F8CSI。PX-F8KL。PX-F8NOB。PX-F8POP。PX-F8PSPC。PX-F10PSPC。PX-F80MSBU。PX-F80MSSC。PX-F8000。PX-F8000M。PX-F8000MS。PX-F10000。PX-G900。PX-G920。PX-G930。PX-G5000。PX-G5100。PX-G5300。PX-H7PSPC。PX-H8PSPC。PX-H9PSPC。PX-H10PSPC。PX-H6000。PX-H7000。PX-H8000。PX-H9000。PX-H10000。PX-K100。PX-K150。PX-K701。PX-K751F。PX-M7H5C0。PX-M7TH5C0。PX-M5040F。PX-M5041F。PX-M5080F。PX-M5081F。PX-M7050F。PX-M7050FP。PX-M7050FT。PX-M7050FX。PX-M7070FX。PX-M160T。PX-M270FT。PX-M270T。PX-M350F。PX-M380F。PX-M380FC0。PX-M381FL。PX-M650A。PX-M650F。PX-M680F。PX-M6010F。PX-M6011F。PX-M6711FT。PX-M6712FT。PX-M705C0。PX-M705H5。PX-M705TH5。PX-M7110F。PX-M7110FP。PX-M7110FT。PX-M711C0。PX-M711H5。PX-M711TC0。PX-M711TH5。PX-M730F。PX-M740F。PX-M741F。PX-M780F。PX-M781F。PX-M791FT。PX-M840F。PX-M840FX。PX-M860F。PX-M880FX。PX-M884F。PX-M884FC0。PX-M885F。PX-M886FL。PX-M887F。PM-680C。PM-720C。PM-730C。PM-740C。PM-740DU。PM-760C。PM-760CB。PM-760CS。PM-760CT。PM-770C。PM-770CB。PM-770CG。PM-770CL。PM-770CS。PM-770CT。PM-780C。PM-780CS。PM-780CV。PM-790PT。PM-800C。PM-800DC。PM-820C。PM-820DC。PM-830C。PM-840C。PM-850PT。PM-860PT。PM-870C。PM-880C。PM-890C。PM-900C。PM-920C。PM-930C。PM-940C。PM-950C。PM-970C。PM-980C。PM-2200C。PM-3000C。PM-3300C。PM-3500C。PM-3700C。PM-4000PX。PM-7000C。PM-10000。PM-A700。PM-A750。PM-A820。PM-A840。PM-A840S。PM-A850。PM-A850V。PM-A860。PM-A870。PM-A890。PM-A900。PM-A920。PM-A940。PM-A950。PM-A970。PM-D600。PM-D750。PM-D750V。PM-D770。PM-D800。PM-D870。PM-D1000。PM-G700。PM-G720。PM-G730。PM-G800。PM-G800V。PM-G820。PM-G850。PM-G860。PM-G4500。PM-T960。PM-T990。PF-71。PF-81(PF-81-2020)。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス