カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 学童・教育用品(1)

「cb1025」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO

    薄肉スペーサー S45C 黒染め

    TRUSCO(4件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • クラッチセンターツール KOTO

    クラッチセンターツール

    KOTO
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
  • ノルトロックワッシャー 組込みボルト(小箱単位) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー 組込みボルト(小箱単位)

    ノルトロックジャパン
    8,998税込9,898
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    本製品は、強度区分4.8相当の六角ボルトにボルトゆるみ止めノルトロックワッシャーを組み込んだ一体型の製品です。ボルトとワッシャーが一体化しているため、取り付け時のワッシャーの付け忘れを防ぎ、作業の確実性を大幅に向上させます。これにより、作業者の熟練度に依存せず、常に正確で迅速な取り付けが可能です。
    材質SWRCH10R相当材サイズM5~M12種類ノルトロックワッシャー 組込みボルト表面処理(ボルト/ワッシャー)亜鉛ニッケル合金めっき適合温度(℃)-50~200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bbクラリネット用リード D'Addario

    Bbクラリネット用リード

    D'Addario
    3,398税込3,738
    1箱
    6日以内出荷
    RCB1025 は、Royal B♭クラリネット用リード 2.5/10 枚入りモデル。ファイルドカットによる明るくクリアな音色と、反応の速い吹奏感が特徴で、クラシックから吹奏楽まで幅広いジャンルに対応する定番リード。・ファイルドカットによる明るくクリアな音色。・反応が速く、コントロールしやすい吹奏感。・2.5 の標準的な硬さで幅広い奏者に対応。・クラシック、吹奏楽、ポップスなど多用途。・10 枚入りで日常使用に最適。・品名:Royal B♭クラリネットリード 2.5(10 枚入)。・ブランド:Royal。・カテゴリ:リード。・用途:B♭クラリネット。・特徴:ファイルドカット、明るく反応の良い音色。・JANコード:0046716533241
  • クリーンスーツ ガードナー

    クリーンスーツ

    ガードナー
    8,098税込8,908
    1着(1着)
    8日以内出荷
    ソフトでしなやかな着心地の良いクリーンスーツです。低発塵性、制電性、フィルタ性のある素材を使用しています。
    ホワイトタイプフードなし 前ファスナー ウエストひも 袖口・裾口ゴム規格ISOクラス5(クラス100)
  • スリップオンライン チタン ブラック JMCA S-B13SO4-HJGTBLJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン ブラック JMCA S-B13SO4-HJGTBLJPP

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    S-B13SO4-HJGTBLJPP
    用途年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B13SO4-HJGTBLJPP。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24-25。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタンブラック。STD重量[キログラム]:2.3。重量[キログラム]:2.1。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。形状:専用。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-R137A。エンジン型式:原動機の型式:A75B13A。STD 最大出力:105.7kW/8000rpm。最大出力:107kW/78000rpm。STD 最大トルク:148.5Nm/6500rpm。最大トルク:148.8/6500rpm。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。オプション:品番:P-HSB13SO1。関連商品:品番:CB-B13T1。JMCA認証番号:JMCA1025109086。備考:純正サイドケースと併用可能です。オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB13SO1)設定あり※排ガス証明書は付属しない商品です。仕様JMCA対応材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:8BL-R137A質量(kg)2.1、STD:2.3チタンブラック区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工適合車種R1300GS/ADVENTUREエンジン型式原動機の型式:A75B13A
  • スリップオンライン チタン JMCA S-B13SO4-HJGTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン JMCA S-B13SO4-HJGTJPP

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    S-B13SO4-HJGTJPP
    用途年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B13SO4-HJGTJPP。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24-25。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:2.3。重量[キログラム]:2.1。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。形状:専用。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-R137A。エンジン型式:原動機の型式:A75B13A。STD 最大出力:105.7kW/8000rpm。最大出力:107kW/78000rpm。STD 最大トルク:148.5Nm/6500rpm。最大トルク:148.8/6500rpm。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。オプション:品番:P-HSB13SO1。関連商品:品番:CB-B13T1。JMCA認証番号:JMCA1025109086。備考:純正サイドケースと併用可能です。オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB13SO1)設定あり※排ガス証明書は付属しない商品です。仕様JMCA対応材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:8BL-R137A質量(kg)2.1、STD:2.3チタン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工適合車種R1300GS/ADVENTURE 24-25エンジン型式原動機の型式:A75B13A