カテゴリ

  • 切削工具(18)
  • 作業工具(4)
  • 電動工具(4)

「cb18 替刃」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリーバンドソー(CB 18シリーズ替刃) HiKOKI(ハイコーキ)ロータリーバンドソー(CB 18シリーズ替刃)HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ポータブルバンドソー替刃 モノタロウポータブルバンドソー替刃モノタロウ(82件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(1本)ほか
当日出荷
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。幅(mm)12.7材質M42コバルトハイス取扱説明書(1.2MB)
ポータブルバンドソー BAHCO(バーコ)ポータブルバンドソーBAHCO(バーコ)(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(5本)
当日出荷から28日以内出荷
100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用) TRUSCOポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)TRUSCO(20件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
帯のこ刃 HiKOKI(ハイコーキ)帯のこ刃HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
6,088税込6,697
1パック(3本)
当日出荷
厚さ(mm)0.5幅(mm)12.5材質ハイス周長(mm)900
バンドソー替え刃 新ダイワバンドソー替え刃新ダイワ(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(10本)ほか
当日出荷
バンドソーの替刃
ロータリーバンドソー(CB 13シリーズ) HiKOKI(ハイコーキ)ロータリーバンドソー(CB 13シリーズ)HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(5本)ほか
当日出荷
幅(mm)12.5厚さ(mm)0.5全長(mm)1260適合CB13FA CB3FB
バンドソー替刃 LENOX(レノックス)バンドソー替刃LENOX(レノックス)
14,980税込16,478
1セット(5本)
当日出荷から3日以内出荷
幅(mm)12.7材質バイメタルハイス
ポータブルバンドソー用ブレード マキタポータブルバンドソー用ブレードマキタ(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(3本)
当日出荷
解体工事等で高能率 回し切りでの既設管撤去に
種別BIM(刃先コバルトハイス)
ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 10・12シリーズ替刃) HiKOKI(ハイコーキ)ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 10・12シリーズ替刃)HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
用途アングル、パイプ、H形鋼、フラットバーなどの切断
ポータブルバンドソー用ブレード マキタポータブルバンドソー用ブレードマキタ(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(5本)ほか
当日出荷
適合本体ポータブルバンドソー (2106、2107F)1インチ当たり山数18
小型バンドソーブレード DENSAN(デンサン/ジェフコム)小型バンドソーブレードDENSAN(デンサン/ジェフコム)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
14山と18山のコンビネーション刃ハイスピード切断の「14山」と、長寿命の「18山」のいいとこどり
用途充電式バンドソー用の替刃材質バイメタル材山数14/18山刃幅(mm)13刃厚(mm)0.5入数5本関連資料(2.14MB)
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
バンドソウ替刃 PROXXON(プロクソン)バンドソウ替刃PROXXON(プロクソン)(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
適合本体ミニバンドソウ(No.28170、No.28172)RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーカッターL560 セフホルスター タジマツール(TJMデザイン)ドライバーカッターL560 セフホルスタータジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
ドライバーカッター専用ホルダーケース付き
規格L型色(本体)トラスコ品番401-3077質量(g)163刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120(旧SK2)適合替刃18mm L型刃(CBL-SG10/50、CBL-SK10/50、CB-50D、CBL-ON10)
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション
3,998税込4,398
1箱(2本)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃!国産のバイメタルブレードで長寿命!さらに14/18コンビネーションピッチ採用!充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
コンタマシン用バンドソーブレード フナソーコンタマシン用バンドソーブレードフナソー(17件のレビュー)
9,698税込10,668
1巻
当日出荷
広範な用途に使用できる汎用ブレード。 高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。 熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。
用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等適合コンタマシン種別普通鋼材切削用厚さ(mm)0.635長さ(m)30
BS-23用替刃 金属木材切断12山 ミスターマイスターBS-23用替刃 金属木材切断12山ミスターマイスター
5,298税込5,828
1個
当日出荷
切断対象金属、木材適合本体BS-23RoHS指令(10物質対応)対応
オートロックLアルミニスト タジマツール(TJMデザイン)オートロックLアルミニストタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
オートロック機構採用により作業性大幅向上ボディ内に2枚の替刃を内蔵アルミダイカストボティ
規格L型寸法(縦×横×厚さ)(mm)216×60×29製品質量(g)150適合替刃18cm L型刃(CBL-SK10/50、CBL-SG10/50、CB-50D、CBL-ON10)
ロータリーバンドソー ブレード LENOX(レノックス)ロータリーバンドソー ブレードLENOX(レノックス)(12件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。 欠けにくく、耐久性もすぐれているので刃の交換の手間が省けます。 ステンレス・鉄管の切断にも最適です。 刃先が14山と18山のバリツース(1インチごとに大小の刃がセット)なので騒音・振動をおさえ切断効率を向上させています。
幅(mm)12.7山数14/18 (バリツース)
ロータリーバンドソー HiKOKI(ハイコーキ)ロータリーバンドソーHiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。 定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。 本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断角度0、45切断能力(mm)パイプ[0°]Φ115、[45°]Φ50切断能力(mm)パイプ角[0°]100、[45°]50切断能力(mm)丸棒[0°]Φ30、[45°]Φ30電源(V)単相100電流(A)3.5消費電力(W)340コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)21バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)質量(kg)21付属品帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ寸法(幅W×高さH)(mm)746×353トラスコ品番354-3994
バンドソー替刃 (10) アサダバンドソー替刃 (10)アサダ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(10本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別バンドソー用
ロータリーバンドソー HiKOKI(ハイコーキ)ロータリーバンドソーHiKOKI(ハイコーキ)
66,980税込73,678
1台
欠品中
帯のこ寿命をのばし、消費電力が少ない定速度制御採用。 材料に適した帯のこ周速が簡単の設定可能。LEDライト付。二重絶縁。 手軽なハンディタイプ。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断能力(mm)パイプΦ120切断能力(mm)パイプ角120切断能力(mm)丸棒Φ30電源(V)単相100電流(A)3.5消費電力(W)340コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)21質量(kg)6.4付属品帯のこNo.2(合金18山)1本寸法(幅W×高さH)(mm)495×270トラスコ品番354-4001
充電式ポータブルバンドソー(本体のみ)超小型 マキタ充電式ポータブルバンドソー(本体のみ)超小型マキタ
31,980税込35,178
1台
当日出荷
超小型バンドソー
質量(kg)3.5最大切断能力(mm)51
タイガーバンドソー替刃 5本入 NTタイガーバンドソー替刃 5本入NT
16,980税込18,678
1本(5箱)
3日以内出荷
シャープで抜群の切れ味と耐久性・刃先材質にM42コバルトハイスを使用しました。ステンレス・難削材の切削率をアップさせました。
用途ガス管、鋳鉄管、ステンレス管に。種類ハイスバイメタル
18V コードレス丸ノコ(本体のみ) 専用チップソー1枚追加セット BLACK&DECKER18V コードレス丸ノコ(本体のみ) 専用チップソー1枚追加セットBLACK&DECKER
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷
丸ノコ(本体のみ)と専用チップソーを1枚追加したお得なセットMultiEVOを含めたB+V18Vシリーズの充電池を共用できるMultiEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能(最大41.3mmまで)切り込み深さ調節、切断角度調節も簡単に行える
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/マルチツールプラス質量(kg)2.1定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700最大切断能力90度=41.3mm、45度=34.9mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5切込深さ(mm)(45°時)34.9切込深さ(mm)(90°時)41.3チップソー外径(Φmm)140チップソー内径(Φmm)10角度調節切断:0-50度