「cb18dbl」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 コードレスロータリバンドソー CB18DBL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスロータリバンドソー CB18DBL

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • コードレスロータリバンドソー HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスロータリバンドソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計。 オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減。 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    切断能力(mm)パイプΦ83バッテリーリチウムイオンノコ刃周速((m/s)[m/分])1.3~3.2[80~195]切断能力(mm)パイプ角80角作業量(目安)(1充電あたり)5.0Ah:約48カット帯ノコ寸法(mm)周長900×幅12.5×厚さ0.5
  • コードレスロータリバンドソー 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスロータリバンドソー 電池2個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    97,980税込107,778
    1台
    4日以内出荷
    圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計。オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減。14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、ケース、帯のこNo.1(ハイス18山)(本体装着)切断能力(mm)パイプΦ83ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.3~3.2[80~195]切断能力(mm)パイプ角80角バッテリー容量(Ah)5.0/2.5バッテリー電圧(V)18/36作業量(目安)(1充電あたり)5.0Ah:約48カット帯ノコ寸法(mm)周長900×幅12.5×厚さ0.5アズワン品番-適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
  • バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーション

    バッチリバンドソー替刃

    トライアルコーポレーション(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
    用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
  • バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーション

    バッチリバンドソー替刃

    トライアルコーポレーション
    3,998税込4,398
    1箱(2本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
    用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
  • 帯のこ刃 HiKOKI(ハイコーキ)

    帯のこ刃

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    6,088税込6,697
    1パック(3本)
    当日出荷
    材質ハイス幅(mm)12.5厚さ(mm)0.5周長(mm)900
  • ポータブルバンドソー TRUSCO

    ポータブルバンドソー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1セット(3本)
    当日出荷
    100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質コバルトハイスバイメタル
  • 小型バンドソーブレード JEFCOM(ジェフコム)

    小型バンドソーブレード

    JEFCOM(ジェフコム)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    14山と18山のコンビネーション刃。ハイスピード切断の「14山」と、長寿命の「18山」のいいとこどり
    用途充電式バンドソー用の替刃材質バイメタル材山数14/18山刃幅(mm)13刃厚(mm)0.5入数5本
  • 充電式ポータブルバンドソーブレード レギュラータイプ 谷口工業

    充電式ポータブルバンドソーブレード レギュラータイプ

    谷口工業
    5,298税込5,828
    1箱(3本)
    3日以内出荷
    充電式バンドソー用のバンドソーブレードです。
    幅(mm)13厚さ(mm)0.5
  • 充電式ポータブルバンドソーブレード ダブルタイプ 谷口工業

    充電式ポータブルバンドソーブレード ダブルタイプ

    谷口工業
    5,898税込6,488
    1箱(3本)
    3日以内出荷
    驚異の耐久性を実現!。素材をゼロから見直し従来比2倍を超える長寿命を実現しました。(同社テスト比)。鋸刃の厚みを0.5mm→0.35mmと30%薄くし切削抵抗を大幅に少なくしました。振動が少なく切削性のアップとバッテリーにも優しくなっています。
    幅(mm)13厚さ(mm)0.35刃数(p)14/18