カテゴリ
- 切削工具(10)
- 電動工具(10)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cb18fa2部品」の検索結果

ロータリバンドソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥289,800税込¥318,7801個3日以内出荷「抜群の切断スピードで作業はかどる」 クラス初ACブラシレスモーター搭載でクラストップの切断スピード&クラス最軽量(2021年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)) SGP100Aの切断スピードは従来機比約1.5倍で1分以上早くなりました。 小型・軽量なACブラシレスモーターで本体質量を約5%軽量化しました。 スリップや帯のこ外れを防止するのこ車ラバーを搭載しています。 材料に適した周速変更ができる無段変速ダイヤルを搭載しています。 帯のこ刃今までのCB18シリーズと共用で経済的です。用途鋼材・非鉄金属・樹脂管・ステンレス・ダクタイル鋳鉄管等の切断質量(kg)41出力(W)360電源(V)単相100コード長さ(m)3(3芯・可倒式プラグ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:935×400×455全負荷電流(A)4.8バイス方式平バイス(0~45°)切断能力(mm)パイプ(0°)Φ180、(45°)Φ115ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.6~1.7切断能力(mm)H鋼角材: (0°)150×150、(45°)100×100切断能力(mm)丸棒(0°)Φ80、(45°)Φ45帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1840×12.5×0.65切断角度(°)0(直角)/45
ロータリーバンドソー
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。 定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。 本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。付属品帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダトラスコ品番354-3994質量(kg)21電流(A)3.5電源(V)単相100消費電力(W)340寸法(幅W×高さH)(mm)746×353コード長さ(m)2心・2.5バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)切断能力(mm)パイプ[0°]Φ115、[45°]Φ50ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断能力(mm)パイプ角[0°]100、[45°]50切断角度0、45カーボンブラシ番号(下二桁)21切断能力(mm)丸棒[0°]Φ30、[45°]Φ30
ポータブルバンドソー
マキタ(2件のレビュー)¥95,980税込¥105,5781台当日出荷コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!用途各種鋼材、鋼管の切断に!付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付トラスコ品番422-7361質量(kg)26タイプ定置式電流(A)(電動機)7.5電源(V)単相100消費電力(W)(電動機)710寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5対応材質鉄工用コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353荷重調整方式4段階切断能力(mm) 角(90°)100×100切断能力(mm) 丸(90°)115切断能力(mm) 角(45°)50×50切断能力(mm) 丸(45°)50ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50]カーボンブラシ呼び番号322切断能力(mm)丸棒30ノコ刃長さ(mm)1140
ロータリーバンドソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷帯のこ寿命をのばし、消費電力が少ない定速度制御採用。 材料に適した帯のこ周速が簡単の設定可能。LEDライト付。二重絶縁。 手軽なハンディタイプ。付属品帯のこNo.2(合金18山)1本トラスコ品番354-4001質量(kg)6.4電流(A)3.5電源(V)単相100消費電力(W)340寸法(幅W×高さH)(mm)495×270コード長さ(m)2心・2.5切断能力(mm)パイプΦ120ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断能力(mm)パイプ角120カーボンブラシ番号(下二桁)21切断能力(mm)丸棒Φ30
ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 10・12シリーズ替刃)
HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(5本)ほか当日出荷から翌々日出荷合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。用途アングル、パイプ、H形鋼、フラットバーなどの切断
充電式ポータブルバンドソー
マキタ(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷AC機並みのハイスピード切断! 最適重心設計。 作業スピード約35%アップ!用途各種鋼材、鋼管の切断に!仕様無段変速、LEDライト付質量(kg)6.5(バッテリ含む)本体寸法(mm)508×231×302ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5切断能力(mm) 角(90°)120×120切断能力(mm) 丸(90°)120バッテリーリチウムイオン(BL1830)ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.4[84]~2.7[162]バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18作業量(目安)1充電あたりの切断(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本カーボンブラシ呼び番号430充電時間(分)約22
ロータリバンドソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷操作しやすい前面操作パネルを採用 現場への持ち運びが行える603mmクラスボディ&質量 18kg。 無段変速機能・・・材料に適した帯のこ周速をダイヤル操作で無段階に設定可能。 定速度制御付・・・設定した周速を一定に保ち、帯のこ寿命を伸ばします。 セリヘッド間隔調整機構・・・セリヘッドの間隔を調整することで切断精度をより向上。(移動範囲45mm) 4段階荷重切替機構・・・材料に適した切断荷重が設定でき、効率よく作業可能。 LEDライト付。 ワンタッチバイスで材料を素早く固定。 テンションハンドル付(のこ刃張り調整)。 コンター機能(タテ)機能を搭載。 直角~45°までの切断が可能。 帯のこ 周長1,260mm×幅12.5mm×厚さ0.5mm対応。用途鋼材(丸棒・形銅)、炭素鋼管(ガス管)、ステンレス合金鋼などの切断にトラスコ品番495-7806質量(kg)18電流(A)3.5電源(V)単相100消費電力(W)340コード長さ(m)2心・2.5バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)切断能力(mm)パイプ[0°]Φ123、[45°]Φ50ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断能力(mm)パイプ角[0°]105、[45°]50切断角度0、45切断能力(mm)丸棒(0°)Φ30、(45°)Φ30帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1260×12.5×0.5
ポータブルバンドソー
BAHCO(バーコ)(13件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(5本)当日出荷から28日以内出荷100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
ポータブルバンドソー替刃
(83件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(1本)ほか当日出荷M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。材質M42コバルトハイス幅(mm)12.7販売区分業務用
タイガーバンドソー
NT¥7,898~税込¥8,688~1箱(5本)当日出荷から7日以内出荷世界最高水準のコバルトハイスを採用・切削抜群の耐久性・ステンレス等の難削材に威力を発揮。用途パイプ、一般鋼材の切断に使用するバンドソー用の鋸刃です。材質(適応)鉄、ステンレス幅(mm)13
バッチリバンドソー替刃
トライアルコーポレーション(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1箱(5本)当日出荷から9日以内出荷大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO(20件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(5本)当日出荷から9日以内出荷100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
ポータブルバンドソー コバルトVL(国産)
谷口工業¥15,980~税込¥17,578~1箱(5本)4日以内出荷から27日以内出荷各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。