「cb18fa2」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 ロータリバンドソー CB18FA2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ロータリバンドソー CB18FA2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    翌々日出荷
  • バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーション

    バッチリバンドソー替刃

    トライアルコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
    用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
  • ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用) TRUSCO

    ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)

    TRUSCO(20件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
  • バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーション

    バッチリバンドソー替刃

    トライアルコーポレーション
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(2本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
    用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
  • ロータリーバンドソー(CB 18シリーズ替刃) HiKOKI(ハイコーキ)

    ロータリーバンドソー(CB 18シリーズ替刃)

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1箱(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) 空調服

    空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック)

    空調服
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    当日出荷
    スポーツ・アウトドアなど、多目的に活躍するベストタイプ。空気漏れの少ないエアコンテック(R) 素材を使用しています。裾周りは引き紐でサイズ調節が可能。 最大瞬間風量106L/秒。ターボモード(☆1)対応ファン。 最大風量106L/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。パーツを取り外して水洗いが可能です。(※上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。) 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモード(☆1)の他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード(☆2)、6.0Vなど5段階切替が可能。防塵防水(☆3)で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JIS IP55規格適合)(☆3) 9段階の残量表示
    仕様脇下調節ボタンセット内容KU91830「空調服(R)ベスト」、空調服(R)18Vスターターキット(バッテリー(BT23211)/ファン2個(FA23112シリーズ)/ケーブル(CB23311)/充電器(CG23411)/バッテリーケース(CA23510)/バッテリーの落下防止ひも)材質エアコンテック(R) (ポリエステル100%)・プレスチックドットボタン厚さ(mm)ファン:47質量(g)バッテリー:約353、ファン:約98 ※ファン1個の値混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン機能透湿/撥水/紫外線カット充電時間約3時間(CG23411のみ対応)寿命ファン:3000時間(出力15.0Vでの公称値)バッテリー電圧(V)【18.0Vターボモード】【15.0V】【10.0V(連続モード)】【10.0Vゆらぎモード】【6.0V】動作時間【18.0Vターボモード時約5.1時間】【15.0V時:約1.5時間+約3.9時間】【10.0V(連続モード)時:約8.4時間】【10.0Vゆらぎモード時:約11.2時間】【6.0V時:24時間以上】(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)3250(58.5Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:128×78×25ファンFA23112シリーズ生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間FA23112シリーズ使用時 5.1時間(最大風量時)※・24時間以上(最小風量時)※ターボモードを1回使用した場合の目安時間です。風量(L/sec)【18.0Vターボモード時:106(20秒間)】【15.0V:90】【10.0V(連続モード)時:62.0】【10.0Vゆらぎモード時:50.0~62.0】【6.0V時:39】(※ファン2個の値)
  • ポータブルバンドソー BAHCO(バーコ)

    ポータブルバンドソー

    BAHCO(バーコ)(13件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(5本)
    当日出荷から28日以内出荷
    100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
    用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
  • バンドソー替刃 LENOX(レノックス)

    バンドソー替刃

    LENOX(レノックス)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セット(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質バイメタルハイス幅(mm)12.7
  • タイガーバンドソー NT

    タイガーバンドソー

    NT
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5本)
    当日出荷から7日以内出荷
    世界最高水準のコバルトハイスを採用・切削抜群の耐久性・ステンレス等の難削材に威力を発揮。
    用途パイプ、一般鋼材の切断に使用するバンドソー用の鋸刃です。材質(適応)鉄、ステンレス幅(mm)13
  • ポータブルバンドソー BAHCO(バーコ)

    ポータブルバンドソー

    BAHCO(バーコ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • タイガーバンドソー替刃 5本入 NT

    タイガーバンドソー替刃 5本入

    NT
    ¥17,980税込¥19,778
    1本(5箱)
    3日以内出荷
    シャープで抜群の切れ味と耐久性・刃先材質にM42コバルトハイスを使用しました。ステンレス・難削材の切削率をアップさせました。
    用途ガス管、鋳鉄管、ステンレス管に。種類ハイスバイメタル
  • ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産) 谷口工業

    ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産)

    谷口工業(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5本)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納
    再生紙使用マーク適合
  • ミスターモース コバルトVLポータブルバンドソー ミスターモース(AUC)

    ミスターモース コバルトVLポータブルバンドソー

    ミスターモース(AUC)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    切断時に火花を出すことができない現場に。 切断時立ち会っていることが出来ない環境に(定置式電動工具使用時) 信頼性の高い「フラッシュバット溶接」を採用し専用ラインによる生産で溶接部破断がほとんどなし。 最高級品質の素材「コバルトハイス」を使用したことによる確かな切れ味。
    幅(mm)13ピッチ14/18適合切断材薄・中肉ステンレス管、薄肉フラットバー、薄肉アングル材(6mm以下の鉄・ステンレス等)
  • ポータブルバンドソー コバルトVL(国産) 谷口工業

    ポータブルバンドソー コバルトVL(国産)

    谷口工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(5本)
    4日以内出荷から27日以内出荷
    各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。
  • FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ スプリングクランプ中継端子台

    三菱電機エンジニアリング
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    7日以内出荷
    スプリングクランプ端子台タイプのMELSECiQ-R/iQ-F/リモートI/Oユニットと中継端子台やデジタル信号変換器を接続するためのケーブルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
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
"cb18fa2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷