カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 制御機器(6)
  • 切削工具(2)
  • 自動車補修部品(1)

「cb1m12」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic 自動車用リレー 12V dc, 1c接点 パネルマウントタイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 自動車用リレー 12V dc, 1c接点 パネルマウントタイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意取付方式パネルマウント極数1接点構成SPDTコイル抵抗(Ω)103コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応接点間耐電圧(V)コイル:500rmsターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)40最大スイッチング電圧(DC V)14コイル電力(W)1.4
  • 自動車用リレー 12V dc 1c接点 パネルマウントタイプ Panasonic(パナソニック)

    自動車用リレー 12V dc 1c接点 パネルマウントタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    パナソニックCBシリーズ車載リレー。パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。ミニISO端子配
    仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.4W●コイル抵抗:103Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:40A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:簡易接続●奥行き:26mm●コード番号:699-5960アズワン品番65-8096-75
  • 自動車用リレー 12V dc 1c接点 パネルマウントタイプ 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック)

    自動車用リレー 12V dc 1c接点 パネルマウントタイプ 1箱 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    51,980税込57,178
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    パナソニックCBシリーズ車載リレー。パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。ミニISO端子配
    仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.4W●コイル抵抗:103Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:40A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:簡易接続●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-8925アズワン品番65-8056-89
  • ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ばり取りビット RS PRO RS PRO

    ばり取りビット RS PRO

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    CB001 バリ形状 M 12X22 6X70 CUTD
    仕様ブレード使用 = バリ取りバリ形状 = コーン最大切削能力 = 12mmブレード材質 = タングステンカーバイドモデル = Shape MRoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic 自動車用リレー 12V dc SPNO フランジ取り付けタイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 自動車用リレー 12V dc SPNO フランジ取り付けタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意取付方式フランジ取り付け極数1接点構成SPSTコイル抵抗(Ω)103コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応接点間耐電圧(V)コイル:500rmsターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)40最大スイッチング電圧(DC V)14コイル電力(W)1.4
  • Panasonic 自動車用リレー 12V dc SPNO フランジ取り付けタイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 自動車用リレー 12V dc SPNO フランジ取り付けタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意取付方式フランジ取り付け極数1接点構成SPSTコイル抵抗(Ω)103コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応接点間耐電圧(V)コイル:500rmsターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)40最大スイッチング電圧(DC V)14コイル電力(W)1.4
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    11,390税込12,529
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • CLT-KT カムロックキット(Tタイプ) イマオコーポレーション

    CLT-KT カムロックキット(Tタイプ)

    イマオコーポレーション
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)10000
  • CLS-KT カムロックキット(Sタイプ) イマオコーポレーション

    CLS-KT カムロックキット(Sタイプ)

    イマオコーポレーション
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    カムブロック(CLS58CB)用の締付けレバーです
    質量(g)5000
  • 沈めフライス CBT FKD(フクダ精工)

    沈めフライス CBT

    FKD(フクダ精工)
    14,980税込16,478
    1本
    6日以内出荷
  • カムブロック カムロックキット(Tタイプ) CLT-KT CLT16KT イマオコーポレーション

    カムブロック カムロックキット(Tタイプ) CLT-KT CLT16KT

    イマオコーポレーション
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷
    ・T溝仕様に合わせご使用ください。
    セット内容【Tナットセット型式】CLT-T16M12【Tナットセット数量】16【カムブロック型式】CLT94CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLT-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLT55FB【フィックスドブロック数量】4質量(kg)10タイプフェノール樹脂製
  • カムブロック カムロックキット(Tタイプ) CLT-KT CLT14KT イマオコーポレーション

    カムブロック カムロックキット(Tタイプ) CLT-KT CLT14KT

    イマオコーポレーション
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷
    ・T溝仕様に合わせご使用ください。
    セット内容【Tナットセット型式】CLT-T14M12【Tナットセット数量】16【カムブロック型式】CLT94CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLT-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLT55FB【フィックスドブロック数量】4質量(kg)10タイプフェノール樹脂製
  • カムブロック カムロックキット(Tタイプ) CLT-KT CLT18KT イマオコーポレーション

    カムブロック カムロックキット(Tタイプ) CLT-KT CLT18KT

    イマオコーポレーション
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷
    ・T溝仕様に合わせご使用ください。
    セット内容【Tナットセット型式】CLT-T18M12【Tナットセット数量】16【カムブロック型式】CLT94CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLT-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLT55FB【フィックスドブロック数量】4質量(kg)10タイプフェノール樹脂製
  • カムブロック カムロックキット(Sタイプ) CLS-KT CLS16KT イマオコーポレーション

    カムブロック カムロックキット(Sタイプ) CLS-KT CLS16KT

    イマオコーポレーション
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    ・T溝仕様に合わせご使用ください。
    セット内容【Tナットセット型式】CLS-T16M10 + CLS-T16M12【Tナットセット数量】4 + 8【カムブロック型式】CLS58CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLS-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLS50FB【フィックスドブロック数量】4質量(kg)5タイプフェノール樹脂製
  • カムブロック カムロックキット(Sタイプ) CLS-KT CLS14KT イマオコーポレーション

    カムブロック カムロックキット(Sタイプ) CLS-KT CLS14KT

    イマオコーポレーション
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    ・T溝仕様に合わせご使用ください。
    セット内容【Tナットセット型式】CLS-T14M10 + CLS-T14M12【Tナットセット数量】4 + 8【カムブロック型式】CLS58CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLS-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLS50FB【フィックスドブロック数量】4質量(kg)5タイプフェノール樹脂製
  • カムブロック カムロックキット(Sタイプ) CLS-KT CLS18KT イマオコーポレーション

    カムブロック カムロックキット(Sタイプ) CLS-KT CLS18KT

    イマオコーポレーション
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    ・T溝仕様に合わせご使用ください。
    セット内容【Tナットセット型式】CLS-T18M10 + CLS-T18M12【Tナットセット数量】4 + 8【カムブロック型式】CLS58CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLS-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLS50FB【フィックスドブロック数量】4質量(kg)5タイプフェノール樹脂製