カテゴリ
- 電気材料(4)
- 切削工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 制御機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cb200-12」の検索結果

TBF 固定式端子台(経済形)
日東工業(8件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
ケミカルボルトVカット ステンレス
サンコーテクノ¥919税込¥1,0111本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルボルトVカット
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(外材)
谷口工業¥9,898税込¥10,8881箱(5本)当日出荷から7日以内出荷純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納幅(mm)13再生紙使用マーク適合
TBF 固定式ブレーカ用端子台
日東工業¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカへの直接接続ができます。仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産)
谷口工業(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(5本)4日以内出荷から12日以内出荷純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納再生紙使用マーク適合
ポータブルバンドソー コバルトVL(外材)
谷口工業¥14,980税込¥16,4781箱(5本)4日以内出荷から7日以内出荷各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。幅(mm)13再生紙使用マーク適合
ポータブルバンドソー コバルトVL(国産)
谷口工業¥15,980税込¥17,5781箱(5本)4日以内出荷から27日以内出荷各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。
クリアビーズ
創&遊¥2,498税込¥2,7481セット(10袋×50粒)6日以内出荷キラキラ光る12mmのアクリル製カットビーズです。透明感抜群のアクリル製ビーズです。色数も豊富で、とてもカラフル。テグスでつないでいろいろな形を制作したり、ゴムを通してブレスレットやシュシュなどのアクセサリーを作ったり、創作意欲をくすぐるきれいなビーズです。作品はアイデア次第。簡単な髪留めから複雑なアクセサリーや立体作品まで、作り手の年齢や目的に合わせてお楽しみいただけます。約50個ずつの袋入りなので、学校やサークル、教室などで分けて使うときにも便利です。指先を使う作業なので、デイケアサービスなどの介護施設でもご愛用いただいています。学園祭などのイベントやワークショップなど、たくさんビーズが必要な時に最適!用途アクセサリー、マスコットなどの立体モチーフ、小物などの作成材質【ビーズ】アクリル内容50粒(36g)対象6歳以上ビーズサイズ(mm)Φ12(穴径Φ1.8)