カテゴリ

  • オフィス家具(79)
  • 制御機器(16)
  • 切削工具(15)
  • バイク部品(14)
  • 電気材料(14)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 作業工具(6)
  • 保管用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 研磨材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「cb38」の検索結果

関連キーワード
191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO薄肉スペーサー S45C 黒染めTRUSCO(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から9日以内出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)ニチフ(6件のレビュー)
539税込593特価
1袋(3個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
UL・CSA登録品
種類裸圧着端子端子形状角形
チューブブラシスパイラル型 TRUSCOチューブブラシスパイラル型TRUSCO(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形 ニチフ低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形ニチフ
569税込626
1袋(3個)
当日出荷から4日以内出荷
用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
沈めフライス(六角穴付ボルト用) FKD(フクダ精工)沈めフライス(六角穴付ボルト用)FKD(フクダ精工)(7件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷
六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター
材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数4外径公差(mm)0~+0.2リード角右フレ25°案内径公差(mm)0~-0.05
クリアBOX アイリスオーヤマクリアBOXアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(6個)
当日出荷
場所をとらないお手頃サイズです。衣類の収納にとどまらず、日用品やオモチャの整理などの多目的に使えます。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子 ニチフ銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子ニチフ
18,980税込20,878特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
ユニクロ モドトラスコース  シンワッシャー ヤマヒロユニクロ モドトラスコース シンワッシャーヤマヒロ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(400個)
当日出荷から5日以内出荷
ねじの呼びM4.8ねじ径d4.8仕様クロムフリー材質表面処理3価ユニクロ頭部形状トラス仕上三価ユニクロ頭径D(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
ニトリート(R)CBテープ ニトムズニトリート(R)CBテープニトムズ
3,298税込3,628
1箱(8巻)
当日出荷から12日以内出荷
関節の固定と可動域の制限を目的とした非伸縮テープです。ケガの予防から応急処置、再発予防まで、幅広く使用できます。作業性、固定感、持続性、低皮膚刺激性など、テープに必要なあらゆるポイントを追求しました。
材質基材/綿布、粘着剤/天然ゴム
加湿器除菌 アクアクリアボール 北川工業加湿器除菌 アクアクリアボール北川工業(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
給水タンクに入れるだけ!自然の力でキレイが続きます。加湿器の給水タンクで発生する細菌感染症のレジオネラ症にも効果があります。特長1.ウイルスや菌を分解、除菌しキレイな水を保ち続けます!暗闇には反応しない通常の光触媒とは異なり、特許取得済の独自工法によるアクアクリアボールは暗闇でも触媒効果を発揮してウイルスを分解・菌を除菌し、長時間に渡って、水をきれいな状態に保ち続ける画期的な商品です。耐久年数約3年で、一般的な銀イオン使用の商品に比べ耐久年数が長いです(一般的な銀イオン商品は約半年)。特長2.頑固なカルキの付着を軽減し、お手入れラクラク。吸水タンクのトレイには石灰化したカルキがよく発生しますが、石灰化したカルキを取り除くにはかなりの労力を費やします。アクアクリアボールはカルキを分解してサラサラにし、さらに黒カビ、赤カビの発生を抑制するので、お手入れの負担が軽減できます。特長3.乳幼児から高齢者・ペットも安心・安全な素材です。アクアクリアボールは液体や粉末の薬剤を使用しないので、乳幼児、高齢者、ペットなどを飼っている方にも安心してご使用いただけます。
用途除湿機・冷風扇・加湿空気清浄機・加湿器などの除菌・カルキ付着の防止にご使用ください。材質ボール:酸化チタン、アルミネット、ネット:ポリプロピレン
ブレーカー用圧着端子(CB型) 冨士端子工業ブレーカー用圧着端子(CB型)冨士端子工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1パック(100個)
当日出荷から11日以内出荷
端子形状角形種類裸圧着端子材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
沈めフライス CB FKD(フクダ精工)沈めフライス CBFKD(フクダ精工)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
25CB 38-3 白無地 cotta25CB 38-3 白無地cotta
5,798税込6,378
1枚(50枚)
4日以内出荷
業務用として使用されることの多いリーズナブルなショッピングバッグです。 素朴でナチュラルな味わいが魅力です。
材質片ツヤ寸法(mm)380×150×310
裸圧着端子(CB形) DST(大同端子製造)裸圧着端子(CB形)DST(大同端子製造)
13,980税込15,378
1箱(100個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線の接続に。トラスコ品番206-5745全長(mm)36.7材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき質量(g)1169外形寸法(mm)13.4電線抱合範囲AWG(#)2内寸(mm)9.4電線抱合範囲(撚線)(mm2)26.66~42.42スタッド径(Φmm)8.4
裸圧着スリーブ ニチフ裸圧着スリーブニチフ
839税込923
1セット(3個)
当日出荷から翌々日出荷
圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。突き合せ用。B形。JIS規格品。
用途銅線専用です。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス フラットモドトラス(シンワッシャー) ヤマヒロステンレス フラットモドトラス(シンワッシャー)ヤマヒロ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(400個)
当日出荷から5日以内出荷
仕様クロムフリー材質ステンレス頭部形状トラス仕上パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付 ラクテムナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付ラクテム
350税込385
1個
当日出荷から5日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
チューブブラシ TRUSCOチューブブラシTRUSCO
2,598税込2,858
1本
当日出荷
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。 パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。 スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。
用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。パイプ管内のクリーニングに。毛材ナイロン全長(mm)200ねじ径(inch)W1/2材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
裸圧着端子CB型 TRUSCO裸圧着端子CB型TRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(3個)
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)シルバー材質/仕上無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ仕様CB形適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
低圧開閉器用圧着端子CBタイプ JST(日本圧着端子製造)低圧開閉器用圧着端子CBタイプJST(日本圧着端子製造)
8,998税込9,898
1箱(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
クーリングブロック Argos Technologies IncクーリングブロックArgos Technologies Inc
44,980税込49,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
アイス・ドライアイス・水浴・液体窒素での使用が可能です。
ポリプロピレンお子様食器「スヌーピー」 オーエスケーポリプロピレンお子様食器「スヌーピー」オーエスケー
369税込406
1個
翌々日出荷
材質ポリプロピレン
チューブブラシ TRUSCOチューブブラシTRUSCO
2,598税込2,858
1本
当日出荷
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。 パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。 スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。
用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。毛材ステンレス材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガブロック用ドライモンドコアドリル(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から7日以内出荷
乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150(カッター長180mm)適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト
ニトリートCBブリスターパック ニトムズニトリートCBブリスターパックニトムズ
499税込549
1個
当日出荷
怪我の予防や痛めた部位をガッチリ固定する非伸縮タイプのテーピングテープです。特殊エンボス加工で蒸れにくいテープです。
用途テーピング用のテープです。長さ(m)12基材綿布テープ種類非伸縮粘着剤ゴム系
倍力ズンギリカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)倍力ズンギリカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
36,980税込40,678
1個
翌日出荷
腕の力だけで切れる!床置きや、補助は不要。ネジ山をつぶさずに切断できるので、後加工なしでナットを装着できる。軽量コンパクトで、高所や狭いところでの作業にも最適
用途軽天工事などに用いられるW3/8ズンギリボルト(軟鋼)の切断寸法(mm)370×115×52質量(kg)1.8
コットンテープ ブリスターパック #DCBシリーズ D&Mコットンテープ ブリスターパック #DCBシリーズD&M
9,798税込10,778
1ケース(16個)
3日以内出荷から8日以内出荷
●非伸縮性●全競技の基礎となる固定用テープ●固定感、作業性、持続性に優れ●ブリスターパック
粘着剤ゴム系素材コットン
PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター  コンビネーションカップリング パイプコネクター エースサービスPlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター コンビネーションカップリング パイプコネクターエースサービス
399税込439
1個
4日以内出荷
PlantTube(R) 防水
材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)種類Gネジ
沈めフライス LS-CB FKD(フクダ精工)沈めフライス LS-CBFKD(フクダ精工)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ(1件のレビュー)
849税込934
1セット(4個)
当日出荷
CB形。
用途低圧開閉器用。種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)RoHS指令(10物質対応)対応
純正トナーカートリッジ HP 823A HP(日本ヒューレット・パッカード)純正トナーカートリッジ HP 823AHP(日本ヒューレット・パッカード)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード種別純正品適合Color LaserJet CP6015dn印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)16500
SDSコアビットボディ KIドリルSDSコアビットボディKIドリル
13,980税込15,378
1本
当日出荷から12日以内出荷
パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP! 小型軽量化に対応!(600Wタイプ) 22~80Φの口径に威力を発揮! ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業有効長(mm)150使用条件回転+振動
セラミックベアリング MARWIセラミックベアリングMARWI
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
Hub / wheel: Various brands。Bottom bracket: Various brands
用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:22 pcs 。Dimension of balls:3.175(1/8)mm。Basic dynamic load rating:4.900 kN。Basic static load rating:4.050 kNサイズ35×47×7
低圧開閉器用圧着端子(CB形) JAPPY低圧開閉器用圧着端子(CB形)JAPPY
8,798税込9,678
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
倍力ズンギリカッター 替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)倍力ズンギリカッター 替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
倍力ズンギリカッター(ZCB-38M)用替刃
セット内容固定刃/W3/8-A、移動刃/W3/8-B
カップリングボルト 日本発条(NHK)カップリングボルト日本発条(NHK)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
純正イメージドラム HP 824A HP(日本ヒューレット・パッカード)純正イメージドラム HP 824AHP(日本ヒューレット・パッカード)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)35000適合Color LaserJet CP6015dn/CM6040
純正プリントカートリッジ HP 824A HP(日本ヒューレット・パッカード)純正プリントカートリッジ HP 824AHP(日本ヒューレット・パッカード)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)21000適合Color LaserJet CP6015dn
ポリプロピレンお子様食器 「トーマス」 オーエスケーポリプロピレンお子様食器 「トーマス」オーエスケー
379税込417
1個
6日以内出荷
食器の種類子供用食器材質ポリプロピレン容量(mL)180種別コップ外径(Φmm)74間口×高さ(mm)96×65TKG品番9-2426-1701TKG品番(2017)6-2212-1101