カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 作業服(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cb4035」の検索結果

スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400Pシリーズ(M=4用)
廣杉計器¥2,198税込¥2,4181袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400Eシリーズ(M=4用)
廣杉計器¥859税込¥9451袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400-6Eシリーズ(M=4用)
廣杉計器¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黒黄銅スペーサー) CB-400BEシリーズ(M=4用)
廣杉計器¥2,298税込¥2,5281袋(50個)7日以内出荷種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400CEシリーズ(M=4用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(50個)7日以内出荷種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパワーシリンダ (RHCB40-~)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
ハイパワーシリンダ RHCB4
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
サインシリンダ (RECB40-3~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40