カテゴリ
- 物流用品(20)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cbc150」の検索結果

車輪ゴム車(ベアリング入り)
ナンシン(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷STCシリーズ交換用(B入)材質(車輪)鋼板ホイル・ゴム車輪適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKCボス幅H(mm)55車軸径d(mm)12材質(ホイール)鋼板
プレート式 自在ストッパー付、ゴム(B入り)車
ナンシン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽荷重用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状自在車S材質(車輪)ゴム(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在、ゴム(B入り)車
ナンシン(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷軽荷重用キャスター STC型はSKC型と取高が同じなので併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)ゴム(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 固定、ゴム(B入り)車
ナンシン(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷軽荷重用キャスター SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)ゴム(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車(ベアリング入り)
ナンシン(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から6日以内出荷ネジコミ式キャスター仕様ストッパー付形状自在車S材質(車輪)ゴム(B入り)六角対辺(mm)30ストッパーシングルストッパー軸長L(mm)40キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー付)
サカエ¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷代表的な大型キャスター。ボールベアリングが上下二重構造になっており、運搬が非常にスムーズです。形状自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)102×102ストッパーあり取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無)
サカエ¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷代表的な大型キャスター。屋内外を問わず幅広く使用できます。形状固定車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷代表的な大型キャスター。ボールベアリングが上下二重構造になっており、運搬が非常にスムーズです。形状自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
固定(正方プレート)ゴム車(ベアリング入)
ナンシン¥2,898税込¥3,1881個翌日出荷STCシリーズ、自在と同ピッチの固定車材質(車輪)ゴム(B入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしプレート寸法X×Y(mm)102×114取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ラスティーパレット(観音扉付)
ナンシン¥41,980~税込¥46,178~1台4日以内出荷から10日以内出荷観音扉付。 ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性。 ラスティパレットのスタンダードモデル。 本体色;グリーン。底板;スチール。 ネスティング収納が可能。 看板1枚が付属されております。 キャスターは150mmゴム車輪採用。2輪自在ストッパー付、2輪自在。材質(底板)スチール積載荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150
ラスティーパレット スチール製
ナンシン(10件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台10日以内出荷用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。 右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
プレート式 自動旋回固定ストッパー付、ゴム(B入り)車
ナンシン¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷から8日以内出荷ストッパー部品が旋回ロック穴に入ると旋回がロックされます。 直進を止めて多少手前に引けばストッパー機能は解除され、自在キャスターとなります。 また同じ方向に走らせれば旋回ロック機能が働き固定キャスターとなります。 まぎらわしい操作は一切不要です。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状自動旋回固定ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパー自動旋回ストッパープレート寸法X×Y(mm)102×102取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在旋回ストッパー付、ゴム(B入り)車
ナンシン¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷から8日以内出荷旋回を止めるストッパーを採用しております。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状自在旋回ストッパー付材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ストッパー取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 自在 ゴム車(ベアリング入り)
ナンシン(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個8日以内出荷から10日以内出荷ネジコミ式キャスター形状自在車材質(車輪)ゴム(B入り)六角対辺(mm)30ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在ストッパー付、ゴム(グレー、B入り)車
ナンシン¥5,498税込¥6,0481個8日以内出荷従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状自在ストッパー付材質(車輪)ゴム(グレー、ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在、ゴム(グレー、B入り)車
ナンシン¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)ゴム(グレー、ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 固定、ゴム(グレー、B入り)車
ナンシン¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。 SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)ゴム(グレー、ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしプレート寸法X×Y(mm)140×80取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53(100×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ラスティーパレット 底板樹脂タイプ
ナンシン(3件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台10日以内出荷操作性アップ!底板ワンタッチロック。ロックハンドルを持ち上げるだけで、パレット板のロックが解除。パレットの上げ下げが確実に行えます。 安全性アップ!安全ストッパー。底板を背面側にハネ上げ、パレット板を固定。ストッパーがパイプに作用して倒れを確実に防止。 積載面が樹脂でできているので軽量で静かです。積載荷重(daN)500積載荷重N(kgf)510
ドーム照明 PLTシリーズ
近藤製作所¥99,980税込¥109,9781個41日以内出荷から43日以内出荷PLT2に比べ3倍の明るさを実現しました。 剛性のある樹脂素材で薄いドームを形成し、PLT2に比べ、約1/2の軽量化に成功。 取付穴を側面にすることで、反射面を完全ドーム化。入力電圧(V)DC24光源可視光照射方式垂直投光照光形状ドーム形