カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)

「cbc500」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調服(R) ケーブル 空調服空調服(R) ケーブル空調服(1件のレビュー)
700税込770
1個
当日出荷
ズボンにお使いいただけるケーブルです。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容ズボンケーブル単体RoHS指令(10物質対応)対応
シングルユースターニケット(CBC-VECOS(R)) 30×500 アズワンシングルユースターニケット(CBC-VECOS(R)) 30×500アズワン
12,672税込13,939
1箱(125本)
当日出荷
幅×長さ(mm)30×500材質不織布・エラストマー仕様ラテックスフリー寸法(mm)(ディスペンサーボックス)125×110×190アズワン品番7-1312-01
NMB ロードセル NMB(ミネベア)NMB ロードセルNMB(ミネベア)
159,800税込175,780
1個
当日出荷から91日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 100 mA, BC550CBU onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 100 mA, BC550CBUonsemi
3,500税込3,850
1袋(200個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 500 mW。最小DC電流ゲイン = 420。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
RoHS指令(10物質対応)対応