「cbeiwy」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フェースプレート枠 オフホワイト PANDUIT(パンドウイット)

    フェースプレート枠 オフホワイト

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥769税込¥846
    1個
    欠品中
    一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔になっています。 ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプです。 パンドウイット社製のモジュラージャックを直接取付可能です。 各種アダプタを組み合わせたオリジナルのフェースプレートが作成できます。
    用途フェースプレート枠トラスコ品番828-1440材質ABS、合成樹脂色オフホワイト質量(g)38使用温度範囲-10~60℃取付寸法(mm)83.3寸法(縦×横×厚さ)(mm)114.3×69.8×14.7使用場所屋内