カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「cbimv.s」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 扇形ノズル(少量噴霧) BIMVシリーズ いけうち

    扇形ノズル(少量噴霧) BIMVシリーズ

    いけうち
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体扇形ノズル。
    材質S303粒子径(μm)(平均)20~100
  • 微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製 いけうち

    微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製

    いけうち(6件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空
    種類空円錐常用圧力(MPa)0.7噴射角度80°ねじサイズG1/4B
  • 微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.S いけうち

    微霧発生ノズル/小噴量扇形-サクション- BIMV.S

    いけうち
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    平均粒子径が30ミクロン以下(※1)の”微霧”を発生する2流体扇形ノズル。液供給は加圧装置が不要のサクションタイプ。扇形の全域にわたり均等な流量分布。※1 レーザードップラー法による測定値。
    用途散布:離型剤、消臭剤、油、表面処理剤、防錆剤、潤滑剤、ハチミツ、防虫剤、尿素水。冷却:金型、ガス、鋼板、鋼片、鋳物、車体、塗装物、板硝子、プラスチック。調湿:紙、排ガス、セラミック、コンクリート。洗浄:精密基板、ガラス管。材質アダプタ:S303、ノズルチップ:S303タイプサクションタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空円錐ノズル(少量噴霧) BIMKシリーズ いけうち

    空円錐ノズル(少量噴霧) BIMKシリーズ

    いけうち
    29,980税込32,978
    1個
    20日以内出荷
    平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体空円錐ノズル。
    材質S303噴射角度60粒子径(μm)(平均)20~100
  • 標準充円錐ノズル SUS303製 いけうち

    標準充円錐ノズル SUS303製

    いけうち(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
    用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
  • 標準扇形ノズル SUS303製 1/4 90° いけうち

    標準扇形ノズル SUS303製 1/4 90°

    いけうち(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
    用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。材質ステンレス全長(mm)25質量(g)21ねじ径R1/4六角対辺(mm)14圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)ねじサイズR1/4
  • 標準扇形ノズル SUS303製 いけうち

    標準扇形ノズル SUS303製

    いけうち(11件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • ボールジョイント PP樹脂製 いけうち

    ボールジョイント PP樹脂製

    いけうち(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。 O-リング不要で、手締めで固定が可能です。 金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。
    用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。材質ガラス繊維入りポリプロピレン角度(°)変更可能角度/50(左右各25)最大径(Φmm)32
  • 広角充円錐ノズル SUS303製 いけうち

    広角充円錐ノズル SUS303製

    いけうち(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。 噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
    用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)噴射角度120°(0.2MPa時)
  • ルミナ 自動スプレーガン 扶桑精機

    ルミナ 自動スプレーガン

    扶桑精機
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・極小ミニ型タイプです。狭い設置スペースに最適です。
    用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。口ノズル径(mm)1.0液入口G1/8エア入口G1/8
  • 標準扇形ノズル PP樹脂製 1/4 90° いけうち

    標準扇形ノズル PP樹脂製 1/4 90°

    いけうち(9件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
    用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。全長(mm)27質量(g)2.2ねじ径R1/4六角対辺(mm)14圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)噴射角度90°(0.3MPa)ねじサイズR1/4シャワー種類噴霧
  • 噴霧ノズル カクダイ

    噴霧ノズル

    カクダイ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    逆止弁内蔵で、噴霧停止後のボタ落ちを防止。噴霧角度を調節できます。ストレーナー内蔵、ビス2個付き。
    トラスコ品番420-2686材質PA、ステンレス質量(g)45使用圧力(MPa)1.0~2.0粒径(μm)27~36流体温度(℃)1~40適合流体水(上水道水)
  • 均等扇形ノズル SUS303製 いけうち

    均等扇形ノズル SUS303製

    いけうち(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • 標準扇形ノズル いけうち

    標準扇形ノズル

    いけうち(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。
    用途中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。トラスコ品番391-8220全長(mm)25質量(g)16種類扇型六角対辺(mm)14角度(°)噴霧/90(0.3MPa)常用圧力(MPa)0.3噴射角度90噴霧量(L/min)1.0(0.3MPa)ねじサイズR1/4
  • 広角扇形ノズル SUS303製 いけうち

    広角扇形ノズル SUS303製

    いけうち(5件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
    用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。材質ステンレス種類扇型常用圧力(MPa)0.15圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準)
  • いけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-A(水道直圧タイプ) いけうち

    いけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-A(水道直圧タイプ)

    いけうち(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1セット
    当日出荷
    電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
    用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。付属品ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10トラスコ品番496-5493質量(kg)0.5種類水道直圧式ホース長さ(m)10材質(ノズル)PA樹脂噴霧能力(mL/min)65(0.2MPa)
  • 軽量ミストノズル フラットタイプ(広角度噴霧型) エバーロイ

    軽量ミストノズル フラットタイプ(広角度噴霧型)

    エバーロイ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ノズル本体にエアーと液体配管を接続し、昇圧することにより、ミストを噴射することが可能なノズルです。全長が36mmのコンパクトボディーからミストを広角噴霧することが可能です。
    用途ミスト洗浄や、消臭液、除菌液の散布、部品洗浄、精密洗浄等。材質ステンレス鋼(SUS303)接続部のサイズRc1/8質量(g)35耐熱温度(℃)250
  • 薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(中タイプ) エバーロイ

    薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(中タイプ)

    エバーロイ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    低粘度~高粘度液体まで、粒化噴霧することが可能です。 極微小流量から豊富なラインナップを揃えています。 液通路径が大きく、詰まり対策に有効です。 シンプルな構造で、分解・メンテナンスも容易に行えます。
    用途コーティング、離型剤噴霧、ガラス基盤の精密洗浄、ウエハーの精密洗浄、消臭・除菌液の散布、ペースト噴霧、ウエハーの精密洗浄、精密部品の洗浄、自動車部品の精密洗浄、樹脂製品の精密洗浄等。材質本体:SUS316L質量(g)26チューブ接続口径(Φmm)4
  • 軽量ミストノズル フルコーンタイプ(充円錐噴霧型) エバーロイ

    軽量ミストノズル フルコーンタイプ(充円錐噴霧型)

    エバーロイ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ノズル本体にエアーと液体配管を接続し、昇圧することにより、ミストを噴射することが可能なノズルです。全長が31mmのコンパクトボディーからミストを約18°の角度で噴霧することが可能です。
    用途ミスト洗浄や、消臭液、除菌液の散布、部品洗浄、精密洗浄等。材質ステンレス鋼(SUS303)接続部のサイズRc1/8質量(g)35種類スポット耐熱温度(℃)250
  • 噴霧ノズル カクダイ

    噴霧ノズル

    カクダイ(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ストレーナー内蔵
    種別セラミックノズル