カテゴリ
- 作業工具(8)
絞り込み
「cbl-sg10」の検索結果

カッター替刃(大)凄刃
タジマツール(TJMデザイン)(41件のレビュー)¥269税込¥2961箱(10枚)当日出荷凄刃銀は凄刃黒と比較して耐久性を重視した替刃です。凄刃黒は凄刃銀と比較して切れ味を重視した替刃です。用途各社L型カッターに使用可能。適合オートロックL、ネジL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーLシリーズ、グリ-L、オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト、アルミニストマガジンL、アルミニストL510、L511、L520fin、L521fin刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5
ドライバーカッターL500
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷オートロック式(ロック力25キロ)です。ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたりつく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ち用途厚物切断用カッター仕様オートロック式、安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備材質(ブレードホルダー)ステンレス鋼全長(mm)186材質(本体)ABS樹脂規格L型本体質量(g)97刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
ドライバーカッターL560 セフホルスター
タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷ドライバーカッター専用ホルダーケース付きトラスコ品番401-3077質量(g)163規格L型刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120(旧SK2)色(本体)黒適合替刃18mm L型刃(CBL-SG10/50、CBL-SK10/50、CB-50D、CBL-ON10)
ドライバーカッターL501
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷強力ネジ式ロックです。ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたり多機能工具として使用できます。用途厚物切断用カッター仕様ネジロック式、安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備材質(ブレードホルダー)ステンレス鋼全長(mm)187材質(本体)ABS樹脂規格L型本体質量(g)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
オートロックLアルミニスト
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷オートロック機構採用により作業性大幅向上。ボディ内に2枚の替刃を内蔵。アルミダイカストボティ規格L型寸法(縦×横×厚さ)(mm)216×60×29製品質量(g)150適合替刃18cm L型刃(CBL-SK10/50、CBL-SG10/50、CB-50D、CBL-ON10)
ドライバーカッター L500 オートロック式
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ホルダ全体に焼入したステンレス鋼を採用しています。 ホルダ部がドライバーと同等の硬度なので、ねじを締めたり、つく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。 樹脂製のホルスターはキレ・スレに強く、雨、油にも型崩れしません。 落下、紛失しにくいロック付ホルスターを付属しています。 ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ちです用途厚物切断用カッター仕様本体、ホルスター両方に安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備トラスコ品番401-3051材質本体、ホルスター:ABS樹脂全長(mm)202色イエロー摘要オートロック式質量(g)160規格L型刃厚(mm)0.5替刃仕様L型替刃、凄刃銀、凄刃黒材質(刃)ステンレス鋼適合替刃CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50
オートロック グリ-L
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から5日以内出荷頑丈な0.8mm厚ブレードホルダーを採用。プラスチックボディに軟質のエラストマ―を一体成型(ダブルインジェクション製法)。濡れた手や軍手でも滑りにくく、確かなパワーが得られます。用途厚物切断用カッター仕様オートロック式全長(mm)155規格L型本体質量(g)84刃幅(mm)18材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
ネジプロ グリ-L
タジマツール(TJMデザイン)¥609税込¥6701枚ほか当日出荷から5日以内出荷強力ネジ式ロックです。頑丈な0.8mm厚ブレードホルダーを採用。プラスチックボディに軟質のエラストマ―を一体成型(ダブルインジェクション製法)。濡れた手や軍手でも滑りにくく、確かなパワーが得られます。用途厚物切断用カッター仕様ネジロック式全長(mm)155質量(g)86規格L型本体質量(g)86刃幅(mm)18材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)